・高圧充填、気密や耐圧試験等にご使用頂ける高圧用調整器です。
トラスコ品番851-3314
材質C3604B
質量(kg)2.7
使用ガス窒素
標準流量(m3/h)160(P2=8MPa)
一次側圧力(MPa)4~20
最大流量(m3/h)210(P2=8MPa)
二次側圧力(MPa)1~8
1個
¥63,980
税込¥70,378
4日以内出荷
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
材質(本体)BS
最高使用圧力(MPa)20
関連資料(0.42MB)
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
アルミフィンで凍結を防止します。_x000D_
減圧時に温度降下するガスに最適です。_x000D_
大気熱エネルギーを利用するため電源が不要です。
一次側圧力(MPa)1~15
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口パージバルブなし
質量(kg)1.6
材質(本体)真鍮(C3604B)
使用圧力P1/~15MPa、P2/~0.66MPa
接続入口:W22/14(P)右袋ナット、出口:バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
標準流量320L/min(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
ガス容器(ボンベ)と集合装置を接続する機器です。
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1
使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5
低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)
一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20
標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ
その他【オペレート】手動弁
材質(本体)SUSF316
関連資料(1.09MB)
・ガス純度99.99%~99.999%までのガス供給に最適です。
材質(本体)SUS316
使用温度範囲(℃)-20~40
最高使用圧力(MPa)16.2
使用ガスO2、N2、Ar、Air、CO2、標準ガス等
集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ
仕様オペレート:手動弁
形状ストレート弁
材質(本体)C3771B
関連資料(0.47MB)
設計温度(℃)ー10~75
集合装置にお使いいただける高圧大流量のバルブです。主にガス系列の切替に最適です。バイオ・農業:植物の成長を促進し収穫量を増やすために炭酸ガスが、穀物や果物貯蔵の為の雰囲気コントロールなどにも炭酸ガスや窒素が用いられます。宇宙・航空:ロケットの燃料として液化水素が使われているほか、ヘリウムやキセノンが使われる部分もあります。環境:酸素活性汚泥法による排水処理やごみ焼却・溶融でのダイオキシンの低減など、産業ガスの利用は、環境保全に大きな割合を占めております。新エネルギー:水素と酸素の化学反応によって熱と電気を生み出す燃料電池は、次世代を担うクリーンエネルギーとして大きな可能性を秘めています。食品:ビールや炭酸飲料には炭酸ガス、食品の酸化防止としては窒素ガス、保冷用にはドライアイス、急速冷凍用には液体窒素など広く使われています。
用途高圧切替バルブ
仕様オペレート:手動弁
形状ストレート弁
質量(kg)2.1
材質(本体)SUSF316
関連資料(0.47MB)
設計温度(℃)ー10~75
高圧ガス容器に直接取付、大気に流量調整しながらガスを放出できます。
全長(mm)85
材質(本体)C3604B
質量(g)192
ノーマル・クローズ、ノーマル・オープンの開閉方式の異なるラインナップを、ご用意致しました。使い分けて頂く事により、様々な用途にご使用になれます。出入口接続・取付け寸法を、ネックバルブに合わせているので、従来の手動弁が取りついている設備への入れ替えが可能です。パイロット圧力(オペレート圧力)を加圧することによって、ノーマル・クローズのバルブは弁が開き(常時閉)、ノーマル・オープンのバルブは弁が閉止(常時開)するので遠隔操作時に最適です。充填設備、高圧切替弁、緊急遮断弁としてもご使用になれます。
材質(本体)C3771B
使用温度範囲(℃)-10~75
最高使用圧力(MPa)20
使用ガスN2・O2・Ar・Air・H2・He
Cv値0.58
口径(mm)8
最低パイロット圧力(MPa)0.5~0.99
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様入口:(パージバルブ)あり
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66
接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口:(パージバルブ)なし
質量(kg)1.6
材質(本体)SUS316
使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66
接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
アズワン品番3-9056-13
標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
¥95,980
税込¥105,578
22日以内出荷
中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE
質量(kg)2.8
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り)
一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15)
二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99)
流れ方向右方向
関連資料(1.12MB)
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途シールドガス熟成容器取付用
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE
質量(kg)2.5
使用温度(℃)ー45~40
一次側圧力計(MPa)25
関連資料(0.93MB)
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
質量(kg)1.2
最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値)
使用温度(℃)ー10~40
接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa)
フィルター粗さ:200メッシュ
入口圧力(MPa)0.1~0.5
標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値)
関連資料(0.46MB)
出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)
各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8
最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)
使用温度(℃)ー10~40
フィルター粗さ:1000メッシュ
使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど
標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値)
流れ方向右高圧
関連資料(1.12MB)
使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用
仕様フィルタ粗さ(μm):40
質量(kg)14
使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99
使用温度(℃)ー60~40
接続入口:Rc1"、出口:Rc1"
使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG
標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa)
関連資料(0.62MB)
関連キーワード