計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
表示サイズ13.5(W)×30(H)mmの大型表示
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)約2.5(電池含)、個装箱:約5、カートン:21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定外品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チッヵ機能、ランク選別機能、減算式チッ力機能)、 自動風袋引機能、風袋引忘き机防止機能、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式デジタル
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×288×113~120
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)228×198
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
・防水仕様の料金はかり
防塵・防水等級IP65準拠のため海水を使用する水産市場(店舗)にお使いいただけます。
・コンパクトで持ち運び自由自在
乾電池駆動で持ち運びがしやすい軽量でコンパクトなサイズです。電源がとれない観光農園など屋外での量り売りにご使用いただけます。また、百貨店・総合スーパーの催事場などではACアダプタでのご使用もできます。
・質量値を目標とした計量ができるマルチターゲット
マルチターゲット機能とは、ひとつの目標値を設定後、その目標値を超えると自動的に次の目標値を設定してくれる機能です。目標値にどれだけ近づいたか、次の目標値までどれ位追加すればよいか、バーサインで見やすく表示しますので量り売りには最適です。
※計量を行う商品によっては、目標値通りにならない場合があります。目標値にするための目安としてご使用く ださい。
・金額を目標とした計量ができます(定額計量)
目標とする購入金額に達するまで商品を載せ皿に載せます。
目標値に対する過不足を、バーサインで表示します。
※計量を行う商品によっては、定額通りにならない場合があります。定額にするための目安としてご使用ください。
・消費税額を表示します。外税もしくは内税の表示選択ができます。
・よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます。
よく使用する商品の単価と風袋量をあらかじめ登録しておくことで設定の手間が省けます。登録数は最大100品種まで登録できます。
用途電源のない場所でも使用できるコンパクトな防水型料金はかりです。
防水仕様のため海水を使用する水産市場(店舗)や電源のとれない観光農園など屋外での量り売り、
百貨店・総合スーパーなどの催事場などでご使用いただけます。
材質ABS樹脂
消費電力(W)通常約0.05(バックライト非点灯時)/0.1(バックライト点灯時)、最大約0.5
電源単 1形乾電池 2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
定格電圧(V)乾電池使用時 DC3、ACアダプタ使用時DC5
表示液晶表示管( 7セグメントタイプ)、 白色バックライト付き、画面表示
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ機能(単価及び封大量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示機能、キー入力自動タイマ機能、単価自動クリア機能、風袋自動クリア機能、バックライト点灯機能、定額計量機能、マルチターゲット機能
電池寿命(時間)連続約800(バックライト非点灯時、アルカリ乾電池使用時)
防塵防水性能IP65準拠
自重(kg)約2.8 (乾電池含む)
ひょう量単位g
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定外品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式デジタル
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
計量皿形状角
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
防塵・防水等級IP68準拠
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能
種類上皿はかり
表示形式デジタル
防塵防水性能IP68準拠
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292×119~126
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
消費電力(W)通常0.03
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
計量皿形状角
寸法(mm)個装箱:310×373×225
質量(kg)3.7(電池含)、個装箱:約5、カートン:約21(入数4台)
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)DC6
表示サイズ(mm)LCD(液晶表示)13.5(W)×30(H)
検定検定品
機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、オートオフ機能、ブザー機能、自動風袋引機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、減算式チェッカ機能)
文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
カートン寸法(mm)635×400×480(入数4台)
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
3データ表示、3色LED表示による判定
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
質量(kg)約4(電池含)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示部3データ表示、3色LED表示による判定
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126
計量皿形状角
計量スピード0.6秒以下を実現し、電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間、定量機能を搭載しております。
3データ表示、3色LED表示による判定
その他機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能
質量(kg)約4(電池含)
種類上皿はかり
消費電力(W)通常0.03
電源単1形乾電池4本(付属)、専用ACアダプタ(オプション)
表示部3データ表示、3色LED表示による判定
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×292119~126
計量皿形状角
スピーディーな計量で安定サイン点灯までの計量スピードは1秒以下。アルカリ乾電池使用時、3000時間の長寿命。過酷な環境下でも使いやすい防塵防水等級IP65準拠。文字サイズ(H)23×(W)12mmで見やすさが大幅にアップ
種類上皿はかり
消費電力(W)0.05 (MAX.)
電源単1形乾電池×6本(付属)
定格電圧(V)DC 9
計量皿寸法(mm)230×230
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能※2、チェッカー機能、ランク選別機能※2、減算式チェッカー機能※2、計数機能※2)
表示形式デジタル
文字寸法(mm)23(H)×12(W)
防塵防水性能IP65準拠
電池寿命連続約3000時間(アルカリ電池使用時)
風袋引方法あり
計量皿形状角
・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
・計量スピードが大幅UP
・防水仕様
・自動風袋引き機能搭載
・計数機能搭載
・目標重量の設定がカンタン
用途パック詰め、欠品チェックに
計量皿寸法(mm)237(W)X207(D)
材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)
質量(kg)約3.0(乾電池含む)
電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)
機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)
電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242X297X110~117
表示文字サイズ13.6(W)X26(H)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
ひょう量単位g
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり
IP68の防水・防塵設計
自動風袋引き機能
計量スピード0.6秒以下を実現
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
ブザー機能・表示点滅機能を搭載
見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター
種類上皿はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
検定検定外品
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
防塵防水性能IP68 準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり
3データ表示・3色LED表示判定
計量スピード0.6秒以下を実現
電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間)
定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載
(W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示
セット内容本体、無線プリンター
種類上皿はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
検定検定外品
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))、スパン調整機能、使用地区補正機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
防塵防水性能IP68 準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
・計量スピードが大幅UP
・防水仕様
・自動風袋引き機能搭載
・計数機能搭載
・目標重量の設定がカンタン
・両面タイプ
用途パック詰め、欠品チェックに
計量皿寸法(mm)237(W)X207(D)
材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)
質量(kg)約3.0(乾電池含む)
電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)
機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)
電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)
表示文字サイズメイン:13.6(W)X26(H)mmサブ:9.4(W)X18(H)mm
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
ひょう量単位g
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタルはかり
IP68の防水・防塵設計
自動風袋引き機能
計量スピード0.6秒以下を実現
電池寿命約3000時間(アルカリ乾電池使用時)
ブザー機能・表示点滅機能を搭載
見やすい大型液晶表示:文字高さ30mm(UDS-600WPのみ)
セット内容本体、無線プリンター
質量(kg)約/3.7
種類上皿はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
検定検定品
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ランク選別機能)
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)30(H)×13.5(W)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
防塵防水性能IP68準拠
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
防塵・防水等級IP68準拠 完全防水型デジタル上皿はかり
3データ表示・3色LED表示判定
計量スピード0.6秒以下を実現
電池寿命はアルカリ乾電池使用時約3000時間(従来1400時間)
定量機能(自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能も含む)を搭載
(W)11.5×(H)25mmの見やすい大型液晶表示
セット内容本体、無線プリンター
種類上皿はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)0.03
電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売)
定格電圧(V)DC6
検定検定品
機能零点リセット機能、オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、ブザー機能、判定時表示点滅機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、減算式チェッカ機能、ミックス計量(チェッカ機能)、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード))
表示形式デジタル
電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時)
文字寸法(mm)LCDメイン表示/11.5(W)×25(H)、LCDサブ表示/3(W)×6(H)
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)232×202
防塵防水性能IP68 準拠
使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
計量スピード0.6秒以下を実現。定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能。電池寿命約3、000時間(アルカリ乾電池使用時)。検定対象品(取引証明用)。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
寸法(mm)本体/242×288×H113~120、表示/13.5×H30
種類上皿はかり
電源(V)DC6(単一乾電池4本付属)
消費電力(W)通常0.03
計量皿寸法(mm)228×198
表示形式デジタル
自重(kg)約2.5(電池込み)
風袋引方法あり
計量皿形状角
ひょう量単位kg
計量スピードが0.6秒以下です。3データ表示、3色LED表示でお知らせします。校正品の定型文
仕様検定:無し●機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能●外寸法:242×292×119~126mm●重量:約4kg(電池含む)●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)●消費電力:通常0.03W●電池寿命:約3000時間(アルカリ乾電池使用時)●防塵・防水等級IP68準拠●※ACアダプター使用時は、非防水です。
種類上皿はかり
計量皿寸法(mm)232×202
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(中国語)
計量スピードが0.6秒以下です。
仕様検定:無し●機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能●外寸法:242×292×119~126mm●重量:約4kg(電池含む)●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)●消費電力:通常0.03W●電池寿命:約3000時間(アルカリ乾電池使用時)●防塵・防水等級IP68準拠●★入数:1個●※ACアダプター使用時は、非防水です。
種類上皿はかり
計量皿寸法(mm)232×202
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
計量スピードが0.6秒以下です。
質量(kg)約4(電池含む)
種類上皿はかり
外形寸法(mm)242×292×119~126
消費電力(W)通常0.03
電源単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)
計量皿寸法(mm)232×202
検定無し
機能定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、ブザー機能、オートオフ機能
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約3000(アルカリ乾電池使用時)
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
計量スピードが0.6秒以下です。
種類上皿はかり
計量皿寸法(mm)232×202
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(中国語)
生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)。計量スピードが30%と大幅UP(メーカー従来品比)。防水仕様(IP65準拠)。自動風袋引き機能搭載。計数機能搭載。目標重量の設定が簡単。ご注文の際は使用地域をご指定ください。
仕様検定品(取引証明用)●表示文字サイズ:メイン表示/13.6(W)×26(H)mm●本体寸法:242(W)×297(D)×110~117(H)mm●重量:約3.0kg(乾電池含む)●材質:ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)●機能:●▼ワンタッチ風袋引●▼プリセット風袋引●▼自動風袋引き●▼オートオフ●▼上下限(チェッカ)機能●▼定量計量機能※1●▼ランク選別機能※1●▼計数機能※1●▼ランク選別組合せ機能(選別モード※1と組み合せモード)●▼※1 機能使用時は取引証明用に使用できません。●電源:単1乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)(オプションのACアダプター使用時は非防水となります)●電池寿命:連続1400時間(アルカリ電池)
種類上皿はかり
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(中国語)
音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正
計量スピードが0.6秒以下です。3データ表示、3色LED表示でお知らせします。校正品の定型文
仕様検定:無し●機能:定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、計数機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、不足数量機能、ジャスト計量機能、ブザー機能、オートオフ機能●外寸法:242×292×119~126mm●重量:約4kg(電池含む)●電源:単1乾電池×4本(テスト用付属)または専用ACアダプタ(別売)●消費電力:通常0.03W●電池寿命:約3000時間(アルカリ乾電池使用時)●防塵・防水等級IP68準拠●※ACアダプター使用時は、非防水です。
種類上皿はかり
計量皿寸法(mm)232×202
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正(英語)
音声で重さ選別作業が早く簡単にできます。
ランク選別組み合わせ機能により簡単に定量詰め作業ができます。
表示方式液晶表示管(7セグメント・最大5桁)、LEDンプ(7色に点灯)
仕様選別方式:減算式/加算式、最大ランク数:10ランク
付属品リモコン、ACアダプタ、取扱説明書
電源ACアダプタ(付属)
文字高(mm)13.6(W)×26(H)、サブ表示サイズ:3.1(W)×6.0(H)
検定検定外品
機能オートオフ機能、ワンタッチ風袋引き機能、音声機能、ランク選別機能、リモコン設定機能、ランク選別組合せ機能
音声入力244パターン
登録範囲品種数:10
計量皿形状角
ひょう量単位g
生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)。計量スピードが30%と大幅UP(メーカー従来品比)。防水仕様(IP65準拠)。自動風袋引き機能搭載。計数機能搭載。目標重量の設定が簡単。ご注文の際は使用地域をご指定ください。
仕様検定品(取引証明用)●表示文字サイズ:メイン表示/13.6(W)×26(H)mm●本体寸法:242(W)×297(D)×110~117(H)mm●重量:約3.0kg(乾電池含む)●材質:ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)●機能:●▼ワンタッチ風袋引●▼プリセット風袋引●▼自動風袋引き●▼オートオフ●▼上下限(チェッカ)機能●▼定量計量機能※1●▼ランク選別機能※1●▼計数機能※1●▼ランク選別組合せ機能(選別モード※1と組み合せモード)●▼※1 機能使用時は取引証明用に使用できません。●電源:単1乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)(オプションのACアダプター使用時は非防水となります)●電池寿命:連続1400時間(アルカリ電池)
種類上皿はかり
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正(英語)
生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)。計量スピードが30%と大幅UP(メーカー従来品比)。防水仕様(IP65準拠)。自動風袋引き機能搭載。計数機能搭載。目標重量の設定が簡単。ご注文の際は使用地域をご指定ください。
仕様検定品(取引証明用)●表示文字サイズ:メイン表示/13.6(W)×26(H)mm●本体寸法:242(W)×297(D)×110~117(H)mm●重量:約3.0kg(乾電池含む)●材質:ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)●機能:●▼ワンタッチ風袋引●▼プリセット風袋引●▼自動風袋引き●▼オートオフ●▼上下限(チェッカ)機能●▼定量計量機能※1●▼ランク選別機能※1●▼計数機能※1●▼ランク選別組合せ機能(選別モード※1と組み合せモード)●▼※1 機能使用時は取引証明用に使用できません。●電源:単1乾電池×2本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)(オプションのACアダプター使用時は非防水となります)●電池寿命:連続1400時間(アルカリ電池)
種類上皿はかり
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)237×207
計量皿形状角
ひょう量単位g
校正証明書一般校正
音声で重さ選別作業が早く容易にできます。収穫した農作物・果実を入れたコンテナをはかりの載皿に載せ、コンテナから1個ずつ抜き取るだけで重さの選別ができ、抜き取ったものの重さも数字表示します。専用リモコンで選別する重さを容易に設定することができます。
種類電子天秤
表示形式デジタル
計量皿形状角
校正証明書一般校正(中国語)
関連キーワード