洗浄ができる料金はかりです。(防水等級IP65準拠)
コンパクト設計により小スペースにも対応可能です。
長電池寿命(アルカリ電池使用時、連続稼働時間約800時間)※ACアダプタでも対応可能です。
バックライトを標準搭載しています。
用途漬物・鮮魚・精肉・果樹園など幅広い分野での対応が可能
材質ABS樹脂
電源単1形乾電池2本または専用ACアダプタ(オプション)
計量皿寸法/載台寸法(mm)234×204
センサータイプ電気抵抗線式ロードセル
検定国家検定品(精度等級3級)
機能オートオフ機能、料金演算機能、金額計算処理機能、風袋引き機能、バックライト機能
ひょう量単位kg
関連キーワード