3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波が弱くて雑音が混じる受信環境を改善!高感度なAM専用アンテナ ポケットラジオ、ポータブルラジオ、ラジカセ等に接するように置くだけで受信感度が改善します。機器を選ばずに使えます。 電源不要!電池切れやコンセントの場所を気にする必要はありません!
周波数帯域(kHz)(使用可能)AM520~1710kHz 受信周波数AM 質量(g)340 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×245×250
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

コンパクトなボディに36mmのパワフルツインスピーカーを搭載!カセットは録音機能付きで外部入力やラジオ番組の録音ができます。オートリバース再生もできるのでおけいこにも最適です。電池交換の時期が一目でわかるお知らせ表示付き。くっきり表示パネル&ラジオ目覚ましアラーム機能付きデジタル時計搭載。FMワイドバンド対応です。
その他録音用マイク搭載、電池交換お知らせランプ 付属品両耳イヤホン、ベルトクリップ、取扱説明書、保証書 材質本体:ABS、アンテナ:スチール 質量(g)266 電源単3乾電池×2(別売り) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×39×85 機能カセットプレーヤー:再生・録音(モノラル)・巻き戻し・早送り・停止、再生時オートリバース機能・録音・再生時オートストップ機能 電池寿命(時間)カセット連続使用約3時間(マンガン使用時) スピーカー36mmスピーカー×2 端子イヤホン端子、DC3V端子 周波数帯域(AM)(kHz)530~1600 周波数帯域(FM)(MHz)76~108(FMワイドバンド対応)モノラル
1台
6,898 税込7,588
7日以内出荷

自動選局・登録機能付き。受信が可能な放送局を自動で選局し登録します。選局時の細かなダイヤル操作から解放されます! アラーム機能付き。設定された時刻になると自動でラジオまたはブザー音がON。目覚ましとしても利用できます。 スピーカー内蔵 両耳イヤホンが付属 ロッドアンテナを伸ばせばFM放送の受信感度がアップ! ワイドFM放送(FM補完放送)の受信に対応
受信周波数AM:522-1620kHz、FM:76-108MHz 付属品両耳イヤホン 質量(g)80 電源単三乾電池×2本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×103×23 機能スリープタイマー機能( 15 分単位設定、最大 90 分) スピーカーサイズ(mm)40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷