一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンショートタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。
寸法(高さH×長さL)(mm)195×335
本体質量(g)370
1丁
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンロングタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。
寸法(高さH×長さL)(mm)195×1150
本体質量(g)680
1丁
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
一液型発泡ウレタンフォームワールドフォーム専用ガンミドルタイプ。調整ネジがついており、狭いところにも充てんが可能です。調整ネジでフォームの充てん量を簡単に調節することができ、無駄なくフォームを使えます。2本の指で引くことのできる引き金タイプで、指の疲労を軽減できます。引き金にロック機能がついており、誤ってフォームが噴射されることを防ぎます。
寸法(高さH×長さL)(mm)195×765
本体質量(g)535
1丁
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル付きタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に
容量(mL)750
色調アイボリー
外寸(Φ×長さ)(mm)71×285
密度(kg/m3)20~30
圧縮強度(N/cm2)10~20
熱伝導率(W/mk)0.032
表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15
内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60
完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間
耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80
使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)
燃焼性自己消火性
倍率(倍)(発泡)1.5~2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)
ノズル付き
仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
簡易ノズル・ガン兼用タイプ!アイボリー色の一液型発泡ウレタンフォーム。ワールドフォームは他社品と比べうて硬化後のセルがきめ細かく、優れた硬化を発揮します。ウレタン樹脂(ポリウレタン)に発泡剤を加えて発泡させたものです。ノズル無しタイプです!硬化後のセルがきめ細かく、優れた効果を発揮。1本の発泡量が最大35Lの大容量。ノンフロンガスを使っているため、環境にやさしい。容器内のフォーム液が最後まできれいに出てムダがない。ウレタンフォーム吐き出し後、約40分~60分後からカット可能
用途断熱ボードやグラスウール等の断熱材の代わりに、DIY・断熱・充填・接着材・造形・結露防止・補強に
容量(mL)750
色調アイボリー
外寸(Φ×長さ)(mm)71×285
密度(kg/m3)20~30
圧縮強度(N/cm2)10~20
熱伝導率(W/mk)0.032
表面硬化(分)(20℃、湿度60%)10~15
内部硬化(分)(20℃、湿度60%)40~60
完全硬化時間(20℃、湿度60%)20~24時間
耐熱温度(℃)(硬化後)-30~+80
使用可能温度範囲+5℃~30℃(最適作業温度:+20℃)
燃焼性自己消火性
倍率(倍)(発泡)1.5~2
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(登録番号:JAIA-010545)
ノズル無し
仕様4VOC基準適合製品(登録番号:JAIA-404531)
関連キーワード