「目立て機」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
従来モデルの基本構造はそのままに、 操作性と安全性をさらにが向上させました。
パワフルなモーターG作業時間の大幅な短縮を実現。高密度な目立てが素早くできます。
また、チェーンの固定、砥石の取付け、目立て角度および切削角度の設定など、鋭い切れ味を甦らせるために必要なセットアップ作業が簡単に行えます。
砥石の摩耗に応じた調整が可能。
モーターの下げ防止の安全ピン付き。
使いやすい前後スライド式のバイス。
暗いときの作業に役立つライト付き。
.404”ピッチチェーンまでの研磨が可能。(3/4”ピッチチェーンの研磨は、別売品(品番:571887)が必要となります。)
付属品砥石 外径145mm・厚さ3.2mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ4.8mm・内径22.3mm×1枚、外径145mm・厚さ6.4mm・内径22.3mm×1枚、整形用ブロック、テンプレート
適合3/4"ピッチ用バイスアッセンブリ(別売)
1個
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
作業現場でチェーンを目立てする際にガイドバーにセットして安定性を高めるクランプです。あるとたいへん便利な工具のひとつです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
正確なチェーンの目立て作業に欠かせないソーチェーン用の丸ヤスリです。
耐久性に優れた熱処理鋼を採用しています。
4.0mm/4.5mm/4.8mm/5.5mm/のヤスリはサイズを識別しやすいように、1本1本のヤスリにいろが付くようになりました。
全長(cm)24.8
ソーチェンの上刃を簡単に正確に研ぐことができます。プレートに刻まれた線を頼りに、正しい角度で目立てをすることができます。
用途ソーチェン目立て
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【25°】20・21・22LPX,72・73・75LPX,72・73・75LGX,M21・M22LPX,M73・M75LPX,72・73・75EXL、【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL
目立て角度(°)25/30用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
握りやすさや、目立て作業時の動きを考慮して設計されたハンドルです。4mm ~ 8mmのオレゴン製ヤスリに使用できます。
デプスゲージの高さを調整するときに必要なデプスゲージジョインターと平ヤスリをセットにしました。平ヤスリは目立て機(品番557849J /23820-J)にも使用できます。
セット内容平ヤスリ、.025"用デプスゲージジョインター(31941E)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ヤスリをセットするだけで簡単に目立て角度と高さが設定できます。プレートに刻まれた角度に従い素早く、正確に目立て作業を行うための便利な工具です。
プレート上に正しい目立て角度が表示されており、この角度に合わせてヤスリがけすることで正確な目立てが行えます。2個の内蔵マグネットによりガイドバーの必要な箇所に自由に吸着させて使います。
チェーンNo.【30°】91VXL/PX/F,95VPX,95TXL,90PX,25AP/F,20・21・22BPX,M91VXL、【35°】72・73・75DX/DPX
目立て角度(°)30/35用
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
切り幅が最も狭い軽量チェーン。
90PXは、そのプロフィール(背の高さ)を低くし、ドライブリンクの幅を狭くしたソーチェーンです。このチェーンの特長はシャンファーチゼルカッターにあり、この特性から切削効率の向上と切れ味の持続を同時に実現。また、低振動を可能にしたバイブバンに加え、自動給油機能によって長い耐用寿命を引き出すルーブリリンク、ルーブリウェルも備え、正しい目立て角度を示すウィットネスマークも表示されています。
ピッチ0.375
ゲージ0.043"(1.1mm)
用途チェーンソーの目立て角度の表示
仕様マグネット
材質本体:樹脂、マグネット:酸化鉄
色レッド
質量(g)(約)28
奥行D×幅W×高さH(mm)(約)110×62×17
目立て角度(°)25/30
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
優れた効率と軽量化で高い評価を得た95VPXの効果をさらに高めたチェーンです。新しいカッター研磨工程を導入したことにより、カッティングパフォーマンスが向上し、かつ目立てが容易となるように設計されています。また、ドライブリンクやタイストラップのオイル潤滑方式の形状を見直したことにより、潤滑性が高まり、より耐久性の高いチェーンとなっています。
用途チェンソー用ソーチェン
ピッチ0.325
ゲージ0.50(1.3mm)
オレゴン、カットチェーン59ACL バーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。 ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404”
ドライブリンク数71
ゲージ.063"
1本
¥7,298
税込¥8,028
7日以内出荷
オレゴン、カットチェーン59ACL。バーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404”
ゲージ.063"
オレゴン、リールチェーン。バーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404”
ゲージ.063"
適合替刃リールチェーン:100FTR
1本
¥79,980
税込¥87,978
7日以内出荷
関連キーワード