ソリッドダイス D 1/4-28UNF 25径YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)4日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。
高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。
被削材:鉄、軽金属。
おねじ加工用。
センタードリルISO規格1mmYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
溝のねじれが強く、軟らかい材料や粘い材料に適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。センター穴加工。トラスコ品番486-2716RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CD-RYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。
センタ穴ドリル 左刃 CD-S LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
シャンクエクステンションYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
コーティング片刃センタ穴ドリル等(AUCES/AUCDS/AUPEQ/AUPES)とシャンクエクステンションを併用する事で、ロング品として使用できます。
シャンク径Ds:16・Ds:20なので、一般的なツーリングで使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.83MB)
ボール盤用カウンタシンク CS-QMYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
丸穴の面取り及び小ねじ、ボルトの取り付け面の面取りに精度の高い安定した加工が出来ます。
刃数が複数刃でボール盤での使用に適しております。
超硬センタ穴ドリル C-CD-QLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷から5日以内出荷
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
超硬センタ穴ドリル C-CD-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷から5日以内出荷
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。
センタ穴ドリル CE-QL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
90°のセンタ穴加工で、深穴での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
トラスコ品番217-1095RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CE-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
センタ穴ドリル CE-TYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
75°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時にできる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
センタ穴ドリル CE-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適した、強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
センタ穴ドリル CE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる強ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
特に軟らかい材料や比較的粘い材料に適しています。
センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
センタ穴ドリル 左刃 CD-Q LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。
センタ穴ドリル CD-S VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
センタ穴ドリル CD-SL VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
超硬センタ穴ドリル C-CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌々日出荷から3日以内出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
超硬センタ穴ドリル C-CD-SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
センタ穴ドリル CD-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。
センタ穴ドリル CD-Q VYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
左ねじ用 DーLHーPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から3日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじの、左ねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
ニューローリングダイス N-RSDYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
従来のローリングダイスでは解消できなかった「P=0.5以上のおねじ加工」において、作業効率改善と大幅な寿命向上を実現します。
従来品に比べ食付荷重が大幅に低減し、工具寿命もアップしました。
転造ローラーでは対応しにくい、少量多品種のねじや小径の長ねじ加工に最適です。
ご使用機械については、自動盤・旋盤・マシニングセンタでのご使用をお奨めいたします。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.03MB)
管用テーパねじ用ソリッドダイス D PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)3日以内出荷
ダイスの振れ精度を向上させたPTおねじ加工用のソリッドダイスです。
用途おねじ加工用。トラスコ品番216-4781RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.95MB)
ミニチュアねじ用ローリングダイス MS-RS-DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.03MB)
ローリングダイス RS-DYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から5日以内出荷
塑性加工によるねじ加工により、切りくずが発生せず、仕上がり肌のきれいな高精度のおねじが加工できる転造ダイスです。
用途おねじ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.03MB)
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ長ねじ形 SP-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)4日以内出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップです。
用途止り/通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級ANSI G溝数3山数27タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類NPT:アメリカ管用テーパねじシャンク径d(Φmm)8食付2.5P寸法lk(mm)四角部:9シャンク四角部幅(mm)6
折損タップ除去工具 ITRDYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷
折損した高硬度の切削タップを除去出来るように、独自の刃形状を採用しています。
タップの中心部に穴をあけることで、タップの除去が可能になりました。
高硬度のハイスタップへの加工に耐えうる特殊コーティングと超微粒超硬合金により、工具の耐摩耗性を向上させました。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.37MB)
シャンクアジャスタ SAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
Iシリーズタップをワンタッチで装着可能です。
全長を150mmに伸ばすことができるので、深い位置、障害物のある加工ワークにもねじ立てが可能です。
手回し加工、ボール盤加工などに、容易に使用することが可能です。
高速回転、連続加工等には不向きです。
シャンクアジャスタのシャンク径は、タップのシャンク径と同寸法ですので、お持ちのタップホルダへ装着ができます。
ボール盤等のドリルチャックにも装着可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.88MB)
ジョイントツールホルダーYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)当日出荷から翌々日出荷
ホルダは、用途に応じて数種の刃部を取り付けて使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.97MB)