絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
21ページ目: YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)のすべての商品
特価

ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 LS-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,198~税込¥9,018~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥8,198~税込¥9,018~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 LS-INT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級Ⅱ溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 LS-INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り規格JIS等級Ⅱ溝数5タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付3PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ FC-PF
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類G(PF):管用平行ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用平行ねじ用ハンドタップ 左ねじ用 PS LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,398~税込¥3,738~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PS LH:管用テーパねじ用平行めねじ 左ねじ食付3.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 長ねじ形 LC-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,500~税込¥3,850~1本3日以内出荷用途低炭素鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,598~税込¥3,958~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
アメリカ管用平行ねじ用ハンドタップ NPS
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI Gタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類NPS:アメリカ管用平行ねじ食付5P
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥57,980~税込¥63,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
シャンクエクステンション
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本6日以内出荷コーティング片刃センタ穴ドリル等 (AUCES / AUCDS/AUPEQ/AUPES) とシャンクエクステンションを併用する事で、ロング品として使用出来ます。 シャンク径Ds:16・Ds:20なので、一般的なツーリングで使用できます。 工具全長 150mm コーティング片刃センタ穴ドリル等 (AUCES / AUCDS/AUPEQ / AUPES
難削材用ポイントタップ PM-PO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,798~税込¥1,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)食付5.5P
非鉄用ロールタップ(インサートコイルねじ用) N-RS STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,398~税込¥2,638~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS規格JIS溝数1タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理NIめねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級P2溝数3タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付1P
ロングアルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) LS-AL-HT STI
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,698~税込¥4,068~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級I bタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用
ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ
ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷から4日以内出荷用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.75P
ミニチュアねじ用ハイパフォーマンスロールタップ HPsRZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ圧延材・チタン合金の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JIS全長L(mm)36タップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティングめねじの種類S:ミニチュアねじシャンク径d(Φmm)3食付2Pシャンク長ls(mm)25凸数4寸法lk(mm)四角部:6
顕微鏡対物レンズ用ハンドタップ HT MST
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から5日以内出荷用途黄銅の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS溝数4山数36タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類対物ねじ
厚鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTG
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS規格JIS溝数4タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTG:厚鋼電線管ねじ食付5P
薄鋼電線管ねじ用ハンドタップ HT CTC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から翌々日出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS規格JIS溝数4山数16タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類CTC:薄鋼電線管ねじ食付5P
アークスハンドタップ AXE-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷用途鋳鉄・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JIS等級P3ねじの種類M(メートルねじ)タップの種類HT(ハンドタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付1.5P
コーティング片刃ポイントドリルPE-90° AUPEQ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から3日以内出荷強ねじれ設計による良好な切れ味と、 片刃形状による精度向上によって良好な面粗度が得られます。 剛性の高い設計により、 高速切削加工が可能です。 センタ穴ドリルのドリル部折損トラブルが解消されます。 位置決め、面取りの同時複合加工が可能であり、さらに溝加工など多機能に使用できます。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。 片刃ポイントドリルでは突き出しの自由度が広がるため、切りくずがスムーズに排出されます。
アルミ鋳抜き穴加工用スパイラルタップ ACHSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷用途アルミ合金鋳物の加工形状下穴:止り規格JISねじの種類M(メートルねじ)タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付2.5P
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら