絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,511)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,159)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)のすべての商品
特価

自動盤用オートハイスダイス ステンレス鋼用 HS-D 10径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷自動盤用オートHSSダイス(ステンレス用)です。用途おねじ加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼に。
6569_アルミ用スパイラルタップ BSPねじ ショートチャンファー
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980税込¥37,3781本18日以内出荷Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。
切削タップ用下穴チェックピン ストレートタイプ CPC-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。5本セットにはひっかかり率75%-65%を含むセットとひっかかり率100%-90%を含むセットの2種類があります。
ロールタップ用下穴チェックピン テーパタイプ CPR-T
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷1本で下穴径の簡易チェックができるロールタップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使用できます。
ロールタップ用下穴チェックピン ストレートタイプ CPR-S
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができるロールタップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらにも使用できます。
CPC-T チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕のある止り穴のどちらにも使えます。
CPC-S チェックピン
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,698~税込¥2,968~1本3日以内出荷5本セットにより数種類の下穴径チェックと下穴深さのチェックができる切削タップ用下穴チェックピン(ストレートタイプ)です。耐摩耗性を考慮した高速度工具鋼を使用しています。通り穴及び止り穴のどちらも使えます。5本セットにはひっかかり率75%-65%を含むセットとひっかかり率100%-90%を含むセットの2種類があります。
ハンドタップ(ウイットねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被加工材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-3606材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:35全長(mm)195ピッチ(mm)4.5呼び寸法W2先端中溝数4下穴径(Φmm)45.2山数4.5ねじ長さ(mm)92精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)32加工ねじウイットねじ精度表記JIS2級
ハンドタップ 左ねじ用(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷左ねじ加工用のハンドタップです。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:35全長(mm)130呼び寸法M50先端上溝数4ねじ長さ(mm)45精度JIS2級食付き部の山数1.5表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)32加工ねじメートルねじ精度表記JIS2級
ハンドタップ HT P6 2-4 1/2UNC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥139,800税込¥153,7801本翌々日出荷切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被加工材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番216-1546材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:35全長(mm)195ピッチ(mm)4.5呼び寸法UNC2先端中溝数4下穴径(Φmm)45.4山数4.5ねじ長さ(mm)92精度JIS2級食付き部の山数5表面処理ノンコーティングシャンク径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)32加工ねじユニファイねじ精度表記JIS2級
ハイパフォーマンスロールタップ ロングシャンク ショートチャンファー(メートルねじ) LS-HP-RZ(1.5P)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷ねじの種類M(メートルねじ)
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら