絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目:

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
773件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ AL-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
旋盤用ダイスアタッチメント DA SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)旋盤用ダイスアタッチメント DA SLYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。
材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マシニングセンタ用ダイスアタッチメント DA SSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
送り誤差の補正と芯ズレを吸収する機能がついたソリッドダイス専用ツーリング。NCツーリングと組合わせて、複雑な加工物へ簡単におねじ加工ができます。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。クールホールを標準化し、内部給油加工に対応しました。
材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。トラスコ品番700-9388材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:11全長(mm)110呼び寸法W1/2溝数3下穴径(Φmm)10.7山数12シャンク長(mm)56ねじ長さ(mm)26精度P4食付き部の山数5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8加工ねじウイットねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
949税込1,044
1本
当日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:5溝数2精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)15シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ 左ねじ用(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップの左ねじ用タップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。トラスコ品番699-1962材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)56呼び寸法No.4溝数2下穴径(Φmm)2.33山数40シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)17シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記P級
高硬度ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高硬度ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材等の30~45HRCの高硬度材に適したタップです。難削材に適した刃先形状と耐摩耗性に優れた材料を使用し大幅に耐久力が向上しています。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。トラスコ品番199-5679溝数3RoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ 左ねじ用 PO LH P3 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ 左ねじ用 PO LH P3YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
左ねじの通り穴加工用ポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3RoHS指令(10物質対応)対応
酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素等軟らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)LS-SP V ロングコーティングスパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのコーティングタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。トラスコ品番217-3929溝数3
AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)AL HT STI アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷
アルミ等比較的軟らかい材料の部品で、めねじ補強、耐久性増加の目的で、インサートコイルを挿入するためのめねじを加工します。食付き部は、止り穴1.5P・通り穴5Pの2通りがございます。
用途被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。トラスコ品番153-7677
FC-HT 鋳鉄用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)FC-HT 鋳鉄用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料のねじ加工に適しており、摩耗が比較的早いので適量のオーバサイズになっています。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄に。トラスコ品番216-1439溝数3
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL L100YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
ロング難削材用ポイントタップ P3 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ P3YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。溝数3
ロング難削材用ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,898税込8,688
1本
当日出荷
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴加工に適したロングシャンクのポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
ロング高速用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング高速用通り穴用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
15m/min~25m/minの高速加工が可能なロングシャンクの通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
Z-PRO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PROYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能な通り穴用のロングネックスパイラルタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
ロングコーティングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。溝数3
チタンコーティングポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタンコーティングポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。
ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への通り穴加工用のロングポイントタップです。深めのねじ加工も可能です。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、ステンレス鋼に。トラスコ品番595-9506溝数3
ロングネックポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ニューポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ニューポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高くなってます。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷
食付き部の切刃側の溝を斜めに削りとって、切りくずが前方に送り出されるようにしてあるので、切りくずによる障害が無く通り穴に最適です。ストレート溝が浅いので強度が高いです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
ロングポイント YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数3
高炭素鋼用ポイントタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高炭素鋼用ポイントタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
S55Cなどの高炭素鋼で30HRC位までの中・高硬度材のねじ立てに適しているポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)に。トラスコ品番215-8396溝数3
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P P3 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップ ZET-P P3YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。チタン合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。耐摩耗性を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。トラスコ品番596-4201溝数3
チタン合金用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)チタン合金用通り穴用スパイラルタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
チタンを主成分とし、強度が高く、軽量で耐熱性にも優れたチタン合金などを加工する通り穴用スパイラルタップです。
用途通り穴加工用。被削材:チタン合金に。溝数3
Z-PRO 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 通り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から翌々日出荷
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
Z-PRO  通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO 通り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
耐摩耗性を考慮したハイス材と、特殊コーティングを使用し長寿命を実現します。オリジナルの溝形状を採用し、安定した切りくず排出性を実現します。適正な工具突き出し量を確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
非鉄用ロールタップ 通り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ 通り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
鋳鉄用超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬タップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。
ロングシャンク超硬ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク超硬ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
鋳物など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適した超硬のロングシャンクタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物に。溝数4
管用平行ねじ用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
54,980税込60,478
1本
翌々日出荷
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのはめあいに使用されます。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番215-8448溝数5溝
ハンドタップ メートル左ねじ用 中 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ メートル左ねじ用 中YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8314溝数3
ハンドタップ メートル左ねじ用 中 左ねじ加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ メートル左ねじ用 中 左ねじ加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
左ねじ加工用のハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8299溝数3
ハンドタップ先 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ先YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8705溝数4
ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ LS-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
ロングのハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番555-0554溝数3