Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ウイットねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。トラスコ品番700-9388材質高速度工具鋼(HSS)長さ(mm)四角部:11全長(mm)110呼び寸法W1/2溝数3下穴径(Φmm)10.7山数12シャンク長(mm)56ねじ長さ(mm)26精度P4食付き部の山数5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)8加工ねじウイットねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(ロングメートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)溝数3食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷
独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
Z-PRO 通り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
Z-PRO 止り穴加工用YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)翌日出荷から翌々日出荷
メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。水溶性切削油剤での使用が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。