198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本ほか
719 税込791
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (573種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (653種類の商品があります)

1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (250種類の商品があります)

1本
749 税込824
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

1本
719 税込791
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (277種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (852種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ
ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金工具鋼等の調質材のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングロールタップ
スチール・非鉄金属のねじ加工に適したコーティングロールタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 トラスコ品番184-5050 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M3 下穴径(Φmm)2.81 ねじ長さ(mm)9 精度G8 食付き部の山数4山 表面処理TiNコーティング 首下長(mm)14 シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ナットタップ
主にねじ立て盤でナットを加工するのに使用するストレート形ナットタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ノンコーティング
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)

用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
809 税込890
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックスパイラルタップ
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングネックタップです。長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 トラスコ品番153-7094 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 ピッチ(mm)0.7 呼び寸法M4 溝数3 下穴径(Φmm)3.38 シャンク長(mm)40 ねじ長さ(mm)11 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 首下長(mm)31 シャンク径(mm)5 シャンク四角部(mm)4 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)7 精度表記P級
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングネックポイントタップ
長いネック形状を採用していることで、深めのねじ加工が可能なロングシャンクポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 精度P2 食付き部の山数4.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬ポイントタップ
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 溝数3 精度P3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
999 税込1,099
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1本ほか
909 税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ上
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端 溝数3 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)非鉄用ロールタップ
非鉄金属(アルミ鋳物、アルミダイカスト、黄銅等)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2山 表面処理窒化処理 精度表記G級
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (756種類の商品があります)

コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ
深穴のねじ加工に適した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 食付き部の山数5山 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ中
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端 食付き部の山数5 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングハンドタップ
深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
用途被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理ノンコーティング 精度表記P級
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (218種類の商品があります)

1本
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (186種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロースパイラルタップ LO-SP
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LSSPFP2
深めのねじ加工が可能な止り穴のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 食付き部の山数2.5山 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HT
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(0.98MB)
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングコーティングポイントタップ
コーティングを施した通り穴用のロングポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)100 溝数3 精度P2 食付き部の山数5山 表面処理TiNコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HT 2
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度JIS2級 表面処理ノンコーティング 精度表記JIS2級
1本
94,980 税込104,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスチール用ロールタップ
スチール(炭素鋼、合金鋼、普通鋼)のねじ加工に適したロングのロールタップです。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 精度G7 食付き部の山数2山 表面処理酸化処理 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工 ねじの種類M
1本
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)