11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
639 税込703
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)ハンドタップ上
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 先端 溝数3 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
919 税込1,011
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ)SKHハンドタップ上
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8327 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)70 ピッチ(mm)1.25 呼び寸法M8 先端 溝数4 下穴径(Φmm)6.85 シャンク長(mm)36 ねじ長さ(mm)19 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)6.2 シャンク四角部(mm)5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,398 税込1,538
翌日出荷

用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工 関連資料(0.98MB)
1本
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

左ねじ加工用のハンドタップです。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8300 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)46 ピッチ(mm)0.5 呼び寸法M3 先端 溝数3 下穴径(Φmm)2.56 ねじ長さ(mm)9 精度P2 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)4 シャンク四角部(mm)3.2 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,298 税込1,428
翌日出荷

切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8315 材質高速度工具鋼(HSS) 長さ(mm)【四角部】8 全長(mm)75 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M10 先端 溝数3 下穴径(Φmm)8.6 シャンク長(mm)38 ねじ長さ(mm)23 精度P3 食付き部の山数1.5 表面処理ノンコーティング シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ 精度表記P級
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

1本ほか
909 税込1,000
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本ほか
839 税込923
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 食付き部の山数4山 表面処理TiCNコーティング 加工ねじユニファイねじ 精度表記G級
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6以下のサイズで、バーリング加工された薄板鋼板や比較的加工長の短いスチール材において、無給油でのタッピング加工を可能にした通り穴加工用ロールタップです。振れ精度を高め、食付き部の最適設計によりスムーズな盛り上げで過酷な条件下でもめねじ精度が安定します。止り穴加工には、姉妹品となりますHP+RZ/HP-RZを選定してください。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、アルミ合金鋳物に。 トラスコ品番555-2085 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 全長(mm)42 ピッチ(mm)0.4 呼び寸法M2 下穴径(Φmm)1.85 ねじ長さ(mm)7.2 精度G6 食付き部の山数4山 表面処理TiCNコーティング シャンク径(mm)3 シャンク四角部(mm)2.5 加工ねじメートルねじ 精度表記G級
1本
3,998 税込4,398
翌日出荷

1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)