商品豆知識
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用します。鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用テーパねじ用ハンドタップです。
用途被削材:鋳鉄、強靭鋳鉄、黄銅鋳物、黄銅、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
トラスコ品番608-6226
材質超微粒超硬合金(HF)
長さ(mm)【基準径まで】22
全長(mm)95
呼び寸法1
下穴径(Φmm)29
山数11
ねじ長さ(mm)35
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)26
シャンク四角部(mm)21
加工ねじテーパねじ
1本
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
関連キーワード