R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):4.0●シャンク径(mm):10.0●全長(mm):65●刃形状:両刃●Rmax(mm):12.5●刃長:10.6mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6010
アズワン品番67-5568-10
1本
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):4.0●シャンク径(mm):10.0●全長(mm):65●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:4.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6016
アズワン品番67-5568-21
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):4.0●シャンク径(mm):10.0●全長(mm):65●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:4.5mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-6004
アズワン品番67-5567-90
1本
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):4.0●シャンク径(mm):10●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:4.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6024
アズワン品番67-5568-30
1本
¥7,098
税込¥7,808
5日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):4.0●シャンク径(mm):10●全長(mm):150●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:4.5mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6031
アズワン品番67-5568-37
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.0●シャンク径(mm):4.0●全長(mm):35●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6011
アズワン品番67-5568-14
1本
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬の弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
被削材:低炭素鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.0●シャンク径(mm):4.0●全長(mm):35●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1mm●材質/仕上:超微粒超硬合金(HF)●原産国:日本●コード番号:837-5999
アズワン品番67-5567-85
1本
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.0●シャンク径(mm):4●全長(mm):150●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6026
アズワン品番67-5568-32
1本
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
仕様●錐径(mm):1.0●シャンク径(mm):4●全長(mm):100●センタ穴角(°):60●刃形状:両刃●刃長:1mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-6019
アズワン品番67-5568-25
1本
¥6,198
税込¥6,818
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

センタードリル 90°
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用出来ます。溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS
表面処理ノンコート
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。
センター穴加工。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃先形状両刃
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)90
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適しています。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)90
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)35
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
溝のねじれが弱いため比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝A形の左刃のセンタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
刃先形状両刃
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS1形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
比較的硬めの材料に適した、弱ねじれ溝旧JIS2形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。
材質超微粒超硬合金(HF)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)90
耐摩耗性、耐溶着性に優れた、コーティング弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
トラスコ品番215-5431
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)65
刃長(mm)4.5
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
シャンク径(mm)10
錐径(Φmm)4
センター穴角(°)60
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)200
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
材質超微粒子超硬合金HF
表面処理ノンコート
90°のセンタ穴加工で、特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)90
特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
材質超微粒超硬合金(HF)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
R形のセンタ穴加工用で、弱ねじれ溝R形センタ穴ドリルです。
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
刃先形状両刃
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)R
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
センター穴角(°)60
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)90
90°のセンタ穴加工用で、位置決めと面取りが同時に加工できる弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、特に硬い材料や量産加工用に適しています。
材質超微粒超硬合金(HF)
刃形両刃
表面処理ノンコーティング
センター穴角(°)90
材質超微粒子超硬合金HF
表面処理ノンコート
材質超微粒子超硬合金HF
表面処理ノンコート
深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
材質高速度工具鋼(HSS)
刃形両刃
表面処理TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)対応
センター穴角(°)60
材質高速度工具鋼
タイプ左ネジ用
先端角(°)90
表面処理ノンコート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード