「m4.5 ねじ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途止り用
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記JIS
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、 識別と保管を容易にしました。
高級素材 (HSS) を採用し寿命が格段に伸びました。
ねじ部先端に 「ステップねじ」 を採用し、 検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしました。
SIT 「通り用」の先端は、 ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、 細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。
材質HSS(高速度工具鋼)
関連資料(4.1MB)
「通り用」には青色を「止り用」には赤色のカラーリングを採用し、識別と保管が容易にできます。高級素材(HSS)を採用し寿命が格段に伸びています。ねじ部先端に「ステップねじ」を採用し、検査作業の負担軽減となり作業効率がアップしています。SIT「通り用」の先端は、ねじ山全体が徐々に大きくなることでめねじに入り込み易く、細かいねじピッチの検査時には特に効果を発揮します。「止り用」にはステップねじは採用しておりません。
用途通り用
材質高速度工具鋼(HSS)
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記JIS
SITDは 「通りねじ部」 と 「止りねじ部」 が一体化した形状になっていることで、 プラグゲージによる通り (GP) 止り (NP/WP) の2回検査に対して、連続した1回の検査で完了することができる検査ツールです。
SITDはねじ締め機に装着して使用します。
小径細目ピッチ等挿入し難いねじ検査でも、 ステップねじの採用によりスムーズな測定が可能です。
めねじ内部の小さな異物を除去しながら正確な検査を行うため、 ねじ部にサライ用の溝をつけています。
材質HSS(高速度工具鋼)
関連資料(4.1MB)
関連資料(2.8MB)
食付き(P)5
関連資料(3.11MB)
食付き(P)C(2.5)
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ハンドタップ 上#3
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

ポイントタップ
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ポイント溝の効果により切りくずはダイスの前方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。
用途おねじ加工用。
材質高速度工具鋼(HSS)
加工ねじメートルねじ
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、中炭素鋼。
トラスコ品番215-5039
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)175
ピッチ(mm)4.5
呼び寸法M42
溝数4
下穴径(Φmm)37.6
シャンク長(mm)81
ねじ長さ(mm)40
精度P4
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
シャンク径(mm)32
シャンク四角部(mm)26
加工ねじメートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)30
精度表記P級
1本
¥75,980
税込¥83,578
翌々日出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M6●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):15●全長(mm):62●シャンク径(mm):6●シャンク四角部(mm):4.5●下穴径(mm):5.09●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●溝数:3●食い付山数:5山●溝数:3●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-6505
アズワン品番67-5602-33
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:上●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.8●ねじ長さ(mm):13●全長(mm):60●シャンク径(mm):5.5●シャンク四角部(mm):4.5●下穴径(mm):4.28●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:1.5山●溝数:3●溝数:3●食付き山数:1.5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-8605
アズワン品番67-5602-32
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:上●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M6●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):15●全長(mm):62●シャンク径(mm):6●シャンク四角部(mm):4.5●下穴径(mm):5.09●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:1.5山●溝数:3●溝数:3●食付き山数:1.5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:153-5960
アズワン品番67-5602-34
1本
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
アルミニウム合金ダイカスト(ADC)、亜鉛合金ダイカスト(ZDC)などめねじの収縮する傾向に対応したオーバサイズタップです。
被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。
仕様●先端:中●精度:P3●精度表記:P級●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.8●ねじ長さ(mm):13●全長(mm):60●シャンク径(mm):5.5●シャンク四角部(mm):4.5●下穴径(mm):4.28●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:窒化処理●食い付山数:5山●溝数:3●溝数:3●食付き山数:5山●表面処理:窒化処理●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:152-5484
アズワン品番67-5602-31
1本
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。
通り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M5●ピッチ(mm):0.8●ねじ長さ(mm):13●全長(mm):60●シャンク径(mm):5.5●シャンク四角部(mm):4.5●下穴径(mm):4.28●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:33mm●シャンク四角部の長さ:7mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5026
アズワン品番67-5576-91
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。
通り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M6●ピッチ(mm):1●ねじ長さ(mm):15●全長(mm):62●シャンク径(mm):6●シャンク四角部(mm):4.5●下穴径(mm):5.09●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:33mm●シャンク四角部の長さ:7mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5027
アズワン品番67-5576-92
1本
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。
通り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M4●ピッチ(mm):0.7●ねじ長さ(mm):11●全長(mm):52●シャンク径(mm):5●シャンク四角部(mm):4.2●下穴径(mm):3.38●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:29mm●シャンク四角部の長さ:7mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5025
アズワン品番67-5576-90
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。
通り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P4●呼び寸法:M8●ピッチ(mm):1.25●ねじ長さ(mm):19●全長(mm):70●シャンク径(mm):6.2●シャンク四角部(mm):5●下穴径(mm):6.85●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:36mm●シャンク四角部の長さ:8mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5028
アズワン品番67-5576-93
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。
通り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):9●全長(mm):46●シャンク径(mm):4●シャンク四角部(mm):3.2●下穴径(mm):2.56●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:26mm●シャンク四角部の長さ:6mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5024
アズワン品番67-5576-89
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。
通り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P4●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):26●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.4●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:42mm●シャンク四角部の長さ:9mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5023
アズワン品番67-5576-86
1本
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
高炭素鋼、合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴のねじ立てに適しています。
通り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
仕様●精度:P4●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):23●全長(mm):75●シャンク径(mm):7●シャンク四角部(mm):5.5●下穴径(mm):8.60●食い付山数:4.5山●加工ねじ:加工ねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:38mm●シャンク四角部の長さ:8mm●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-5022
アズワン品番67-5576-85
1本
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、ステンレス鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
精度P3
食付き部の山数5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
S48C~S55Cの鍛造品及び調質材(20~30HRC)に最適です。耐摩耗性を考慮したハイス材と特殊コーティングを採用し、長寿命を実現しています。オリジナルの溝形状を採用し、中速領域において安定した切りくず排出性を実現しています。また、めねじ表面粗さも向上しています。適正な工具突き出しを確保し、加工ワークへの干渉を回避できます。
用途通り穴加工用。高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)に。
材質高速度工具鋼:コバルトハイス(HSS-Co)
全長(mm)100
精度P3
食付き部の山数5山
表面処理TiCNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・鋳鉄・強靭鋳鉄の加工
関連資料(1.06MB)
関連キーワード
1
2
次へ