25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽合金の鋳造品に向くように設計された安定したねじ立てが可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳鉄、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
1本
3,198 税込3,518
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ(メートルねじ用)
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 トラスコ品番816-8869
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)一般用ハンドタップ(メートルねじ用) HT
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用スパイラルタップ F-SP
RoHS
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
1本
5,598 税込6,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)一般用ハンドタップ(メートルねじ用)
一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:炭素鋼、工具鋼、鋳鋼、アルミ合金鋳物、鋳鉄、調質鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、亜鉛合金鋳物。 溝数3
1本
2,798 税込3,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドライ加工用スチール用スパイラルタップ HDISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

ドライ加工用アルミ材用スパイラルタップ HDASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

超高速用アルミ材用ロースパイラルタップ HFASP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

超高速用鋳鉄用通り穴用超硬ハンドタップ HFICT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工 材質超硬 形状下穴:通り 規格JIS 等級P3 溝数4 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ 食付4P RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超高速用アルミ材用通り穴用超硬ハンドタップ HFACT-P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
用途黄銅鋳物・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工 材質超硬 形状下穴:通り 規格JIS 等級P3 溝数3 タップの種類HT(ハンドタップ) 表面処理コーティング めねじの種類M:メートルねじ 食付4P RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.83MB)
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP P4 1-12UNF
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 トラスコ品番596-5693 溝数3
1本
35,980 税込39,578
翌々日出荷

用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
1本
4,098 税込4,508
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ LS-PM-PO
RoHS
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工 材質HSS-P 溝数3 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) めねじの種類M:メートルねじ 食付5.5P
1本
8,698 税込9,568
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ハンドタップ PM-HT
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工 材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 規格JIS ねじの種類M(メートルねじ) タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ポイントタップ
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材の通り穴加工に適したロングシャンクのポイントタップです。
用途通り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ハンドタップ
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。
用途通り穴、止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用スパイラルタップ PM-SP P3
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(25~35HRC)、鋼質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。 溝数3
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップ
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けの止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
1本
11,980 税込13,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削材用ポイントタップ PM-PO
RoHS
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工 材質HSS-P 形状下穴:通り 規格JIS タップの種類PO(ポイントタップ) 食付5.5P
1本
1,788 税込1,967
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップ LS-PM-SP
RoHS
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工 形状下穴:止り 規格JIS タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ) めねじの種類M:メートルねじ 食付2.75P
1本
8,698 税込9,568
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M) YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 動画あり
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)タップ 下穴用 チェックピン(CPC-S M)
RoHS
ねじの種類M RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(7.51MB)
1本
15,980 税込17,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (201種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用ハンドタップ LS-PM-HT
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼・強靭鋳鉄の加工 ねじの種類M(メートルねじ) 材質HSS-P 形状下穴:通り|止り 規格JIS タップの種類HT(ハンドタップ) めねじの種類M:メートルねじ
1本
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

関連キーワード