用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼の加工
材質ハイス_HSS
表面処理酸化処理(OX)
関連資料(1.29MB)
加工ねじメートルねじ
軽合金の鋳造品に向くように設計された安定したねじ立てが可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳鉄、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理窒化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじメートルねじ
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番816-8869
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)36
ピッチ(mm)0.25
呼び寸法M1.2
下穴径(Φmm)0.97
ねじ長さ(mm)4.5
精度P1
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
切削性が良く、特に、深穴の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止り穴加工用。被削材:中・高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
特に、粘い材料の止まり穴ねじ立て用に最適です。
用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼、合金鋼、中・高炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
完全同期リード送り機構付機械専用です。SU2-SPは、ねじ部の完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用しています。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。独自の溝形状による切りくず排出性を向上させています。
用途止り穴加工用。被削材:ステンレス鋼、低・中・高炭素鋼、合金鋼。
トラスコ品番225-8269
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1.5
呼び寸法M10
溝数3
下穴径(Φmm)8.6
シャンク長(mm)38 / 【四角部】8
ねじ長さ(mm)23
精度P3
食付き部の山数3山
表面処理酸化処理
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
1本
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.83MB)
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けのスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
トラスコ品番596-5693
材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)
全長(mm)125
呼び寸法UNF1
溝数3
下穴径(Φmm)23.5
山数12
シャンク長(mm)58 / 【四角部】18
ねじ長さ(mm)39
精度P4
食付き部の山数2.75山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)19
シャンク四角部(mm)15
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
1本
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
関連キーワード