こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ
モノタロウ
¥389~
税込¥428~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
管用平行ねじ用タップは、管用部品などの接続で機械的結合を主目的とするもののねじ立てに使用され、PFタップで加工されたPFめねじはPFおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじ平行ねじ
管用テーパーねじ用タップは管、管用部品などの接続においてねじ部の耐密性を主目的とするもののねじ立てに使用され、PTタップで加工されたPTめねじはPTおねじとはめあい使用されます。
用途被削材:低・中・高炭素鋼。
トラスコ品番121-4233
材質高速度工具鋼(HSS)
長さ(mm)【基準径まで】13
全長(mm)55
質量(g)22
呼び寸法PT1/8
下穴径(Φmm)8.1
山数28
ねじ長さ(mm)19
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)8
シャンク四角部(mm)6
加工ねじテーパねじ
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ TiNコート
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に適しています。
切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに適しています。
タップが食い付き易いです。
キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。
HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
止り穴加工用。
被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
仕様●精度:P3●呼び寸法:M2●ピッチ(mm):0.4●ねじ長さ(mm):7.2●全長(mm):42●シャンク径(mm):3●シャンク四角部(mm):2.5●下穴径(mm):1.65●食い付山数:2.5山●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:ノンコーティング●シャンク長:27mm●シャンク四角部の長さ:5mm●溝数:2●タップ等級:P級●材質/仕上:高速度工具鋼(HSS)●原産国:日本●コード番号:837-4997
アズワン品番67-5629-66
1本
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじウィットねじ
精度表記P級
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数2.5山
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
S55Cなどの高炭素鋼のねじ立てに適しているスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。
トラスコ品番217-2377
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)125
呼び寸法W1
溝数4
下穴径(Φmm)22.3
山数8
シャンク長(mm)58
ねじ長さ(mm)39
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)19
シャンク四角部(mm)15
加工ねじウイットねじ
シャンク四角部長さ(mm)18
精度表記P級
1本
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄に。
トラスコ品番152-8593
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)75
ピッチ(mm)1
呼び寸法M10
溝数3
下穴径(Φmm)9.09
シャンク長(mm)38
ねじ長さ(mm)13
精度P2
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
シャンク径(mm)7
シャンク四角部(mm)5.5
加工ねじメートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)8
精度表記P級
1本
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用スパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのはめあいに使用されます。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番215-2128
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)110
呼び寸法1.5
溝数4溝
下穴径(Φmm)45.3
山数11
ねじ長さ(mm)45
精度JIS2級
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)38
シャンク四角部(mm)29
加工ねじ管用平行ねじ
1本
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

スパイラルタップ ロングシャンク
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質高速度工具鋼(HSS)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.73MB)
用途高炭素鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)の加工
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数2.5山
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
ねじ長さ(mm)70
精度P4
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易い。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
トラスコ品番216-1777
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)42
呼び寸法UNCNo.1
溝数2
下穴径(Φmm)1.54
山数64
ねじ長さ(mm)7.2
精度P1
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
1本
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
切りくずの排出性、切削性が良く、止まり穴ねじ立て用に最適です。マシニングセンタなどの中速加工にご使用いただけます。
用途止まり穴加工用。被削材:中炭素鋼。
トラスコ品番215-3812
材質高速度工具鋼(HSS)
全長(mm)42
ピッチ(mm)0.45
呼び寸法M2.2
溝数2
下穴径(Φmm)1.81
シャンク長(mm)27
ねじ長さ(mm)8.1
精度P1
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
首下長(mm)12
シャンク径(mm)3
シャンク四角部(mm)2.5
加工ねじメートルねじ
シャンク四角部長さ(mm)5
精度表記P級
1本
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
関連資料(3.11MB)
完全同期送り機構を装備した機械で高速加工が可能です。独自の溝形状とねじ部の長さが短いことにより切りくずの排出が良好です。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
食付き部の山数3山
表面処理TiNコーティング
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
表面処理ノンコーティング
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、中炭素鋼。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理酸化処理
加工ねじメートルねじ
精度表記P級
溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
材質高速度工具鋼(HSS)
溝数4
精度P3
食付き部の山数2.5山
表面処理ノンコーティング
加工ねじユニファイねじ
精度表記P級
関連キーワード
1
2
3
次へ