「ホウキ 小」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
モータの過負荷・ヒータの部分短絡、各種電子機器の異常を検知する過電流警報器。
外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。
電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。
動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、正確な過負荷検知が可能。
モータの起動電流、トランスの励磁突入電流などの始動モードに対し、電流整定までの不感帯タイマーにより誤動作を防止。
動作表示LED付き、動作点設定が容易。
警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
CT内蔵の標準器(CRY-DP)と互換のCT外付タイプ。
付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル
質量(g)(本体)200、(付属CT)55
電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)
精度(動作)設定電流±5%
応答時間100ms (0→設定電流値x1.2以上の場合、ただし不感帯タイマー動作後) (typ)
使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと
出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)
ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3
タイマー(不感帯)電源投入後0.1s~10sの範囲で設定可 (Timer)
使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
電圧があって電流が不足したとき、断線と判断する方式(サイクル制御に非対応)。
外部制御電源不要な構造で、外部センサ付きの小電流対応型。
電源は、100V/200Vタップ付きで共用可能。
動作点は、0.5A~20Aのプログラム方式で、設定可能。
動作表示LED付き、動作点設定が容易。
警報出力は、無電圧1トランスファー接点。
CT内蔵の標準器(CRY-CP)と互換のCT外付タイプ。
仕様(動作ヒステリシス幅)設定電流+5%で復帰、(電源電圧補償)電源電圧の変動(±10%)に比例して動作点を補償
付属品CTL-12-S30-10Z (最大許容電流250A連続)、CT用リセプタクル
質量(g)(本体)200、(付属CT)55
電源AC100V/200V、50/60Hz共用(電圧端子を選択する)
精度(動作)設定電流±5%
応答時間≦100ms (設定電流値を実負荷の50%以上に設定している場合)
使用環境-10℃~+50℃ 結露のないこと
出力仕様リレー接点出力 (AC125V/0.5A、DC24V/1A、cosΦ=1)
ねじ締付トルク(N・m)(M4)0.7、(M3)0.3
使用可能電流(A)0.5A~20A(6桁DPSのうちONになっている電流の和で設定可)
1個
¥13,980
税込¥15,378
5日以内出荷
関連キーワード