4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分電盤など既存設備への取付けが容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 変流器二次側(5A)の測定にも応用も可能。 小型ながら最大120Aまでの電流に対応。 10mA~1Aの微小電流領域でも良好な出力直線性。
適合電流(A)0.01~120Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 許容電流(A)300Arms連続 出力特性2000mV±2%/100A (50/60Hz RL=60Ω) 直線性±1%/FS (50/60Hz RL=60Ω) 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC1000V(50/60Hz), 1min(コア-出力コネクタ端子一括間) 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG22X150L) コネクタ(出力)ピンコンタクト : SYM-001T-P0.6、リセプタクルハウジング : SMR-02V (日本圧着端子製造) 適合端子ソケットコンタクト : SHF-001T-0.8BS、プラグハウジング : SMP-02V-BC、NC (日本圧着端子製造) (付属しません) 質量(g)70 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力コネクタ端子一括間) 耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)(コア-出力コネクタ端子一括間)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 各種省エネ対応機器、過負荷防止装置などのシステムに直接インターフェースが可能。 過電圧クランプ素子を内蔵。 フェライトコアの採用で1A以下、10mAまでの良好な直線性が得られる。 最大200Aの大電流に対応。
仕様(公称変流比)3000:1、(二次巻線抵抗)170Ω(参考値) 質量(g)140 保護構造(出力)7.5Vpクランプ素子内蔵 許容電流(A)300Arms連続 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、フェライトコア・ケース入クランプ構造、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A)0.01~200Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~+50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 直線性±1%FS/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 保存環境-30℃~+90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 出力特性2970mV±2%/150A (50/60Hz, RL=60Ω) 脱着回数概略100回程度
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

商用電源50/60Hz専用の交流電流検出・直流電圧出力の平均値整流型電流変換器。 電源不要でセンサから0-5VDC計測信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 絶縁計測が可能。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流の対応。
仕様(出力リップル)出力の5%以内 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間) 出力電圧0~5VDC/0~定格電流、7.5VDCリミッタ内蔵 (推奨負荷抵抗≧10MΩ) 使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH、結露のないこと 屋内組込用・取付方向フリー 直線性±2% FS ダイナミックレンジ 1:100 (50/60Hz正弦波) 保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH、結露のないこと 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 ねじ締付トルク(N・m)0.3 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 許容電流100%(連続)、150%(1min) 応答性300ms (typ) 脱着回数概略100回程度
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω 許容電流(A)600Arms連続 出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω) 直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω) 保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間) 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 質量(g)300 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)