2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ24までの電線に対応する、中型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~300Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
質量(g)180 保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵 許容電流(A)360Arms連続 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間) 適合電流(A)0.1~300Arms (50/60Hz)、RL≦10Ω 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 直線性±1%FS/300A (50/60Hz RL=10Ω) 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力リード線端末一括間) 出力特性1500mV±2%/300A (50/60Hz RL=10Ω) 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間) 脱着回数概略100回程度
1個
特価
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ36までの電線に対応する、大型・大電流CT。 分電盤など既存設備への取付が容易なナイロンスプリング・ワンタッチクランプ型。 0.1~500Aまでの広範囲な電流に対応。 過電圧クランプ素子を内蔵。
適合電流(A)0.1~500Arms (50/60Hz)、RL≦5Ω 許容電流(A)600Arms連続 出力特性1250mV±2%/500A (50/60Hz RL=5Ω) 直線性±1%FS/500A (50/60Hz RL=5Ω) 保護構造(出力)3.0Vpクランプ素子内蔵 耐電圧AC2000V(50/60Hz)、 1min(コア-出力リード線端末一括間) 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ(貫通穴-出力リード線端末一括間) 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 脱着回数概略100回程度 リード線(出力)UL1007ビニール電線(AWG18X200L) 質量(g)300 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力リード線端末一括間)
1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)