カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • ユーアールディ
  • サンワサプライ(2)
  • 日本モレックス(molex)(2)
  • NAP(2)
  • 岩田製作所(1)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
  • タンガロイ(1)
  • テクノプラン(1)
  • 東信製作所(1)
  • 神東工業(1)
  • Koyo(1)
  • DiodesZetex(1)
  • サン・ファスナー部品(1)
  • 大阪魂(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hcs-20」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
直流電流センサ ユーアールディ直流電流センサユーアールディ
6,398税込7,038
1個
当日出荷から翌々日出荷
電源(V)制御:DC8~16 単電源 (25mA typ/DC12、45mAtyp/DC16)使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.15%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことコネクタ接続:5045-04 (モレックス)絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性2.5V±2V(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC2500(貫通穴-出力端子一括間)
汎用直流電流センサ ユーアールディ汎用直流電流センサユーアールディ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測が可能。 センサ・アンプ一体構造・分割取付型。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)
汎用直流電流センサ 貫通型 ユーアールディ汎用直流電流センサ 貫通型ユーアールディ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別可能。 絶縁計測可能。 センサ・アンプ一体構造で高信頼性。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能。(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます。) 3μs以内の高速応答性。
耐電圧AC2500V、1min(貫通穴-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±10V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。コネクタ(接続)5045-04 (モレックス)制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)調整機能FS:最大出力調整、OS:無負荷時のゼロ点調整 (出荷時調整済)
検出・センサカテゴリ
関連カテゴリ