2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様●設定電流:0.5A 固定●過電流耐量:120A(連続)●動作ヒステリシス幅:動作点約-10%で出力OFF●ONデレー:0.3s/0→0.5A~0.05s/0→2A以上 (typ)●OFFデレー:0.2s/0.5A→0~0.6s/2A以上→0 (typ) 質量(g)45 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 精度動作:0.4±0.1A 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 締付トルク(N・m)0.3(ねじ) 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間) 脱着回数概略100回程度
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
仕様1A 固定120A(連続)動作点約-10%で出力OFF0.2s/0→1.2A~0.05s/0→2A以上 (typ)0.2s/1.2A→0~0.3s/2A以上→0 (typ) 質量(g)45 構造ナイロンケース簡易閉鎖型、ナイロンヒンジ/ナイロンスプリング方式 精度動作:0.9±0.1A 使用環境-20℃~50℃、≦80%RH、結露のないこと、屋内組込用、取付方向フリー 締付トルク(N・m)0.3(ねじ) 保存環境-30℃~90℃、≦80%RH、結露のないこと 出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) 出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付 絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間) 耐電圧(V/min)AC2000(50/60Hz)(コア-出力端子一括間) 脱着回数概略100回程度
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • dsp-100