カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(7)
  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • aiwa(アイワ)
  • ホーザン(29)
  • SecuSTATION(21)
  • サンワダイレクト(16)
  • 東進電機工業(16)
  • サンワサプライ(13)
  • i-PRO(12)
  • 安達商事(12)
  • グリーンハウス(11)
  • 塚本無線(11)
  • スリーアールソリューション(11)
  • セルスター(10)
  • カシムラ(8)
  • SanDisk(サンディスク)(8)
  • キオクシア(KIOXIA)(7)
  • Vivotek(7)
  • アドテック(6)
  • Gigastone(6)
  • エーインサイト(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsd 128」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレット aiwa(アイワ)aiwa tab AS11L-2 Android15 10.95型タブレットaiwa(アイワ)
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
ビジネスもエンタメもこなす実用性。いつでもどこでも頼れる大画面SIMフリータブレット。外出先でWEB会議に参加する、MAPを確認する等の場合、約11インチの大画面&SIMフリーなのでWi-Fiへの接続や、見ずらい・わかりずらいといった煩わしさから解放され、いつでもどこでも好きなタイミングでオンラインへアクセス可能です。迫力の大画面は移動中や外出先のマンガや動画鑑賞にも最適。4スピーカーが音楽や映像に臨場感を与え、没入感をさらに高めます。SIMフリー・DSDS対応で、場所を選ばず自由に使える10.95インチタブレット。動画視聴ではWidevine L1対応でサブスク動画も高画質で視聴でき、4スピーカーが没入感を高めます。スタイリッシュなダークグレーのメタルボディは、軽量ながらも高い耐久性を実現。Widevine L1対応で、サブスク動画を高画質で視聴可能。SIMフリーと4スピーカーを活かして、どこでも快適にエンタメを満喫できます。パワフルなOctacore CPU ”Helio G81”搭載で日常使用でストレスなく動作し様々な用途で活躍する実用的なスペックです。
用途Androidタブレット、SIMフリーセンサー加速度センサーバッテリーリチウムポリマーバッテリー 7000mAhメモリー6GBディスプレイ10.95インチ / 液晶ディスプレイ(incell方式)解像度1920×1200px使用CPUMediaTek Helio G81OSAndroid 15適合バンドB1 / B3 / B8 / B18 / B19 / B26 / B28 / B41インターフェイスUSB Type-Cポート(USB 2.0、9V2A急速充電対応) / microSDカードスロット、nanoSIMカードスロット×2メモリーカード【microSD】1TBまで対応BluetoothBluetooth(R) 5.0音声スピーカー1W 7Ω×4,内蔵マイク×1カメラ仕様フロント:500万画素 / リア:1300万画素(AF)ストレージ128GB無線LAN802.11 ac / a / b / g / n輝度(cd/m2)450システム対応【衛星測位システム】GPS / GLONASS / Beidou / Galileo / QZSS
aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab WB10 Win11Pro 2in1タブレットPCaiwa(アイワ)
56,980税込62,678
1台
翌々日出荷
Windows 11 Pro 64bit搭載の2in1タブレット。Intel CPU搭載し、比率3:2(1920 × 1280px)のIPS液晶ディスプレイに専用キーボード兼カバースタンドを標準装備。USB Type-Cポート×2(1つはPD充電、映像・音声出力対応)やmicroHDMIなど豊富なインターフェースを備え、ビジネスをはじめとした幅広い用途に活躍します。
付属品ACアダプター、キーボード兼カバースタンド、スタートガイドブラック質量(g)615/キーボード:440タイプ【キー】パンタグラフ電源AC電源アダプター:AC100V~ (50/60Hz) 最大40W接続方式【キーボード】マグネットタイプ 5ピンセンサー加速度センサー対応タッチパネル外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×9.2×174(突起部除く)/キーボード:250×20×186(突起部除く)有効画素数【イン・アウト】500万画素外部出力microHDMI ×1バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(3500mAh/7.6V)【充電時間】2時間(電源オフ時:付属AC電源アダプターで充電)【連続使用可能時間】最大5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。キー数78キー(日本語入力キーボード)メモリー4GBディスプレイ10.5インチIPS液晶解像度1920×1280ドット使用環境【温度】0~45℃【湿度】70%(結露なきこと)使用CPU【Intel UHD Graphics】Intel Celeron N4020 デュアルコア(1.1GHz、最大2.8GHz)スピーカー1W 8Ω×2OSWindows11 Pro 64bitWebカメラアウトカメラあり/インカメラありインターフェイスUSB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1)・USB Type-Cポート(USB 3.2 Gen1、USB PD対応、映像出力対応)・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロット・microHDMIポート・キーボード接続用端子Bluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)64GBストレージeMMC無線LANあり ac/a/b/g/nカードスロットあり microSDカード
ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵 aiwa(アイワ)ICレコーダー 乾電池式 8GB内蔵aiwa(アイワ)
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
手軽に使える乾電池式ICレコーダーボタン一つで録音開始するシンプルな操作スリムデザインで持ち運び便利USB接続でデータ転送(Type-C)スピーカー音声出力:100mW外部MicroSD対応入力端子:マイク入力端子(Φ3.5mm)×1出力端子:イヤホン端子(Φ3.5mm)×1液晶サイズ:23mm×23mm消費電力:0.4W(再生)連続使用時間(録音):最長約70時間録音形式:MP3/WAV【MP3】32kbps/580時間、64kbps/290時間、128kbps/165時間、192kbps/97時間【WAV】512kbps/36時間、768kbps/24時間、1024kbps/18時間、1536kbps/12時間リピート機能:全リピート、1リピート、シャッフル時間経過表示(日付・時間表示機能)定時録音効果(1回、毎日、日時指定)イコライザー機能(ロック、ファンク、ヒップホップ、ジャズ、クラシック、テクノ)ホールドスイッチ搭載
用途ボイスレコーダー 録音 乾電池 高音質 MicroSD対応 コンパクト シンプル付属品取扱説明書(保証書)、USBケーブル/Cポート、イヤホン、単4形乾電池×2本材質ABS樹脂、アルミニウム質量(g)38.3電源単4形乾電池×2本メモリー内蔵:8GB寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.8×1.9×11
コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCB aiwa(アイワ)コンパクトデジタルカメラ aiwa cam DCBaiwa(アイワ)
13,980税込15,378
1台
当日出荷から翌日出荷
aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px) aiwa(アイワ)aiwa tab 10-X Android14搭載10.1インチタブレットPC(MT8766WB QuadCore/3GB/eMMC32GB/Android14/10.1型IPS/SIMスロット:なし/1280x800px)aiwa(アイワ)
18,980税込20,878
1個
当日出荷
仕事にもプライベートにも活躍する自分専用パーソナルタブレット。Android 14搭載のバランスのいいエントリーモデルです。
仕様●ディスプレイ詳細:IPS液晶●CPU詳細:Mediatek MT8766WB QuadCore●メインメモリ:3GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度付属品ACアダプター / USBケーブル / スタートガイド(保証書添付)有効画素数インカメラ:200万画素、アウトカメラ:500万画素ディスプレイ10.1解像度1280×800ドット防塵防水性能防水なし / 防塵なしスピーカー1.0W ×2OSAndroid14Webカメラアウトカメラあり / インカメラありBluetoothあり 5.0内蔵マイクあり容量(GB)32無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11nUSBType-C(2.0) ×1オフィスソフトなし
aiwa tab AS10-2(6) (MT8788 OctaCore/6GB/128GB/Android13/10.1型/SIMスロット:なし) aiwa(アイワ)aiwa tab AS10-2(6) (MT8788 OctaCore/6GB/128GB/Android13/10.1型/SIMスロット:なし)aiwa(アイワ)
28,980税込31,878
1台
翌日出荷
Android13に8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音響にこだわったDolby Atomosに対応したステレオスピーカー実装したaiwaタブレット
仕様●GPU:ARM Mali-G72●衛星測位システム:GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)質量(g)約500電源AC電源アダプター AC100V~50/60Hz 5V/2Aセンサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約243.3×9.7×161.8(突起部除く)バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(5200mAh/3.8V)、充電時間:約3時間(電源オフ/AC電源アダプター充電)、連続使用可能時間:最大約4.5時間※使用状況や環境により変化する場合があります。ディスプレイ10.1インチIPS液晶モニター解像度画面:1920×1200px使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと)対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)使用CPUMediatek MT8788 Octa core(Cortex-A73 2GHz×4+Cortex-A53 2GHz×4)スピーカー内蔵0.8W 8Ω×2(Dolby Atmos(R)対応)OSAndroid 13マイク/スピーカーマイク:内蔵×1インターフェイスUSB type-Cポート・3.5mmイヤフォンジャック・microSDカードスロットBluetoothBluetooth(R)5.0カメラ仕様フロント:500万画素、リア:800万画素(AF)無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/n
aiwa tab AG10 (MT8781 OctaCore/6GB/128GB/Android13/10.3型IPS/SIMスロット:なし/2000x1200px) aiwa(アイワ)aiwa tab AG10 (MT8781 OctaCore/6GB/128GB/Android13/10.3型IPS/SIMスロット:なし/2000x1200px)aiwa(アイワ)
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
Android13にMediaTek Helio G99 8コアCPU、メモリ6GB+ストレージ128GB搭載。音質にこだわったDolby ATOMSに対応した4スピーカー搭載aiwaタブレット
仕様●CPU詳細:Mediatek Helio G99 OctaCore●メインメモリ:6GB●ストレージタイプ:eMMC●タッチパネル:対応●外部ディスプレイ出力:なし●メモリカードスロット:あり microSD●その他インターフェース:3.5mmヘッドフォン●ハードウェアキーボード:なし●センサ:加速度、ジャイロ付属品ACアダプター / USBケーブル / イヤフォン、交換用イヤーピース / スタートガイド(保証書添付)有効画素数インカメラ:500万画素、アウトカメラ:1300万画素ディスプレイ10.3解像度2000×1200ドット防塵防水性能防水なし / 防塵なしスピーカー1W ×4 (Dolby Atmos対応)OSAndroid13Webカメラアウトカメラあり / インカメラありBluetoothあり 5.2内蔵マイクあり容量(GB)128無線LANあり IEEE 802.11ac/11a/11b/11g/11nUSBType-C(2.0) ×1オフィスソフトなし
aiwa tab AB8 Android12搭載8インチタブレットPC (MT8183 OctaCore/4GB/eMMC64GB/Android12/8型/SIMスロット:なし/解像度1280x800) aiwa(アイワ)aiwa tab AB8 Android12搭載8インチタブレットPC (MT8183 OctaCore/4GB/eMMC64GB/Android12/8型/SIMスロット:なし/解像度1280x800)aiwa(アイワ)
21,980税込24,178
1台
翌日出荷
アルミ製ナロースリムボディに8コアMT8183、RAM4GB+ROM64GBを搭載したビジネス用途からパーソナルユースまで幅広くカバーできる片手で持てるタブレット
仕様GPU:ARM Mali-G72 MP3セット内容本体、ACアダプター、USBケーブル、スタートガイド(保証書添付)midnight質量(g)約330電源AC電源アダプター AC100V~ 50/60Hz 5V/2Aセンサー加速度センサー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×約9×約208(突起部除く)バッテリー内蔵型リチウムポリマー充電池(4400mAh/3.8V)メモリー4GB連続使用可能時間最大約6時間ディスプレイ8インチIPS液晶モニター解像度(画面)800×1280px使用環境温度:-10~45℃・湿度:最大95%(結露なきこと)対応メディアmicroSDカード(SDHC、SDXC含む)使用CPUMediatek MT8183 Octa core(Cortex-A73 Quad core 2GHz + Cortex-A53 Quad core 2GHz)充電時間(時間)約3(電源オフ/AC電源アダプター充電)スピーカー内蔵 1W 8Ω ×2OSAndroid(TM) 12インターフェイスUSB type-Cポート、3.5mmイヤフォンジャック、microSDカードスロットBluetoothBluetooth(R) 5.0カメラ仕様フロント : 500万画素 リア : 800万画素(AF)内蔵マイク内蔵 ×1容量(GB)64無線LANIEEE 802.11 ac/a/b/g/nシステム対応(衛星測位)GPS/GLONASS/Galileo/QZSS(みちびき)
aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPC aiwa(アイワ)aiwa tab AB10 Android15 10.1インチタブレットPCaiwa(アイワ)
21,980税込24,178
1台
翌々日出荷
賢く選ぶシンプルなエントリーモデル。はじめての1台にも日常使いにも。毎日にちょうどいいシンプルタブレット。SNSやネット検索、動画視聴まで快適にこなし、Widevine L1対応でサブスク動画も高画質。無線LAN 802.11 ax対応とBluetooth5.4でネットワークや周辺機器もスムーズに接続。128GBストレージとmicroSD 1TB対応で動画もアプリもたっぷり保存可能。ビジネスシーンでも、450cd/m2の明るさで画面が見やすく、microSDは1TBまで対応。様々なデータの保存にも十分に対応可能。Widevine L1対応で、サブスク動画をHD画質で視聴可能。輝度450cd/m2の明るい画面で快適にエンタメを満喫できます。スマホよりはるかに大きな10.1インチディスプレイは最適なサイズ感で、映像体験をさらに快適に。microSDは最大1TB対応。お気に入りの動画をダウンロードしてオフラインでも楽しめます。写真や自分で撮った動画もたっぷり保存でき、使い方はあなた次第。OctaCore CPUと高速無線通信で毎日を快適にサポート。コンテンツ視聴からちょっとした作業まで、幅広く活躍するタブレット。6000mAhの大容量バッテリー搭載で長時間使用にも十分対応。
仕様●インストールOS詳細:ACアダプタ、電源コード、およびプラグ等、リチウムイオン電池●CPU詳細:Android15●メインメモリ:Allwinner A537●ストレージタイプ:4GB(+4GB仮想メモリ)●ストレージ容量:eMMC●ディスプレイ詳細:128GB●ディスプレイサイズ:10.1インチ●解像度:10.1型●タッチパネル:1280×800ドット●外部ディスプレイ出力:対応●メモリカードスロット:なし●無線LAN:あり microSD●WiMAX:あり IEEE 802.11ax/ac/a/b/g/n●WWAN:なし●Bluetooth:なし●USB:あり 5.4●その他インターフェース:Type-Cポート●ハードウェアキーボード:3.5mmイヤフォンジャック●センサ:なし●内蔵マイク:加速度センサー●スピーカー:あり●Webカメラ:1W 7Ωx2●セキュリティ機能:アウトカメラあり/インカメラあり●本体重量:なし●附属品:560g●電波法備考:USBケーブル/スタートガイド(保証書付き)●電気通信事業法備考:本体●電波法:本体●電気通信事業法:適合●オフィスソフト:適合●本体サイズ(H):なし●本体サイズ(W):243mm●本体サイズ(D):9mm●有効画素数(アウトカメラ):162mm●有効画素数(インカメラ):800万画素●防水/防塵:500万画素●バッテリ容量:防水なし / 防塵なし●電気用品安全法(付属品等):6000mAh