絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,631)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: ユーエイキャスターのすべての商品
特価

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ウレタン車輪)
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在車型式ST型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
LR型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥299税込¥3291個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。主に家具などに使用されています。形状固定車型式LR型固定車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)45×25取付座A×B(mm)58×40ストッパーなし取付高H(mm)65偏芯E(mm)-車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
LG型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥489税込¥5381個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別軽荷重型式LG型自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SJ型 自在車(ゴム車輪・ダブルベアリング) ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,088~税込¥2,297~1個7日以内出荷から13日以内出荷形状自在型式SJ型自在車金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
G型 自在車(ウレタン車輪・シングルベアリング)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG-S型・GR型は併用できます。形状自在車材質(車輪)ウレタン車輪金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
MR型 固定車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥399~税込¥439~1個当日出荷取付高が低く、車幅が広い為安定性が良く耐荷重性に優れています。形状固定型式MR型固定車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.5ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,798~税込¥1,978~1個7日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SUS-ST型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式
ユーエイキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個7日以内出荷オールステンレス(SUS304)キャスターで耐食性、耐水性に優れています。形状自在型式SUS-ST型自在車金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ST特殊型自在車ダブルベアリング)・ねじ込み式・ダブルストッパー付
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から21日以内出荷形状自在型式ST特殊型自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロストッパーダブルストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ET型自在車(ダブルベアリング)
ユーエイキャスター¥929~税込¥1,022~1個7日以内出荷から12日以内出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在型式ET型自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から21日以内出荷アングルへの取り付けが非常に簡単です。型式SA型自在車アングルサイズE(mm)16アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20キャスタータイプアングル式キャスター
SUS-SG型自在車(ダブルベアリング)・プレート式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から7日以内出荷車輪の回転のみをロックするキャスターです。形状自在車S型式SUS-SG型自在車材質(車輪)ウレタン金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SR型 固定車(ウレタン車輪) UR
ユーエイキャスター¥679~税込¥747~1個当日出荷一番多く生産され、かつご利用頂いているキャスターです。形状固定型式SR型固定車材質(車輪)ウレタン金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
Pシリーズ双輪・ねじ込み式
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用のディスプレイや複写機等に使用されています。仕様ねじ込み式タイプ形状自在車材質(車輪)ナイロン車金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥199~税込¥219~1個当日出荷から14日以内出荷小型で軽荷重用キャスターです。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
LG型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車荷重種別軽荷重型式LG型自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)20金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)46×35取付座A×B(mm)59×47ストッパーなし偏芯E(mm)22旋回半径R(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ET型自在車(ダブルベアリング)・ねじ込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から12日以内出荷軽量物運搬用とし幅広く使用されています。形状自在型式ET型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
E型自在車(ダブルベアリング)・ナイロン車・ストッパー付
ユーエイキャスター¥419~税込¥461~1個当日出荷軽量物運搬用として幅広く使用されています。形状自在型式E型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
HG型 自在車(強化ナイロン車)
ユーエイキャスター¥2,498税込¥2,7481個当日出荷大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。用途省スペースが要求される重量機器、長期間固定される重量機器トラスコ品番379-6809形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)6.5取付寸法X×Y(mm)50×50取付座A×B(mm)64×64ストッパーなし取付高H(mm)68偏芯E(mm)25旋回半径R(mm)51車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ナイロンキャスターST付
ユーエイキャスター¥649税込¥7141個当日出荷SK11CAR+平台車取り換え用キャスターとしても使用可能です。75mm自在ナイロンキャスターでストッパー付きです。使用耐荷重は最大25kgです。用途通常のキャスターとして。仕様自在タイプストッパー付き材質ナイロン,金属
ナイロンキャスター
ユーエイキャスター¥469税込¥5161個当日出荷SK11CAR+平台車取り換え用キャスターとしても使用可能です。75mm自在ナイロンキャスターです。使用耐荷重は最大25kgです。用途通常のキャスターとして。仕様自在タイプ材質ナイロン,金属
プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン ストッパー付き Jタイプ SUS-J2-S型
ユーエイキャスター¥34,980税込¥38,4781個当日出荷運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1147材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式 自在 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-J2型
ユーエイキャスター¥33,980税込¥37,3781個当日出荷運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番667-1146材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ自在式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
プレート式 固定 ステンレスキャスター アルティメットウレタン Jタイプ SUS-K2型
ユーエイキャスター¥31,980税込¥35,1781個当日出荷運搬時に一番重く感じる初期動作を改善しています。作業者の負担を低減するステンレスキャスターです。水滴や湿気・結露などが多い食品工場では、キャスターが錆びやすく旋回性も劣化することが課題でしたが、本体・車輪を錆びにくく加工、車輪に高強度ウレタンを採用することで操作性がアップしました。重量物搬送の多い食品工場でも、搬送作業にかかる負担を軽減することができます。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。材質車輪:アルティメットウレタン、金具:ステンレス(SUS304)タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)190取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1800許容荷重(daN)180車輪径D(Φmm)150
APT型ユーエイロック
ユーエイキャスター¥4,398~税込¥4,838~1個7日以内出荷から17日以内出荷種別金具:APT型材質金具・取付部:スチール色取付部:シルバー取付寸法X×Y(mm)100×100(85×85)取付座A×B(mm)120×120仕上本体:三価ユニクロ仕上取付け方法プレート式取付穴径P(mm)11色(本体)シルバー
重量用キャスター 自在車 65径 MCナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥6,698税込¥7,3681個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
重量用キャスター 自在車 75径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥12,980税込¥14,2781個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
重量用キャスター 自在車 50径 MCナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥5,198税込¥5,7181個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
重量用キャスター 自在車 50径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥6,798税込¥7,4781個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
重量用キャスター 自在車 75径 強化ナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥4,398税込¥4,8381個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)強化ナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
重量用キャスター 自在車 65径 強化ナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥4,198税込¥4,6181個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)強化ナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
重量用キャスター 自在車 50径フェノール車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥4,598税込¥5,0581個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)フェノール(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)91車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)フェノール材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
重量用キャスター 自在車 75径 MCナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥7,998税込¥8,7981個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブルー
重量用キャスター 自在車 75径フェノール車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥4,898税込¥5,3881個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)フェノール(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ダブルボールベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)フェノール材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
重量用キャスター 自在車 65径 導電性MCナイロン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷用途機械装置仕様低床重荷重色取付部:シルバー材質(車輪)導電性モノマーキャストナイロン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)43キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)90車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)99車輪径D(Φmm)65材質(ホイール)導電性モノマーキャストナイロン材質(取付部)スチール色(車輪)ブラック
衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)固定
ユーエイキャスター¥18,980~税込¥20,878~1個9日以内出荷衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイル、プレミアムウレタンタイプ固定式
衝撃吸収キャスターSKYシリーズ(プレミアムウレタンB入車)自在
ユーエイキャスター¥19,980~税込¥21,978~1個9日以内出荷衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」車輪を使用しています。用途牽引台車や手押し台車などに。タイプ自在式
IoTセンサキャスターEOタイプ/固定
ユーエイキャスター¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。用途台車、カート等の動線分析に。タイプ固定式センサーホールセンサ、加速度センサ無線通信方式EnOcean 928.35MHz防水性IPX5相当
IoTセンサキャスターEOタイプ/自在
ユーエイキャスター¥38,980税込¥42,8781個69日以内出荷キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。用途台車、カート等の動線分析に。タイプ自在式センサーホールセンサ、加速度センサ無線通信方式EnOcean 928.35MHz防水性IPX5相当
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付
ユーエイキャスター¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式