絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: ユーエイキャスターのすべての商品
特価

プレート式キャスターSシリーズSG型(ナイロン黒車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0479材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上取付座A×B(mm)70×58ストッパー○取付高H(mm)93ボス幅B(mm)30取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)55車輪タイプ単輪
プレート式低床式重荷重用キャスター(強化ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,298税込¥2,5281個当日出荷取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番809-3337材質(車輪)強化ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロムメッキ仕上取付座A×B(mm)70×54ストッパー○取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600材質(金具)スチール許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)54車輪タイプ単輪
プレート式キャスター”Gシリーズ” 自在
ユーエイキャスター¥199税込¥2191個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途軽量用台車トラスコ品番364-0465材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)16金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)46×38取付高H(mm)50取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)5.3許容荷重(N)280材質(金具)スチール許容荷重(daN)28車輪径D(Φmm)38取付ピッチX(mm)36
アジャスター付キャスター(ナイロン車) 強化ナイロン車
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷取り付け高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番809-3336材質(車輪)強化ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)70×54取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600材質(金具)スチール許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)54
プレート式キャスターSシリーズSG型(ナイロン黒車)自在
ユーエイキャスター¥669税込¥7361個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0436材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93ボス幅B(mm)30取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8材質(金具)スチール許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)55
ねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
ユーエイキャスター¥529税込¥5821個当日出荷標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番809-3037形状自在式材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)21金具仕上三価ユニクロ仕上ねじピッチ(mm)16ストッパー○取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)500材質(金具)スチール許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
産業用キャスターストッパー(左)付固定車 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥4,498税込¥4,9481個当日出荷標準的な大型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。台車ワゴンに使用されています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2758材質本体:スチール材質(車輪)ゴム(ベアリング入)タイプ固定式(ストッパー付)車輪幅(mm)43金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)151×102ストッパーレバー式シングルストッパー取付高H(mm)250取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)112車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥1,098~税込¥1,208~1個12日以内出荷車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)A=126、B=128軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ差し込み式キャスター
キャスター
ユーエイキャスター¥1,698~税込¥1,868~1個12日以内出荷車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター
キャスター
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個10日以内出荷形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥1,398~税込¥1,538~1個10日以内出荷から11日以内出荷車輪径(Φmm)100取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸長(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥969税込¥1,0661個10日以内出荷形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸径×軸長(mm)35×60ストッパーなし軸長L(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)50旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャスター
ユーエイキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷車輪径(Φmm)100取付高(mm)A=126、B=128金具仕上クロームメッキ対辺(mm)21軸長(mm)60偏芯E(mm)31許容荷重(daN)60旋回半径R(mm)82パイプ径d(Φmm)35キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番362-1586材質金具:スチール材質(車輪)ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90ストッパーあり取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)71~68取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)71~68
プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定
ユーエイキャスター¥3,398税込¥3,7381個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3622材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)137×93取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)100
プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3617材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87
プレート式双輪キャスターPTシリーズ(ナイロン車)自在
ユーエイキャスター¥219税込¥2411個当日出荷一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。トラスコ品番158-9622材質本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)40.5穴径(Φmm)6取付高H(mm)55許容荷重(daN)20車輪径D(Φmm)40
コーナーキャスターSGCシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番158-8050材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)28金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8許容荷重(daN[kgf])50[51.0]取付高H(mm)70取付座(mm)【C】58取付ピッチY(mm)55取付穴径P(mm)8.8取付ピッチ(mm)【Z】42許容荷重(N)500許容荷重(daN)50取付座A×B×C(mm)160×72×58取付座A(mm)160旋回半径R(mm)67車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)139取付座B(mm)72取付ピッチX×Y×Z(mm)139×55×42偏心(mm)27車輪タイプ単輪
プレート式キャスターSUS-HGシリーズ(モノマーキャストナイロン車)自在
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8035材質金具:ステンレス材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)50取付ピッチX(mm)50
プレート式キャスター”Gシリーズ”(ナイロン(黒)車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥219税込¥2411個当日出荷標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途軽量用台車トラスコ品番364-0488材質金具:スチール材質(車輪)ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)16金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)46×38ストッパーあり取付高H(mm)50取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)5.3許容荷重(daN)28車輪径D(Φmm)38取付ピッチX(mm)36
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥699~税込¥769~1個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軸長L(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
アルティメットウレタンキャスター 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっ!と驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。用途重量台車として。トラスコ品番554-7276材質本体・金具・取付部:スチール、ホイール:アルミ材質(車輪)アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)95×95ストッパーあり(シングルストッパー)取付高H(mm)144偏心E(mm)32取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)250旋回半径R(mm)86車輪径D(Φmm)100取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)74×74(67×67)取付ピッチX(mm)67~74最大許容荷重(N[kgf])2500[255]車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車 ゴム車輪 M12
ユーエイキャスター¥359税込¥3951個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2919材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)20ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)300車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重向けキャスターPMSシリーズDS型(ウレタン車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥5,798税込¥6,3781個当日出荷独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番361-9901材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87車輪タイプ単倫
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 自在取付
ユーエイキャスター¥34,980税込¥38,4781個当日出荷衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1378材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)120~105取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)120~105取付座B(mm)144
キャスター 旋回固定式自在車 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2848材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)タイプ旋回・固定切替式車輪幅(mm)40取付高H(mm)170取付ピッチY(mm)80取付穴径P(mm)40許容荷重(N)160許容荷重(daN)160取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)80取付座B(mm)102
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪ベアリング入
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3197材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)26ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)75ねじ山1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3131材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)126ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターステンレス製自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。トラスコ品番809-3305材質金具:ステンレス、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)26ねじピッチ(mm)2取付高H(mm)97ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)700許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付
ユーエイキャスター¥29,980税込¥32,9781個当日出荷衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。用途牽引台車や手押し台車などに。トラスコ品番404-1403材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式車輪幅(mm)45荷重設定:200daN、204kgf取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)63~50取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N)2000取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)112~140取付座B(mm)144
産業用キャスター固定車 ゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番809-2815材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)32取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)45~50取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200許容荷重(daN)120取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80~90取付座B(mm)75
ガススプリング(YDFシリーズ)
ユーエイキャスター¥3,798税込¥4,1781本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(YFFシリーズ)
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(YBFシリーズ)
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング(YBGシリーズ)
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681本当日出荷ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。用途キャビネットやストッカーなど、蓋・扉の開閉に。椅子、テーブルの昇降に。排煙窓開閉などに。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンキャスター GRE型 固定
ユーエイキャスター¥109~税込¥120~1個当日出荷縦横どちらでも取り付けが可能で、省スペースに取り付けできます。用途家具などに。仕様プレート式材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ固定式取付ピッチY(mm)0RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター 固定車 射出ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥14,980税込¥16,4781個当日出荷内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8924材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイルウレタン(B入)質量(kg)5.517タイプ固定式車輪幅(mm)42取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5許容荷重(daN)200取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム(緑)車輪
ユーエイキャスター¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8929材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:アルミホイル耐摩耗ゴム(B入)(緑)質量(kg)5.421タイプ固定式車輪幅(mm)45取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114
プレート式キャスター 固定車 耐摩耗ゴム車輪
ユーエイキャスター¥12,980税込¥14,2781個当日出荷内蔵された緩衝器が走行時の衝撃を吸収することにより、積載物を守ります。 抜群の衝撃吸収能力と高い共振防止性能により、牽引時においても台車の走行音を大幅に低減でき、環境改善に大きく貢献します。用途牽引台車、台車に。仕様プレート式トラスコ品番363-8905材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:鋼板ホイル耐摩耗ゴム(B入)質量(kg)5.3タイプ固定式車輪幅(mm)43取付高H(mm)246~236取付ピッチY(mm)62~86取付穴径P(mm)13.5許容荷重(daN)200取付座A(mm)159車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)125~133取付座B(mm)114