絞り込み
ブランド
- ユーエイキャスター
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
13ページ目: ユーエイキャスターのすべての商品
特価

IoTセンサキャスターEOタイプ/固定
ユーエイキャスター¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。用途台車、カート等の動線分析に。タイプ固定式センサーホールセンサ、加速度センサ無線通信方式EnOcean 928.35MHz防水性IPX5相当
IoTセンサキャスターEOタイプ/自在
ユーエイキャスター¥38,980税込¥42,8781個69日以内出荷キャスターの回転により発電する環境発電技術を採用しています。電源供給のための配線や電池が不要のメンテナンスフリーキャスターです。ホールセンサと加速度センサのセンシング情報をEnOcean無線通信で送信できます。用途台車、カート等の動線分析に。タイプ自在式センサーホールセンサ、加速度センサ無線通信方式EnOcean 928.35MHz防水性IPX5相当
アルティメットウレタン衝撃吸収キャスター 固定取付
ユーエイキャスター¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷衝撃や振動を吸収するだけでなく、旋回始動性が良く、作業負担を軽減しました。重量物でも極めて軽快に搬送できる「アルティメットウレタン車輪」を使用しています。用途牽引台車や手押し台車などに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイルウレタンタイプ固定式
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥639~税込¥703~1個翌々日出荷から9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在
ユーエイキャスター¥8,998~税込¥9,898~1個19日以内出荷巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥519~税込¥571~1個9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在
ユーエイキャスター¥7,998~税込¥8,798~1個19日以内出荷巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥13,980税込¥15,3781個19日以内出荷巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます用途手押し台車、リフターに。トラスコ品番250-9347材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)42取付高H(mm)250取付ピッチY(mm)105~120取付穴径P(mm)11.5許容荷重(N[kgf])408許容荷重(daN)400取付座A(mm)144車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)105~120取付座B(mm)144
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン ナイロンホイール 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥8,998~税込¥9,898~1個19日以内出荷巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式(ストッパー付)
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在ストッパー付
ユーエイキャスター¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から19日以内出荷巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)タイプ自在式(ストッパー付)
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ゴム 銅板ホイール 自 在
ユーエイキャスター¥6,898~税込¥7,588~1個19日以内出荷巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます。用途手押し台車、リフターに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:銅板ホイール、ゴム(ベアリング入)タイプ自在式
重量用キャスター自在車 アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き
ユーエイキャスター¥3,898税込¥4,2881個13日以内出荷用途機械装置として適合車輪品番:H-65AUその他低床重荷重種別車輪:AU、金具:HSG-S型材質ホイル:アルミ、取付部:スチール、車輪:ウレタン(B入)、金具:スチール幅(mm)ボス:43色取付部:シルバー、車輪:ネイビー取付プレート式径(Φmm)車輪:65穴径(Φmm)車輪:12ベアリングホイル:ラジアルベアリング、本体:ダブルベアリングケース入数12取付寸法(mm)63×63仕上本体:三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー機能自在/固定取付穴径(Φmm)8.8許容荷重300/306(daN/kgf)取付高H(mm)90取付座(mm)82×82車幅(mm)38偏芯E(mm)22色(本体)シルバー旋回半径R(mm)99
プレート式キャスターJシリーズ(プレス製ゴム車) 自在ダブルストッパー付(左側)
ユーエイキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行時の衝撃を緩和します。用途台車、ワゴンに最適です。トラスコ品番379-8097材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:スチールホイール、ゴムタイプ自在式(ダブルストッパー付)車輪幅(mm)32許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)1200取付座A(mm)95車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74取付座B(mm)95
プレート式省音キャスター(ナイロンホイールゴム車) 自在
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷静音タイプです。床面を汚しにくいグレー車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番380-3317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、ゴム、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンホイール、グレーゴムタイプ自在式車輪幅(mm)34許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)190取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11取付座A(mm)102車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)75~80取付座B(mm)102
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥819税込¥9011個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7309材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在S付き車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)2許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)89ねじTM16軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)65RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪
ユーエイキャスター¥539~税込¥593~1個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付きRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターしぶさん(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5200材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 ハードゴム車輪
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。トラスコ品番809-2899材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTUNF1/2軸長L(mm)25許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山20RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターSTシリーズ(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在
ユーエイキャスター¥799税込¥8791個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。ゴム車輪は走行時の衝撃を緩和します。軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番379-7317材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])60[61.2]取付高H(mm)97ねじTM12軸長L(mm)35許容荷重(N)600車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン(黒)車) 自在
ユーエイキャスター¥459税込¥5051個翌々日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0938材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン(黒)タイプ自在式車輪幅(mm)21許容荷重(daN[kgf])35[35.7]取付高H(mm)85ねじTW3/8軸長L(mm)14車輪径D(Φmm)65ねじ山16山
ねじ込み式キャスターしぶさん(ゴム車・ロングねじタイプ) 自在
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷厨房機器やワゴンなどで広く使用されています。走行性、耐荷重性を備えた標準的な小型キャスターです。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番440-5234材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式車輪幅(mm)25ねじピッチ(mm)10許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)126ねじTW3/4軸長L(mm)40許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)100ねじ山10山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥439税込¥4831個当日出荷標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番809-3039材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)21ねじピッチ(mm)16許容荷重(daN[kgf])50[51]取付高H(mm)95ねじTW3/8軸長L(mm)14許容荷重(N)500車輪径D(Φmm)75ねじ山16RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車) 自在
ユーエイキャスター¥899税込¥9891個当日出荷中荷重用に設計した双輪キャスターです。屋内用ディスプレイ用品に最適です。用途台車や家具、什器に。トラスコ品番277-8980材質金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、本体・車輪:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)55ねじピッチ(mm)1.75許容荷重(daN[kgf])100[102]取付高H(mm)73ねじTM12軸長L(mm)22許容荷重(N)1000車輪径D(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスターSKシリーズ(ゴムB入グレー車)固定
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷標準的な中型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番175-8167材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴム(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)30許容荷重(daN[kgf])120[122.4]取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)50(80取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)90×50(80×45)取付座A(mm)110車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)90取付座B(mm)75
プレート式キャスターSFHGシリーズ(ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。トラスコ品番158-9585材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(N)600許容荷重(daN)60取付座A(mm)100車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)82取付座B(mm)58
プレート式キャスターPMSシリーズLB型(ゴムB入グレー車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番364-3594材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)94~87取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200取付座A(mm)120車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)94~87取付座B(mm)120
プレート式キャスターPMシリーズ(ゴムグレー車) 固定
ユーエイキャスター¥2,898税込¥3,1881個当日出荷独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れ、床面に走行跡を残しにくいグレーゴム車輪を使用しています。用途重量物を軽く動かしたい台車に。トラスコ品番362-1541材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)(グレー)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)198取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)200車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)112~100
プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 固定
ユーエイキャスター¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9669材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイールゴムタイプ固定式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)112×53(100×56)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)100~112
プレート式キャスター固定車ナイロンホイルゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ロールボックスパレット、台車。トラスコ品番361-9937材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)168取付座(mm)137×93取付ピッチY(mm)53~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)112~100
プレート式キャスター”PMシリーズ”(巻き込みカバー付)ウレタン 銅板ホイール 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥9,698税込¥10,6681個当日出荷巻き込みカバーを取り付けることにより、足が巻き込まれることを防ぎます用途手押し台車、リフターに。トラスコ品番250-9345材質金具:スチール材質(車輪)銅板ホイール、ウレタン(ベアリング入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)120×120ストッパーあり取付高H(mm)198取付ピッチY(mm)87~94取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)150取付ピッチX(mm)87~94
プレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥1,398税込¥1,5381個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0439材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)93取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)60取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)55取付座B(mm)58
プレート式キャスターSシリーズSG型(導電ゴム車)自在
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0461材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)70×58取付高H(mm)93取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)55
プレート式低床式重荷重用キャスターHRシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 固定
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6472材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ固定式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)68取付座(mm)80×50取付ピッチY(mm)36取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)66
プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン)自在
ユーエイキャスター¥2,698税込¥2,9681個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6456材質金具:スチール材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)64×64取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(N)1600許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50
プレート式低床式重荷重用キャスターHGシリーズ(モノマーキャストナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです。耐熱性、耐寒性、耐摩耗性に優れたMCナイロン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-6452材質金具:スチール許容荷重(kg)1600材質(車輪)モノマーキャストナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)68取付ピッチY(mm)50取付穴径P(mm)6.5許容荷重(daN)160取付座A(mm)64車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)50取付座B(mm)64
プレート式キャスターCAL-HGシリーズ(アルミホイルウレタン車輪)自在
ユーエイキャスター¥3,998税込¥4,3981個当日出荷取付高さを限りなく低く抑えた重荷重用キャスターです。高い荷重をかけた状態でも軽い旋回を維持します。頑丈で走行性の高いアルミホイルウレタン車輪を使用しています。用途機械装置などの搬入に。トラスコ品番158-8040材質金具:スチール材質(車輪)ウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)38金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)98取付ピッチY(mm)71取付穴径P(mm)10.5許容荷重(N)3000許容荷重(daN)300車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)71
プレート式キャスターPMRシリーズ(ゴム車)固定ストッパー(左)付
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷独自の設計でユーエイ製一般キャスターの3倍以上の走行距離を実現しました。交換回数の減少でランニングコストを大幅に削減できます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途台車、ワゴンなどに。トラスコ品番158-9661材質金具:スチール材質(車輪)ゴム(B入)タイプ固定式車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロストッパーあり取付高H(mm)177取付ピッチY(mm)50~56取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)180取付座A(mm)137車輪径D(Φmm)130取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)93
プレート式キャスターJ-Kシリーズ(導電ゴム車)固定
ユーエイキャスター¥1,798税込¥1,9781個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途重量物の運搬に。トラスコ品番361-9889材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付高H(mm)144取付座(mm)115×80取付ピッチY(mm)45取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)80
プレート式キャスターJシリーズ(導電ゴムB入車)自在
ユーエイキャスター¥2,198税込¥2,4181個当日出荷標準的な大型キャスターで、重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。用途重量物の運搬に。トラスコ品番364-3632材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム(B入)車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)95×95取付高H(mm)144取付ピッチY(mm)74~67取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)74~67
プレート式レベリングキャスター100径
ユーエイキャスター¥4,198税込¥4,6181個当日出荷トラスコ品番596-7243材質金具:アルミニウム材質(車輪)ナイロンタイプレベリング車輪幅(mm)30取付座A×B(mm)95×95取付高H(mm)120取付ピッチY(mm)70取付穴径P(mm)11車輪径D(Φmm)75取付ピッチX(mm)70