取付座がアングルへの取付けに特化した形状となっているキャスターです。アングルへネジやボルトで容易に取付けることが出来ます。
仕様アングル式、ダブルベアリング
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)83
車輪ナイロン(B入)車
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
取付高H(mm)132
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥1,698
税込¥1,868
18日以内出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在)
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)82
車輪鋼板ホイルゴム車
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
取付高H(mm)132
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)86
車輪鋼板ホイルゴム車
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
取付高H(mm)132
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面に跡を残しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番158-9597
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー
タイプ自在式
車輪幅(mm)57
耐荷重最大51(kgf)
取付高H(mm)96
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番158-6478
材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー
タイプ自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)27
取付高H(mm)96
許容荷重(N)500
許容荷重(daN)50
車輪径D(Φmm)75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番369-5332
形状自在式
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ仕上
取付高H(mm)96
許容荷重(N)600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)75
車輪タイプ単輪
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
アングルへの取り付けが非常に簡単です。
型式SA型自在車
アングルサイズE(mm)16
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番369-5331
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)導電ゴム
車輪幅(mm)25
金具仕上三価ユニクロ仕上
ストッパーあり
取付高H(mm)96
許容荷重(N)600
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)60
車輪径D(Φmm)75
車輪タイプ単輪
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。
トラスコ品番278-3495
形状自在式(ストッパー付)
材質(車輪)ゴム(B入り)
車輪幅(mm)32
金具仕上三価ユニクロ仕上
ストッパーあり
取付高H(mm)132
許容荷重(N)900
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)90
車輪径D(Φmm)100
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車
タイプSA型(自在ブレーキ付)
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルへの取り付けが非常に簡単です。車輪の回転のみをロックするキャスターです。
型式SA型自在車
アングルサイズE(mm)16
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
キャスタータイプアングル式キャスター
アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター
材質(車輪)導電ゴム
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルへそのまま取付が可能なアングル式キャスター
材質(車輪)導電ゴム
ストッパー回転ストッパー
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーなし
ストッパー回転ストッパー付
ストッパー回転ストッパー付
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパー回転ストッパー付
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)70
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
ストッパー回転ストッパー付
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)28
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥1,998
税込¥2,198
14日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム車
車輪幅(mm)27
ストッパー回転ストッパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード