標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車
荷重種別軽荷重
型式LT型自在車
金具仕上三価ユニクロ
ピッチ/山(mm)1.25
ねじ径M8
ストッパーなし
取付高H(mm)68
ねじ寸法T(mm)14
偏芯E(mm)22
材質(金具)スチール
許容荷重(daN)30
旋回半径R(mm)47
車輪径D(Φmm)50
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパー回転ストッパー付
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパーなし
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム
仕様プレート式
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
車輪幅(mm)27
金具仕上三価ユニクロ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
軸長L(mm)60
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸長(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー車
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパーなし
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)50
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
関連資料(0.05MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥969
税込¥1,066
10日以内出荷
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)A=126、B=128
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
車輪径D(Φmm)100
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪径(Φmm)100
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
ストッパーなし
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸長(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)60
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
形状自在
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
車輪幅(mm)27
取付高(mm)A=126、B=128
金具仕上クロームメッキ
対辺(mm)21
軸径×軸長(mm)35×60
ストッパー回転ストッパー付
軸長L(mm)60
偏芯E(mm)31
許容荷重(daN)50
旋回半径R(mm)82
パイプ径d(Φmm)35
関連資料(0.05MB)
キャスタータイプ差し込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
耐摩耗性、耐油性に優れています。
取り付け部の旋回をロックし、自在車から固定車への切り替えが可能です。
材質(車輪)鋼板ホイルウレタン(B入)車
仕様プレート式、ベアリング入
トラスコ品番296-3311
質量(kg)2.60
車輪幅(mm)38
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
取付座A×B(mm)120×120
ストッパー回転ストッパー付
取付高H(mm)198
偏芯E(mm)40
旋回半径R(mm)115
車輪径D(Φmm)150
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐油性、耐摩耗性
関連資料(0.04MB)
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
材質(車輪)ウレタン車
長さ(mm)14
車輪幅(mm)25
金具仕上ステンレス
対辺(mm)21
ストッパーダブルストッパー付
偏芯E(mm)30
旋回半径R(mm)83
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
¥3,698
税込¥4,068
20日以内出荷
材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車
金具仕上ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー
仕様プレート式
形状自在車
金具仕上クロームメッキ
ストッパーなし
材質(金具)スチール
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
RoHS指令(10物質対応)対応
ストッパーなし
材質(車輪)エラストマー車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
荷重種別軽荷重
金具仕上三価ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性静音
ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
穴径P(Φmm)10.5
取付座A×B(mm)105×135
取付寸法X×Y(mm)67×103
最高高さ(mm)90
最低高さ(mm)75
ストロークS(mm)15
適正取付高H(mm)85
トラスコ品番809-3451
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)11
ストッパーなし
特性静音
車輪タイプ単輪
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式平行キャスター
車輪幅(mm)20
寸法L(mm)17.5
寸法d(mm)57.3
寸法X(mm)58.3
ストッパーなし
寸法A(Φmm)61
偏芯E(mm)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質(車輪)強化ナイロン車
車輪幅(mm)28
金具仕上三価ユニクロ
穴径P(Φmm)6.5
取付寸法X×Y(mm)54×36
取付座A×B(mm)70×54
ストッパーなし
偏芯E(mm)25
旋回半径R(mm)51
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.08MB)
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです
機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
金具仕上ステンレス製
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです
機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
金具仕上ステンレス製
一般的な小型キャスターで、平台車等に数多く使用されております。取付高さが同じG型・GR型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ナイロン
金具仕上三価ユニクロ
ストッパー回転ストッパー付
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています
取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです
機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています
金具仕上ステンレス製
ストッパー回転ストッパー付
アングルサイズE(mm)16
車輪エラストマー車
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプアングル式キャスター
金具仕上ステンレス
キャスタータイプねじ込み式キャスター
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品
材質(車輪)ポリカーボネート
仕様プレート式
形状自在車
ストッパーなし
材質(金具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。
運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
用途重量台車として。
仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ固定式
アングルサイズE(mm)16
旋回半径(mm)82
車輪鋼板ホイルゴム車
アングルサイズG(mm)21
アングルサイズH(mm)1
取付高H(mm)132
アングルサイズA(mm)45
アングルサイズB(mm)61
アングルサイズC(mm)20
アングルサイズD(mm)10
アングルサイズF(mm)20
偏芯E(mm)32
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.03MB)
キャスタータイプアングル式キャスター
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ストッパーなし
環境に配慮した三価ユニクロを使用しています。
始動抵抗が軽く、使いやすいキャスターです。
床面を汚しにくいポリカーボネート製キャスターです。
車輪カラーバリエーションを用途に応じて使い分けることができます。
材質(車輪)ポリカーボネート車
仕様プレート式、固定車
ストッパーなし
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
用途重量台車として。
トラスコ品番554-7275
材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタン
タイプ自在式
車輪幅(mm)32
取付高H(mm)144
軸径d(Φmm)12
取付ピッチY(mm)67~74
取付穴径P(mm)11
許容荷重(N)2500
許容荷重(daN)250
取付座A(mm)95
車輪径D(Φmm)100
取付ピッチX(mm)67~74
取付座B(mm)95
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ