家具などに数多く使用されている、専用設計された超低床式キャスターです。取付時、部品が不要の為すぐに取付可能です。
材質(車輪)ナイロン
形状自在車
型式平行キャスター
車輪幅(mm)20
寸法L(mm)17.5
寸法d(mm)57.3
寸法X(mm)58.3
ストッパーなし
寸法A(Φmm)61
偏芯E(mm)11.7
RoHS指令(10物質対応)対応
キャスタータイプ通し穴式キャスター
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
材質(ホイル)ナイロン
材質(車輪)ナイロン
タイプ自在
取付方式プレート式
取付寸法X×Y(mm)25.5×25.5
取付座A×B(mm)38×38
金具PT型
取付部シルバー
取付穴径P(mm)5
色(本体)ブラック
材質(金具)樹脂
材質(取付部)スチール
色(車輪)ブラック
関連キーワード