72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプアングル式キャスター
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。
形状自在車 荷重種別軽荷重 型式LT型自在車 金具仕上三価ユニクロ ピッチ/山(mm)1.25 ねじ径M8 ストッパーなし 取付高H(mm)68 ねじ寸法T(mm)14 偏芯E(mm)22 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)30 旋回半径R(mm)47 車輪径D(Φmm)50 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター
標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します 軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています
材質(車輪)ウレタン車輪 トラスコ品番809-3073 関連資料(0.03MB)
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷

ユーエイキャスタースケルトンキャスター(自在車)
エコ商品
一般的な小型キャスターで、平台車や家具などに数多く使用されます。ポリカーボネート製キャスターなので、床面を汚しません。カラーバリエーションが多彩(赤・緑・透明)なので用途に応じて使い分けることが可能です。
用途軽量用台車。事務所などの屋内。オフィス用品 材質(車輪)ポリカーボネート 仕様プレート式 形状自在車 ストッパーなし 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
169 税込186
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユーエイキャスターコーナーキャスター 自在
軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
トラスコ品番858-0573 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 質量(g)507 2018年トラスコ掲載ページ2 0746
1個
899 税込989
翌日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE-S型・ER型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車 トラスコ品番364-0465 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)16 金具仕上三価ユニクロ仕上 取付座A×B(mm)46×38 取付高H(mm)50 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)5.3 許容荷重(N)280 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)28 車輪径D(Φmm)38 取付ピッチX(mm)36
1個
179 税込197
翌々日出荷

軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
トラスコ品番858-0574 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:エラストマー 質量(g)567 2018年トラスコ掲載ページ2 0746
1個
999 税込1,099
翌日出荷

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・E-S型は併用できます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状固定車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
339 税込373
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターねじ込みキャスター自在 エラストマー車輪
エコ商品
高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 ねじピッチ(mm)1.75 ねじTM12 軸長L(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。軽量物運搬用として幅広く使用されています。取付高さが同じE型・ER型は併用できます。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)エラストマー 仕様プレート式 形状自在車S 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
489 税込538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準的な小型キャスターで、最小のサイズから取りそろえています。標準的な小型キャスターです。最小サイズから取り揃えています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車、家具 トラスコ品番342-2372 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ固定式 車輪幅(mm)21 許容荷重(daN[kgf])38[38.8] 取付高H(mm)65 取付ピッチY(mm)25 取付穴径P(mm)6.5 許容荷重(N)380 取付座A(mm)58 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) 取付ピッチX(mm)45 取付座B(mm)40
1個
209 税込230
翌日出荷

アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面に跡を残しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番158-9597 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)57 耐荷重最大51(kgf) 取付高H(mm)96 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
翌々日出荷

ユーエイキャスターE型キャスター(自在車・プレート式)
エコ商品
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
形状自在 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ベアリングダブルベアリング 取付高H(mm)122 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター
1個
999 税込1,099
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ユーエイキャスターER型キャスター(固定車・プレート式)
エコ商品
軽量物運搬用として幅広く使用されています。
形状固定 金具仕上クロームメッキ 穴径P(Φmm)8.8 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×58 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター
1個
839 税込923
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-6417 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロムメッキ 山数16 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
翌日出荷

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-2737 材質金具:スチール 軸径(Φmm)16 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)17 金具仕上三価ユニクロ 取付高H(mm)60 軸長L(mm)38 許容荷重(daN)20 パイプ径d(Φmm)16 車輪径D(Φmm)40
1個
329 税込362
翌日出荷

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。
用途台車や家具、什器などに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ナイロン 金具仕上三価ユニクロ ねじTM12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。 材質金具:スチール 材質(車輪)エラストマー(ベアリング入) タイプ固定式 車輪幅(mm)20 金具仕上三価ユニクロ 取付座(mm)70×42 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)56
1個
329 税込362
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金具・車輪部分にラジアルボールベアリングを使用した、走行音の静かなキャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。搬送時の騒音抑制に。 トラスコ品番158-6506 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入) タイプ自在式 車輪幅(mm)27 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)122 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)82
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-6409 材質金具:ステンレス 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 取付高H(mm)95 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番809-3039 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)21 ねじピッチ(mm)16 許容荷重(daN[kgf])50[51] 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)500 車輪径D(Φmm)75 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
439 税込483
翌日出荷

アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番158-6478 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマー タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)27 取付高H(mm)96 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

一般的な双輪キャスターで小型かつ軽量です。
用途屋内用小型事務機器、事務用品、ディスプレイ用品に。 トラスコ品番158-9622 材質本体:スチール、ナイロン、車輪:ナイロン タイプ自在式 車輪幅(mm)40.5 穴径(Φmm)6 取付高H(mm)55 許容荷重(daN)20 車輪径D(Φmm)40
1個
219 税込241
翌日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途ラック、ワゴンなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)エラストマー ストッパーあり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8081 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロムメッキ 山数16 ストッパーあり 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)300 許容荷重(daN)30 車輪径D(Φmm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌日出荷

ユーエイキャスターねじ込みキャスターS付自在車 ナイロン車輪
エコ商品
標準的な小型キャスターです。軽量物運搬用のワゴンやラック等に最適です。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番809-3037 形状自在式 材質(車輪)ナイロン 車輪幅(mm)21 金具仕上三価ユニクロ仕上 ねじピッチ(mm)16 ストッパー 取付高H(mm)95 ねじTW3/8 軸長L(mm)14 許容荷重(N)500 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)75 ねじ山16 RoHS指令(10物質対応)対応 車輪タイプ単輪
1個
529 税込582
翌々日出荷

標準的な小型キャスターで、最小サイズから取りそろえています。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。
用途軽量用台車 トラスコ品番364-0488 材質金具:スチール 材質(車輪)ナイロン(黒) タイプ自在式 車輪幅(mm)16 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)46×38 ストッパーあり 取付高H(mm)50 取付ピッチY(mm)28 取付穴径P(mm)5.3 許容荷重(daN)28 車輪径D(Φmm)38 取付ピッチX(mm)36
1個
219 税込241
翌々日出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。様々なコーナーへの取付に適しています。軽量で走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8050 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム 車輪幅(mm)28 取付高H(mm)70 取付座(mm)【C】58 取付ピッチY(mm)55 取付穴径P(mm)8.8 取付ピッチ(mm)【Z】42 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 取付座A(mm)160 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)139 取付座B(mm)72
1個
799 税込879
翌々日出荷

標準的な小型キャスターです。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 材質金具:スチール 形状自在車 材質(車輪)ゴム タイプ自在式(ストッパー付) 金具仕上三価ユニクロムメッキ ストッパーあり 軸長L(mm)38 適合パイプ外径(Φmm)18
1個
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-8030 材質金具:ステンレス 形状自在車 材質(車輪)エラストマー 車輪幅(mm)20 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)68 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(daN)25 車輪径D(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
919 税込1,011
翌日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-3321 材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上げ、車輪:ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 ねじピッチ(mm)61.2 取付高H(mm)128 軸径d(Φmm)22 軸長L(mm)60 許容荷重(daN)60 パイプ径d(Φmm)22 車輪径D(Φmm)100 関連資料(0.05MB)
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。溶接やめねじなどの必要がなく、取り付けが簡単なキャスターです。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。
用途軽量なパイプ組立式ラック、屋内運搬用機器ラックなどに。 トラスコ品番809-3335 材質金具:スチール 材質(車輪)ウレタン タイプ自在式 車輪幅(mm)28 金具仕上クロームメッキ ねじピッチ(mm)61.2 取付高H(mm)128 軸長L(mm)60 許容荷重(daN)60 パイプ径d(Φmm)22 車輪径D(Φmm)100
1個
1,298 税込1,428
9日以内出荷

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で走行性に優れたナイロンホイルゴム車輪を使用しています。
用途台車や家具、什器などに。 トラスコ品番158-8065 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:ナイロンホイルゴム タイプ固定式 車輪幅(mm)27 取付高H(mm)122 取付ピッチY(mm)40 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(N)600 許容荷重(daN)60 取付座A(mm)100 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 取付ピッチX(mm)82 取付座B(mm)58
1個
799 税込879
翌日出荷

耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
用途オールステンレス製食品台車、薬品台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番158-8048 材質金具:ステンレス 材質(車輪)エラストマー タイプ自在式 車輪幅(mm)27 ねじピッチ(mm)1.75 山数1.75 ストッパーあり 取付高H(mm)95 ねじTM12 軸長L(mm)35 許容荷重(N)500 許容荷重(daN)50 車輪径D(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。軽量で耐油性、耐摩耗性に優れたナイロンホイルウレタン車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3097 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ウレタン(B入) 質量(g)870 タイプ自在式 車輪幅(mm)32 軸長L(mm)40 関連資料(0.03MB)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

関連カテゴリ