7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在ブレーキ付) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アングルサイズE(mm)16 旋回半径(mm)86 車輪鋼板ホイルゴム車 アングルサイズG(mm)21 アングルサイズH(mm)1 取付高H(mm)132 アングルサイズA(mm)45 アングルサイズB(mm)61 アングルサイズC(mm)20 アングルサイズD(mm)10 アングルサイズF(mm)20 偏芯E(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
2,198 税込2,418
欠品中

アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。 トラスコ品番278-3495 形状自在式(ストッパー付) 材質(車輪)ゴム(B入り) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上 ストッパーあり 取付高H(mm)132 許容荷重(N)900 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)90 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

取付ピッチが自在、自在ストッパー付、固定式共に同一です。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレット、台車。 トラスコ品番362-1586 材質金具:スチール 材質(車輪)ゴム タイプ自在式 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 取付座A×B(mm)90×90 ストッパーあり 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)71~68 取付穴径P(mm)11 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 取付ピッチX(mm)71~68
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ゴム(B入) 形状自在車S 型式SJT型自在車 車輪幅(mm)32 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)32 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3095 形状自在式 材質(車輪)ゴム(B入) 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ仕上 ねじピッチ(mm)2 ストッパー 取付高H(mm)134 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 材質(金具)スチール 許容荷重(daN)120 車輪径D(Φmm)100 車輪タイプ単輪
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

形状自在 型式SJ型自在車 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,088 税込2,297
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連カテゴリ