ワンタッチの簡単なペダル操作で台車を固定することができます。内蔵スプリングの動きによって床面を押しつけてロックします。ジャッキ代わりの使用は行わないでください。
材質スチール/(金具部)三価ユニクロ仕上、パット:ゴム
色シルバー
直径(Φmm)80
取付穴径(Φmm)11
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)85~100×85~100
種別金具:APT型
材質金具・取付部:スチール
色取付部:シルバー
取付寸法X×Y(mm)100×100(85×85)
取付座A×B(mm)120×120
仕上本体:三価ユニクロ仕上
取付け方法プレート式
取付穴径P(mm)11
色(本体)シルバー
関連キーワード