Ag+のちからで食品の鮮度保持。IONMAXは繊維に銀イオンNANO加工することで、銀の粒子をNANOレベルで浸透固着させております。繊維一本一本にしっかりと固着している銀の粒子の力で食品の腐敗を抑制し鮮度を保持します。ほど良くドリップするので食材に必要な水分を保ち、銀ナノ効果で最善の環境を作ります。高い安全性と抗菌性、食材の水分コントロールに優れた鮮度保持シートです。【高い安全性と抗菌性】。(財)日本紡績検査協会 大腸菌検査(JIS規格)により他社の不織布に比べ2倍の抗菌活性数値が証明されています。(財)日本紡績検査協会試験番号012995-2。(財)化学技術戦略推進機構(JCII)食品衛生法・食品、添加物の規格基準適合商品銀イオン(Ag+)が食品に触れても安全であることが証明されています。(財)化学技術戦略推進機構(JCII)高分子試験・評価センター試験番号07-12093号
材質PP、PE
関連キーワード