種類ますぶた
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき
種類ますぶた
ピッチ細目
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類ますぶた
材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
材質/仕上蓋:FCD500/樹脂系塗装、目地:SUS304、キャップ:SCS13、パッキン:クロロプレンゴム、化粧プレート:SUS304、把手ボックス:FC200/樹脂系塗装、パッキン:エチレンプロピレンゴム、枠:FC200/樹脂系塗装、アンカー:SS400/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)75
寸法h(mm)40
適合荷重T-14
破壊荷重(N)242以上
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類ますぶた
グレーチング本体と受枠はリンク構造により連結されており、180度グレーチングを開閉できますから、清掃が簡単・安全に行えます。また、盗難防止にも役立ちます
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、連結金具:SS400/電気亜鉛めっき、リベット:SV330/電気亜鉛めっき、スプリングピン:S60CM、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類ますぶた
種類ますぶた
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき
種類ますぶた
種類ますぶた
ピッチ細目
材質/仕上SS400/溶融亜鉛めっき
材質/仕上グレーチング:SS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400、樹脂系塗装
種類ますぶた
材質/仕上グレーチングSS400/溶融亜鉛めっき、受枠:SS400/樹脂系塗装
種類ますぶた
関連キーワード