電動ミル ソルト&ペッパー ミニラッセルホブス(Russell Hobbs)当日出荷
テーブルコーディネートや料理の味わいにプラスもできる、コンパクトサイズの電動ミル。・ハンディサイズでコンパクトなため、スペースをとりません。料理の最後の仕上げにも、食事中の一足しにも便利なアイテムです。・手にフィットする使いやすいデザインです。ステンレスの質感は清潔感ある印象を与えてくれます。・グラインダー部に残る細かな胡椒や塩がテーブルなどに散って汚れないよう、専用スタンドが付いています。・錆の心配がなく、岩塩にも使用できる丈夫なセラミック製の刃を採用。摩擦熱が生じにくいため、熱で飛びやすい胡椒の香りを保ちます。・粗いものから細かいものまで、好みに合わせた挽き方を自在に調節することができます。
付属品スタンド材質ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂質量(g)200(スタンドセット450)電源アルカリ単4 乾電池4 本(別売)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×35×185
電動ミル ソルト&ペッパー(2本入)ラッセルホブス(Russell Hobbs)当日出荷
「スタイリッシュな隠し味、ソルト&ペッパーミル」
ミル上部のボタンを押すだけで自動で挽くことができます。片手で操作できるから、食材を混ぜたり炒めたりする手を休めずに使用することができます。
残量が一目でわかるよう、充填ケースは透明になっています。また広めの充填口により、塩や胡椒を楽に上手に入れることができます。
ボタンを押している間はLEDライトが点灯。手もとを明るく照らしてくれるから分量が見やすく、暗いキッチンでも便利に使えます。
手に自然とフィットするシンプルで使いやすいデザイン。ステンレスの輝きが洗練された印象を与えます。
付属品スタンド材質ステンレス、セラミック、ABS樹脂、AS樹脂質量(g)330(乾電池含まず)電源単3乾電池4本(別売)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×60×230
電動ミル ソルト&ペッパーラッセルホブス(Russell Hobbs)当日出荷
「スタイリッシュな隠し味、ソルト&ペッパーミル」
ミル上部のボタンを押すだけで自動で挽くことができます。片手で操作できるから、食材を混ぜたり炒めたりする手を休めずに使用することができます。
残量が一目でわかるよう、充填ケースは透明になっています。また広めの充填口により、塩や胡椒を楽に上手に入れることができます。
ボタンを押している間はLEDライトが点灯。手もとを明るく照らしてくれるから分量が見やすく、暗いキッチンでも便利に使えます。
手に自然とフィットするシンプルで使いやすいデザイン。ステンレスの輝きが洗練された印象を与えます。
付属品スタンド材質ステンレス、セラミック、ABS樹脂、AS樹脂質量(g)330(乾電池含まず)電源単3乾電池4本(別売)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×60×230
4ブレードミニチョッパーラッセルホブス(Russell Hobbs)5日以内出荷
・本体上部のスイッチを押すだけの簡単操作。・300Wとパワフルモーターを搭載。野菜のみじん切りやミンチなら、数秒で仕上げてしまうので、調理時間を大幅に短くしてくれます。・高速と低速の2段階スピード調整ができるので、肉や野菜などの食材をお好きなように調整可能です。・カッター刃は錆びにくいステンレス製素材を採用し、お手入れも簡単。保護カバーが付いているので、取り外しもケガの心配がありません。またクリームディスクに取り換えれば生クリームも簡単にホイップできるのでお菓子作りにも役立ちます。
付属品クリームディスク材質ガラス、ステンレス、AS樹脂、ポリプロピレン質量(g)約1700容量(L)最大0.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×155×220時間(s)30
グランドリップ 10cupラッセルホブス(Russell Hobbs)当日出荷
「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」
コンパクトに見えて10カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。
全ての操作はタッチパネルに集約。
スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。
縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。
3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。
17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。
タイマー機能、保温機能(2時間)付き。
付属品Coresゴールドフィルター材質ステンレス、ポリプロピレン、ガラス質量(kg)2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)1最大容量(L)1.45(抽出量10カップ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×220×330
クイックミニスチーマーラッセルホブス(Russell Hobbs)6日以内出荷
350Wのハイパワー蒸し器。ゆで卵なら約10分、ジャガイモやニンジン・カボチャといった硬めの野菜を入れたホットサラダも約15分でできあがります。キッチンにも出しっぱなしにしておけるコンパクトなサイズだから、忙しい朝など素早く調理ができて便利です。タンクに水を入れて、バスケットに食材を入れて、タイマーをセットするだけ。色々とやることが多い調理中でもガスコンロを塞がず、火加減も気にせず、おまかせで蒸し上がります。卵を蒸すためのエッグトレイ付き。面倒なゆで卵作りもタイマーが見張ってくれます。(最大8個セット可能)タイマー機能、空焚き防止機能付き。
付属品エッグトレイ(2枚)、スチーム皿(2枚)材質ステンレス、コポリエステル、ポリプロピレン質量(g)約850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350コード長さ(m)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×135×260
充電式ミル ソルト&ペッパー ミニ シルバーラッセルホブス(Russell Hobbs)8日以内出荷
付属品充電用USBケーブル(Type-C)、キャップ、スタンド、ブラシ材質ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂質量(g)180(スタンドセット/210)電源リチウムポリマー電池(3.7V/300mAh)ケーブル長(m)【充電用USBケーブル】0.7寸法(cm)4×4×14(スタンドセット/7×6×15)充電時間【フル】1時間
オーブントースターラッセルホブス(Russell Hobbs)8日以内出荷
4本のヒーターで焼きムラが少ないオーブントースター。・ヒーター管の出力を上下・前後で変え庫内の温度を均一にし、パンの焼きムラを少なくしています。(上2本:285W、下奥:280W、下手前:350W)・コンパクトだけど、トースト4枚、25cmのピザにも対応できる広い庫内。・扉が取り外せるので、使い続けると汚れてくる庫内や扉のガラス面を簡単にお手入れできます。・加熱の状態を5段階で選択できるヒーターセレクター(MAX・MID・LOW・UPPER・WARM)。・30分タイマー付き。
付属品ワイヤーラック、受皿材質ステンレス、ガラス、フェノール樹脂質量(g)約3600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×330×220
グランドリップ 8cupラッセルホブス(Russell Hobbs)12日以内出荷
「大容量なのに程よくスマート。 タッチパネル式コーヒーメーカー」
コンパクトに見えて8カップまで対応可能。 最小は3カップから抽出可能です。ステンレスによるスマートなフォルムを実現しました。
全ての操作はタッチパネルに集約。
スペシャルティコーヒーをより美味しく淹れるために、素材・メッシュ・加工法にこだわった<ゴールドフィルター>が付属。
縦型スリットメッシュのゴールドフィルターは微粉による目詰まりが少なく、コーヒーの良質なオイル成分や質の良い酸味などが綺麗に抽出されます。
ステンレスカラフェは保温性高い真空二重構造。抽出されたコーヒーはヒーターによって保温されない為、煮詰まりがなく淹れたての美味しさを長く保ちます。
3段階のアロマ機能でコーヒーの濃さを調整可能。コーヒー豆のアイコンランプの数でお好みの味わいに調整できます。
17個の穴からお湯を注ぎこむシャワーヘッドはフィルター全体を覆うような設計。熱を逃さず、蒸らしから抽出まで高温を維持します。
タイマー機能付き。
付属品Coresゴールドフィルター材質ステンレス、ポリプロピレン質量(kg)2.4電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)900コード長さ(m)1最大容量(L)1.16(抽出量8カップ)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)165×220×330
ベーシックブレンダーラッセルホブス(Russell Hobbs)5日以内出荷
手軽に扱えるスリムデザイン、ベーシックな機能を搭載したコンパクトブレンダー。コンパクトサイズながらも300Wのパワー、カッターもチタンコートの4枚刃を採用したことで、氷も難なくクラッシュ。ダイヤルを回すだけの簡単操作、2段階スピード切り替えと断続的に作動させるパルススイッチつき。容器はガラス製なので匂いや傷がつきにくく、またパーツは分解できるので隅々まで洗い流すことができます。モーター本体の足には吸盤がついているので、稼働中も本体をしっかり支えて固定し、安定性に優れています。
仕様スピード切替え2段階・パルススイッチ付き質量(kg)1.8容量(mL)約600(材料投入時最大容量500)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×320定格時間(分)1
ベーシックドリップラッセルホブス(Russell Hobbs)5日以内出荷
お手頃サイズ、スタイリッシュで機能充実な5カップコーヒーメーカー。・2-5人分まで抽出可能。・付属されているパーマネントフィルターは、使い捨てのペーパーフィルターを使わなくて済むので経済的です。(ペーパーフィルターも対応可)・タイマー機能付きなので飲みたい時間にセットしておけば、自動的に抽出が開始され淹れたてのコーヒーを堪能できます。・スイッチを入れてから2時間後には自動的に電源オフ。最長3時間まで保温可能です。
材質ポリプロピレン、ステンレス、ガラス質量(g)約1300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×200×270
ベーシックオーブントースターラッセルホブス(Russell Hobbs)5日以内出荷
毎日、長く付き合うために、シンプルな機能とデザインを備えたオーブントースター。用途や好みにあわせる3段階の焼き加減調整、また約90~230℃の間での無段階温度調節も可能。30分間のロングタイマーは、アップルパイや肉の調理、焼き芋などといった長時間調理に役立ちます。受皿をワイヤーラックの下に取り付けることができるので、食材から出る油がヒーターに落ちるのを防ぎます。庫内は直径20cmサイズのピザまで対応、くず受けトレイ付き。
付属品ワイヤーラック、受皿、ハンドル質量(kg)3.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×220タイマー30分
ベーシックハンドミキサーラッセルホブス(Russell Hobbs)5日以内出荷
「5段階のスピード設定でワンランクアップのお菓子作りを」
スイッチOFFから5段階のスピード切替えまで片手で操作が可能。またアタッチメントスイッチもハンドルにあるので、取外し簡単。
アタッチメントにはビーター2種類とフックが付属、サビに強いステンレス製で用途によって使い分けが可能。
本体底面がフラットで自立するため、使用中にもテーブルに縦置き可能。
本体、コードを収納できる透明収納ケース付き。
付属品収納ケース材質ポリプロピレン、ステンレス質量(kg)1.1(本体)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)125コード長さ(m)1.8定格時間(分)10(ビーター) / 2(フック)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×110×185(本体)、204×92×220(収納時)
タンブラードリップ シルバー [ミルなし]ラッセルホブス(Russell Hobbs)8日以内出荷
材質ステンレス、ポリプロピレン質量(g)850(タンブラー含む)種類ドリップ式(水容器一体型)消費電力(W)600電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)0.8寸法(cm)13×18×26