カテゴリ

  • 家電(5)
  • 厨房用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
絞り込み
ブランド
  • ラッセルホブス(Russell Hobbs)
  • SHIMANO(シマノ)(54)
  • Panasonic(パナソニック)(34)
  • ハマイ(23)
  • サンワサプライ(12)
  • TAKEGAWA(武川)(10)
  • ABB(10)
  • エレコム(8)
  • 大阪魂(8)
  • SAMTEC(7)
  • DICプラスチック(7)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(6)
  • オカムラ(岡村製作所)(6)
  • a bit better circuit(6)
  • TRUSCO(5)
  • ハンマーキャスター(5)
  • 宇都宮製作[手袋](5)
  • BB BORO(4)
  • テクノ販売(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bbs」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4ブレードミニチョッパー ラッセルホブス(Russell Hobbs)

    4ブレードミニチョッパー

    ラッセルホブス(Russell Hobbs)
    8,000税込8,800
    1個
    5日以内出荷
    ・本体上部のスイッチを押すだけの簡単操作。・300Wとパワフルモーターを搭載。野菜のみじん切りやミンチなら、数秒で仕上げてしまうので、調理時間を大幅に短くしてくれます。・高速と低速の2段階スピード調整ができるので、肉や野菜などの食材をお好きなように調整可能です。・カッター刃は錆びにくいステンレス製素材を採用し、お手入れも簡単。保護カバーが付いているので、取り外しもケガの心配がありません。またクリームディスクに取り換えれば生クリームも簡単にホイップできるのでお菓子作りにも役立ちます。
    付属品クリームディスク材質ガラス、ステンレス、AS樹脂、ポリプロピレン質量(g)約1700容量(L)最大0.5電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)185×155×220時間(s)30
  • ベーシックブレンダー ラッセルホブス(Russell Hobbs)

    ベーシックブレンダー

    ラッセルホブス(Russell Hobbs)
    7,998税込8,798
    1台
    5日以内出荷
    手軽に扱えるスリムデザイン、ベーシックな機能を搭載したコンパクトブレンダー。コンパクトサイズながらも300Wのパワー、カッターもチタンコートの4枚刃を採用したことで、氷も難なくクラッシュ。ダイヤルを回すだけの簡単操作、2段階スピード切り替えと断続的に作動させるパルススイッチつき。容器はガラス製なので匂いや傷がつきにくく、またパーツは分解できるので隅々まで洗い流すことができます。モーター本体の足には吸盤がついているので、稼働中も本体をしっかり支えて固定し、安定性に優れています。
    仕様スピード切替え2段階・パルススイッチ付き質量(kg)1.8容量(mL)約600(材料投入時最大容量500)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)300コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×130×320定格時間(分)1
  • ベーシックドリップ ラッセルホブス(Russell Hobbs)

    ベーシックドリップ

    ラッセルホブス(Russell Hobbs)
    8,000税込8,800
    1個
    5日以内出荷
    お手頃サイズ、スタイリッシュで機能充実な5カップコーヒーメーカー。・2-5人分まで抽出可能。・付属されているパーマネントフィルターは、使い捨てのペーパーフィルターを使わなくて済むので経済的です。(ペーパーフィルターも対応可)。・タイマー機能付きなので飲みたい時間にセットしておけば、自動的に抽出が開始され淹れたてのコーヒーを堪能できます。・スイッチを入れてから2時間後には自動的に電源オフ。最長3時間まで保温可能です。
    材質ポリプロピレン、ステンレス、ガラス質量(g)約1300電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)700コード長さ(m)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×200×270
  • ベーシックオーブントースター ラッセルホブス(Russell Hobbs)

    ベーシックオーブントースター

    ラッセルホブス(Russell Hobbs)
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    毎日、長く付き合うために、シンプルな機能とデザインを備えたオーブントースター。用途や好みにあわせる3段階の焼き加減調整、また約90~230℃の間での無段階温度調節も可能。30分間のロングタイマーは、アップルパイや肉の調理、焼き芋などといった長時間調理に役立ちます。受皿をワイヤーラックの下に取り付けることができるので、食材から出る油がヒーターに落ちるのを防ぎます。庫内は直径20cmサイズのピザまで対応、くず受けトレイ付き。
    付属品ワイヤーラック、受皿、ハンドル質量(kg)3.3電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1100コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×220タイマー30分
  • クイックミニスチーマー ラッセルホブス(Russell Hobbs)

    クイックミニスチーマー

    ラッセルホブス(Russell Hobbs)
    5,000税込5,500
    1個
    6日以内出荷
    350Wのハイパワー蒸し器。ゆで卵なら約10分、ジャガイモやニンジン・カボチャといった硬めの野菜を入れたホットサラダも約15分でできあがります。キッチンにも出しっぱなしにしておけるコンパクトなサイズだから、忙しい朝など素早く調理ができて便利です。タンクに水を入れて、バスケットに食材を入れて、タイマーをセットするだけ。色々とやることが多い調理中でもガスコンロを塞がず、火加減も気にせず、おまかせで蒸し上がります。卵を蒸すためのエッグトレイ付き。面倒なゆで卵作りもタイマーが見張ってくれます。(最大8個セット可能)。タイマー機能、空焚き防止機能付き。
    付属品エッグトレイ(2枚)、スチーム皿(2枚)材質ステンレス、コポリエステル、ポリプロピレン質量(g)約850電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)350コード長さ(m)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×135×260
  • 充電式ミル ソルト&ペッパー ミニ  シルバー ラッセルホブス(Russell Hobbs)

    充電式ミル ソルト&ペッパー ミニ シルバー

    ラッセルホブス(Russell Hobbs)
    4,798税込5,278
    1個
    8日以内出荷
    付属品充電用USBケーブル(Type-C)、キャップ、スタンド、ブラシ材質ステンレス、セラミック、PCTG樹脂、ABS樹脂質量(g)180(スタンドセット/210)電源リチウムポリマー電池(3.7V/300mAh)ケーブル長(m)【充電用USBケーブル】0.7寸法(cm)4×4×14(スタンドセット/7×6×15)充電時間【フル】1時間
  • オーブントースター ラッセルホブス(Russell Hobbs)

    オーブントースター

    ラッセルホブス(Russell Hobbs)
    12,000税込13,200
    1個
    8日以内出荷
    4本のヒーターで焼きムラが少ないオーブントースター。・ヒーター管の出力を上下・前後で変え庫内の温度を均一にし、パンの焼きムラを少なくしています。(上2本:285W、下奥:280W、下手前:350W)。・コンパクトだけど、トースト4枚、25cmのピザにも対応できる広い庫内。・扉が取り外せるので、使い続けると汚れてくる庫内や扉のガラス面を簡単にお手入れできます。・加熱の状態を5段階で選択できるヒーターセレクター(MAX・MID・LOW・UPPER・WARM)。・30分タイマー付き。
    付属品ワイヤーラック、受皿材質ステンレス、ガラス、フェノール樹脂質量(g)約3600電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1200コード長さ(m)1寸法(幅×奥行×高さ)(mm)345×330×220
  • タンブラードリップ  シルバー  [ミルなし] ラッセルホブス(Russell Hobbs)

    タンブラードリップ シルバー [ミルなし]

    ラッセルホブス(Russell Hobbs)
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    材質ステンレス、ポリプロピレン質量(g)850(タンブラー含む)種類ドリップ式(水容器一体型)消費電力(W)600電源AC100V(50-60Hz)コード長さ(m)0.8寸法(cm)13×18×26