118件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高出力タイプ。商業施設の大型たれ幕や、壁面のライトアップを兼ねたボード照明が必要な際に適しています。 軸光度を高めながら、ビーム光束を増加させ、効率の良い配光性能を実現。 シリカガラス処理仕上反射鏡やステンレスの部材を多用するなど耐久性に優れています。また、器具内部へのホコリの侵入を防ぐフィルタも装備し、メンテナンス性も高めています。
使用場所屋外・屋内用 材質(反射鏡)アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、(支持枠)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(前面部)透明強化ガラス、(光源筒)ステンレス(ポリエステル塗装)、(アーム)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(台座)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(ハンドル)ステンレス、(俯角板・金具類)ステンレス、フッ素樹脂膜フィルタ付、(端子台内蔵結線ボックス)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(照準器付)ステンレス 適合ケーブル(Φmm)10~14 色(本体)グレイ(マンセルN6) 可動範囲上向き:80°、下向き:60°、左右旋回:180° 口金E39
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

質量(kg)2.0 取付エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数Ra70 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色5000K相当(昼白色タイプ) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質前面カバー:透明強化ガラス 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上58、水平面上58 保護等級IP65 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
34,980 税込38,478
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルミスト対応形
用途工場等高天井用照明器具 仕様耐雷サージ:15kVコモンモード) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)52~52.5 温度範囲(℃)-20~40 入力電圧(V)100~242 保護等級IP55 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)133.1~134.4 材質(ランプカバー)アクリル乳白色(一部白色)シリコンアクリルコーティング 光束(Lm)6990 LED寿命(時間)60000(光束維持率85%) 材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)80 定格光束(Lm)6990
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V)200 消費電力(W)175(200V) 光源寿命60000時間(光束維持率90%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP64 使用温度範囲(℃)-20~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。常時60℃での使用をご希望の場合は、別途ご相談ください。) 仕上グレイ 質量(kg)4 付属品落下防止ワイヤ同梱 グリーン購入法適合
1セット
95,980 税込105,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート 質量(kg)3 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)37.8 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 対応取付角度:エニーポジション(制限なし) 仕上ダークグレイ 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)31.7 光束(Lm)器具:1200 アームステンレス(ポリエステル塗装) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
229,800 税込252,780
92日以内出荷

材質保護カバー:ステンレス(ポリエステル塗装)、前面カバー:ポリカーボネート、反射鏡:アルミダイカスト、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)(本体)16、(電源ユニット)12 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)839、(242V)834、(200V)907、(242V)902 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上73、水平面上106 平均演色評価数(Ra)80 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級器具 IP65、電源 IP43 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)127.5、(242V)128.2 光束(Lm)器具:115700 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 内面処理反射鏡:鏡面処理、白塗装 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
969,800 税込1,066,780
92日以内出荷

材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)166.1 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4 光束(Lm)器具:23000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)166.1 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)95 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)4000 光源色美vid 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)93.3 光束(Lm)器具:15500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000 アームステンレス(ポリエステル塗装) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)2700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2700K相当(電球色タイプ) 平均演色評価数Ra95 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色温度(K)2100 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ) 平均演色評価数Ra65 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
65,980 税込72,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)2100 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ) 平均演色評価数Ra65 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
59,980 税込65,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様二次側配線長:50m以下、耐塩仕様 材質/仕上本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+アクリル塗装) 質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)-20~+35(一時的に50℃に対応) 入力電圧(V)200~242 周波数50/60Hz共用 使用場所屋内外兼用 口出線(mm)400 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合
1台
65,980 税込72,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)2700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2700K相当(電球色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)5000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 平均演色評価数Ra70 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7 グリーン購入法適合
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート 質量(kg)3 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)37.8 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 対応取付角度:エニーポジション(制限なし) 仕上ダークグレイ 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)31.7 光束(Lm)器具:1200 アームステンレス(ポリエステル塗装) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
229,800 税込252,780
92日以内出荷

材質前面カバー:強化ガラス、前面枠:ポリカーボネート 質量(kg)3 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)37.8 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 対応取付角度:エニーポジション(制限なし) 仕上ダークグレイ 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率80%) エネルギー消費効率(Lm/W)31.7 光束(Lm)器具:1200 アームステンレス(ポリエステル塗装) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
229,800 税込252,780
92日以内出荷

材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)166.1 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.4 光束(Lm)器具:23000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)166.1 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4 光束(Lm)器具:20500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)2700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2700K相当(電球色タイプ) 平均演色評価数Ra95 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
65,980 税込72,578
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色温度(K)2700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2700K相当(電球色タイプ) 平均演色評価数Ra95 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
43,980 税込48,378
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra95 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.7
1台
65,980 税込72,578
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra95 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

色温度(K)2100 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2100K相当(ナトリウム色タイプ) 平均演色評価数Ra65 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
37,980 税込41,778
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

色温度(K)2700 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色2700K相当(電球色タイプ) 平均演色評価数Ra80 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0 グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様二次側配線長:50m以下、重耐塩仕様 材質/仕上本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+フッ素塗装) 質量(kg)3.6 使用温度範囲(℃)-20~+35(一時的に50℃に対応) 入力電圧(V)200~242 周波数50/60Hz共用 使用場所屋内外兼用 口出線(mm)400 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)166.1 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)123.4 光束(Lm)器具:20500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色温度(K)4000 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 光源色4000K相当(白色タイプ) 平均演色評価数Ra95 入力電圧(V)100/200~242対応 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) アームステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) ケーブルキャブタイヤケーブル(器具外1500mm) 質量(kg)2.0
1台
43,980 税込48,378
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質前面枠:ポリカーボネート、前面部:強化ガラス(型押ガラス)、反射鏡:アルミダイカスト(鏡面仕上)、電源ケース:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)166.1 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 平均演色評価数(Ra)95 保護等級IP65 時間光束維持:60000時間(光束維持率80%) 色温度(K)4000 光源色美vid 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)93.3 光束(Lm)器具:15500 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3000 アームステンレス(ポリエステル塗装) 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ