カテゴリ

  • 空調・電設資材(3)
    • 水銀ランプ用安定器(3)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
  • TRI.ENG(4)
  • オーム電機(8)
  • 東芝ライテック(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1,935)
  • 長谷川工業(1)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • 内外電機(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(352)
  • VISHAY(229)
  • RS PRO(188)
  • KOA(104)
  • ARCOL(OHMITE)(75)
  • YAGEO(68)
  • omron(オムロン)(67)
  • MURATA(村田製作所)(59)
  • IKO(日本トムソン)(54)
  • オムロンヘルスケア(50)
  • VIBRA(新光電子)(43)
消費電力(W)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(1)
  • 50~60未満(1)
  • 70~80未満(4)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(8)
  • 200~300未満(6)
  • 300~400未満(4)
  • 400~500未満(2)
  • 600~700未満(2)
  • 700~800未満(1)
  • 1000~1100未満(1)
適合ランプ(W)
  • 50(1)
  • 100(1)
  • 250(1)
電圧(V)
  • 45(1)
  • 85(7)
  • 90(4)
  • 95(2)
  • 100(3)
  • 110(1)
  • 115(3)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 130(6)
  • 200(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「安定器」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDioc LEDライトバルブG 8W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 8W岩崎電気
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス質量(g)105使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:10、200V:10.2、242V:10.5口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)1100平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:110、200V:107.8、242V:104.7光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数8ワット
LEDioc LEDライトバルブG 15W 岩崎電気LEDioc LEDライトバルブG 15W岩崎電気
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2口金E26相関色温度(K)2700(電球色)全光束(Lm)2200平均演色評価数Ra82エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8光源寿命40000時間(光束維持率80%)光色電球色ワット数15ワット
T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当 岩崎電気T8直管形LEDランプ FL40形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 FL40形相当岩崎電気
4,198税込4,618
1本
5日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280タイプFL40形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)10.5口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2030定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)193.3光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.054給電方式片側ワット数40W G13口金回転式
T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当 岩崎電気T8直管形LEDランプ Hf32形高出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形高出力形相当岩崎電気
5,898税込6,488
1本
4日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280タイプHf32形高出力形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)16口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)3200定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)200光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.082給電方式片側ワット数40W G13口金回転式
T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当 岩崎電気T8直管形LEDランプ Hf32形定格出力形 高効率 40形タイプ G13口金回転式 Hf32形定格出力形相当岩崎電気
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷
既存の蛍光灯器具にそのまま使える、電源内蔵形の直管LEDランプ。従来の蛍光ランプのように幅広い用途で、必要な明るさを長く維持します。口金回転式で発光面の向きを調整可能安定器を外す工事が必要になります。
質量(g)280タイプHf32形定格出力形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)13.5口金ポリカーボネート、真鍮定格周波数(Hz)50/60共用本体ポリカーボネート相関色温度(K)5000全光束(Lm)2650定格入力電圧(V)100~240対応ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra82光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)196.2光源寿命LED:40000時間(光束維持率85%)入力電流(A)(200V時)0.070給電方式片側ワット数40W G13口金回転式
LEDライトバルブ 60W  〈E39口金〉 岩崎電気LEDライトバルブ 60W 〈E39口金〉岩崎電気
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかりランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
グローブ:ポリカーボネート質量(g)525使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8本体アルミダイカスト相関色温度(K)2100全光束(Lm)9000平均演色評価数Ra70光源色ナトリウム色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数60W〈E39口金〉
LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当 岩崎電気LEDライトバルブS50Wランプ(E39口金形) 水銀ランプ200W相当岩崎電気
34,980税込38,478
1個
5日以内出荷
道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装質量(g)890使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4本体アルミダイカスト相関色温度(K)5000全光束(Lm)8500平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7点灯方向水平点灯・上向き点灯光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%)ワット数50W〈E39口金〉
LEDioc LEDアイランプSP昼白色 103W (メタルハライドランプ400W相当) 岩崎電気LEDioc LEDアイランプSP昼白色 103W (メタルハライドランプ400W相当)岩崎電気
35,980税込39,578
1台
8日以内出荷
投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。消費電力(W)(200V時)116全光束(Lm)20400ビームの開き(°)(1/2)110平均演色評価数(Ra)70光源寿命【LED】60000時間光色昼白色直径×高さ(mm)245×300電源ユニット銅鉄式
セラルクスTCP 70W 岩崎電気セラルクスTCP 70W岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類透明形口金EU10定格寿命(時間)15000ランプ電流(A)0.86ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.7ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数70W(電子安定器専用)
セラルクスTCP 35W 岩崎電気セラルクスTCP 35W岩崎電気
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類透明形口金EU10全光束(Lm)3600定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.49平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)92ランプ電圧(V)85梱包数24安定器CE0.35ESH1/2-SA2点灯方向任意ワット数35W(電子安定器専用)
セラルクス G12口金形 150W 岩崎電気セラルクス G12口金形 150W岩崎電気
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
種類透明形口金G12相関色温度(K)3000全光束(Lm)16000定格寿命(時間)16000(電子安定器使用時)12000(一般形安定器使用時)ランプ電流(A)1.63平均演色評価数Ra93ランプ効率(Lm/W)107ランプ電圧(V)90梱包数24光源色電球色安定器CE1.5ESH1/2.4-L8/HX1.5ESH1/2-S10点灯方向任意ワット数150W
アイ サンルクスエース 岩崎電気アイ サンルクスエース岩崎電気
46,980税込51,678
1個
4日以内出荷
高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。
ランプ電圧(V)130相関色温度(K)2100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)25
安定器 ハイラックス2500用 100W用 一般形高力率 岩崎電気安定器 ハイラックス2500用 100W用 一般形高力率岩崎電気
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
定格ランプ電力(W)100適合ランプNHT100FSDX、NHT100SDX配線長(二次側)15m以下
安定器 50W用 一般形高力率 岩崎電気安定器 50W用 一般形高力率岩崎電気
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
定格ランプ電力(W)50適合ランプNHT50FSDX、NHT50SDX適合(ポール)4B配線長(二次側)15m以下二次短絡電流(A)1.70
FECサンルクスエース 岩崎電気FECサンルクスエース岩崎電気
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用で最長24000時間の定格寿命。
FECサンルクスエース 岩崎電気FECサンルクスエース岩崎電気(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から8日以内出荷
高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
FECツインサンルクスエース 岩崎電気FECツインサンルクスエース岩崎電気
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
発光管を2本内蔵し、長寿命化。水銀灯用一般形・低始動電流形安定器で点灯。
口金E39相関色温度(K)2100定格寿命(時間)36000平均演色評価数(Ra)25
セラルクス 70W 岩崎電気セラルクス 70W岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
電球の種類セラルクス
セラルクス 35W (電子安定器専用) 岩崎電気セラルクス 35W (電子安定器専用)岩崎電気
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
口金E26定格ランプ電力(W)35(電子安定器専用)ランプ電圧(V)85定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.46平均演色評価数(Ra)90点灯方向任意適合安定器CE0.35ESH1/2-SA2、CE0.35ESH1/2.4-L8電球の種類セラルクス
セラルクスTC (G8.5口金形) 岩崎電気セラルクスTC (G8.5口金形)岩崎電気
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G8.5ランプ電圧(V)85種類透明形点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクスT (G12口金形) 岩崎電気セラルクスT (G12口金形)岩崎電気
8,798税込9,678特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
高効率、高演色性のセラミック発光管タイプ。光色のばらつきを低減したコンパクトメタルハライドランプ。
口金G12ランプ電圧(V)85種類透明形定格寿命(時間)12000点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクスTCP (EU10口金形) 岩崎電気セラルクスTCP (EU10口金形)岩崎電気
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。3重管構造で安全性が向上。ランプ交換も容易。
口金EU10点灯方向任意電球の種類セラルクス
セラルクスT 岩崎電気セラルクスT岩崎電気
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
電球の種類セラルクス
セラルクス 岩崎電気セラルクス岩崎電気
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
電球の種類セラルクス
セラルクス 岩崎電気セラルクス岩崎電気
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
専用調光形電子安定器と手動調光器等の制御機器との組合せで調光が可能なセラミックメタルハライドランプ(垂直点灯形のみ)
口金E39ランプ電圧(V)100相関色温度(K)4100定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)90電球の種類セラルクス
アイ クリーンエース 岩崎電気アイ クリーンエース岩崎電気
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。
口金E39ランプ電圧(V)130相関色温度(K)6500定格寿命(時間)9000平均演色評価数(Ra)90
FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形)岩崎電気
21,980税込24,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39点灯方向BH形電球の種類セラルクス
FECセラルクスエースEX (水平点灯形) 岩崎電気FECセラルクスエースEX (水平点灯形)岩崎電気
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39相関色温度(K)3500定格寿命(時間)24000平均演色評価数(Ra)75点灯方向BH形電球の種類セラルクス
FECマルチハイエース 岩崎電気FECマルチハイエース岩崎電気
24,980税込27,478
1個
当日出荷から7日以内出荷
演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39ランプ電圧(V)130
FECセラルクスエースPRO 岩崎電気FECセラルクスエースPRO岩崎電気
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
セラミック発光管使用により、色の見え方、省エネ性、寿命の全てに高性能を誇る最先端のランプです。長寿命で寿命末期まで明るさを維持します。照射物の色再現性に優れた演色性Ra70以上を実現しています。
用途明るさ、色の見え方、メンテナンス性の全てを重視する場合におすすめ工場の一般照明から厳密な作業場の照明にも対応口金E39
水銀ランプ用安定器 岩崎電気水銀ランプ用安定器岩崎電気(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
FECマルチハイエースH 岩崎電気FECマルチハイエースH岩崎電気
18,980税込20,878
1個
予約販売
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー公会堂・講堂体育館などのスポーツ施設百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用公園・街路定格ランプ電力(W)300トラスコ品番293-3420口金E39相関色温度(K)4200全光束(Lm)25500(垂直時)定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)2.5平均演色評価数(Ra)75ランプ効率(Lm/W)85ランプ電圧(V)130
LEDアイランプSP 85Wランプ 岩崎電気LEDアイランプSP 85Wランプ岩崎電気
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化幅広い使用環境に対応極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
本体:白色塗装質量(g)ランプ:1420電源:3000タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)94定格周波数(Hz)50相関色温度(K)5000全光束(Lm)16600定格入力電圧(V)200ビームの開き(°)110(1/2)平均演色評価数Ra70ビーム光束(Lm)111502次無負荷電圧(V)275光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%)配線長二次側:100m以下入力電流(A)(200V時)0.49光度(cd)最大:5500ワット数85W〈E39口金〉
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら