107件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)525 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数60
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直点灯(水平取付け不可)
用途街路灯 質量(g)240 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)(100V時)53.5、(200V時)53、(242V時)53.5 口金E39 使用温度(℃)-25~40 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8000 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)70 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)149.5、(200V時)150.9、(242V時)149.5 光色昼白色 電球の種類LED ワット数48
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)430 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数48
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)510 使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。 消費電力(W)100V:72.0、200V:71.0、242V:71.0 口金E39 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数63
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)250 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2 口金E26 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数24
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:PBT-GF30%、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)555 使用温度範囲(℃)‐20~+40 ※ランプは、組合せる器具の使用温度範囲内でご使用ください。適合器具となるアイ スポラート・ビームオン・アイ マルチスペースの使用温度範囲は、‐5~+35です。 消費電力(W)100V:114、200V:111、242V:111 口金E39 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数99
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニバーサル点灯
用途街路灯 質量(g)105 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5 口金E26 使用温度(℃)-25~40 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1400 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)70 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)140、(200V時)137.2、(242V時)133.3 光色昼白色 電球の種類LED ワット数8
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

高天井用(屋内専用)
用途高天井 質量(g)1050 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+50 定格電圧(V)100/200/242 相関色温度(K)5000 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)70 W数(W)60 エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:170.6、200V時:173.9、242V時:173.1 点灯方向高天井用(屋内専用)
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

高天井用(屋内専用)
用途高天井 質量(g)1450 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4 定格電圧(V)100/200/242 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16200 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 W数(W)89 エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168 点灯方向高天井用(屋内専用) 光色昼白色
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

材質支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)/反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)/放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)128.5 / (200V)127.0 / (242V)126.0 入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)60 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP43 色温度(K)5000 材質(カバー)前面カバー:強化ガラス / 保護カバー:ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V) 116.7/(200V) 118.1/(242V) 119.0 材質(アーム)鋼板(溶融亜鉛めっき) 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)15000 電球の種類LED 配光タイプ中角タイプ 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
82,980 税込91,278
5日以内出荷

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)9.2 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)207 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:86 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V) 入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)(1/10)60 保護等級IP43 使用場所屋外・屋内 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.9 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)65(100V)、63(200V/242V) 入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)(1/10)86 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP43 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)133.8(100V)、138.0(200V/242V) 使用場所屋外・屋内 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)8700 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)128.5、(200V)127、(242V)126 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)86 平均演色評価数(Ra)70 仕上グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)123.7、(200V)125.1、(242V)126.1 光束(Lm)器具:15900 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
82,980 税込91,278
5日以内出荷

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)8.4 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)127 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:60 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
89,980 税込98,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)8.4 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)127 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:86 平均演色評価数Ra80 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス 光源色電球色(2700K) エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111 光束(Lm)14100 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) 光色電球色 グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
89,980 税込98,978
92日以内出荷

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)9.2 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)207 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:60 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)8.7 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):131、最大(200V):142 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上22、水平面上24 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)163.3 光束(Lm)器具:23200 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)9.2 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)127 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:30 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
99,980 税込109,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)10 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)207 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:30 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.5 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)128.5(100V)、127.0(200V)、126.0(242V) 入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)(1/10)30 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP43 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)114.3(100V)、115.7(200V)、116.6(242V) 使用場所屋外・屋内 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)14700 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
88,980 税込97,878
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)8.7 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):137、最大(200V):148 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上76、水平面上76 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)179.7 光束(Lm)器具:26600 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)8.4 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)161 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:60 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
139,800 税込153,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V) 入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)(1/10)86 保護等級IP43 使用場所屋外・屋内 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)8.7 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):137、最大(200V):148 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上54、水平面上56 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.3 光束(Lm)器具:26100 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.5 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)205、(200V/242V)207 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)86 平均演色評価数(Ra)70 仕上グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)117.0、(200V/242V)115.9 光束(Lm)器具:24000 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

材質保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)5.7 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)165、(200V/242V)161 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)86 平均演色評価数(Ra)70 仕上グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP43 時間光束維持:60000時間(光束維持率70%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)116.9、(200V/242V)119.8 光束(Lm)器具:19300 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外500 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)7.4 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)63 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:60 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
79,980 税込87,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)7.4 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)63 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:86 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
79,980 税込87,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)8.4 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)161 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:86 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
139,800 税込153,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他【光束維持時間】60000時間(光束維持率70%) 材質【保護カバー】ポリカーボネート【前面カバー】強化ガラス【反射鏡】アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)8.4 グレイ 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)127(200V) 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100~242V対応 ビームの開き(°)86 平均演色評価数Ra70 仕上グレイ(マンセルN6) 風速(m/s)【設計許容】60 保護等級IP43 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)125.1(200V) 光束(Lm)【器具光束】15900 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
89,980 税込98,978
92日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 昼白色 質量(g)790 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:97.4、200V:95.4、242V:95.9 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)13500 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.6、200V:141.5、242V:140.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数86
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)8.2 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)63 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:30 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
89,980 税込98,978
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg)9.2 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(200V)161 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100~242対応 ビームの開き(°)1/10:30 保護等級IP43 材質(カバー)保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
149,800 税込164,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:アクリル、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)7.3 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)205(100V)、207(200V/242V) 入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)(1/10)30 保護等級IP43 使用場所屋外・屋内 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法適合 電球の種類LED 使用場所屋外・屋内 保護等級IP43 消費電力(W)165(100V)、161(200V/242V) LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) ビームの開き(°)(1/10)30 入力電圧(V)100/200~242 周波数(Hz)50/60共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 使用温度範囲(℃)-20~+35 材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) グレイ(マンセルN6) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外) 質量(kg)6.5 仕様電源ユニット別置形
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット別置形 材質前面カバー:強化ガラス、保護カバー:ポリカーボネート、支持枠:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、反射鏡:アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、アーム:鋼板(溶融亜鉛めっき)、放熱部:アルミ、銅(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.7 グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃)-20~+35 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)65(100V)、63(200V/242V) 入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)(1/10)30 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP43 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)129.2(100V)、133.3(200V/242V) 使用場所屋外・屋内 LED寿命(時間)60000(光束維持率70%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:500(器具外) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)8400 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
79,980 税込87,978
5日以内出荷

材質前面カバー:ポリカーボネート、結線ボックス:アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 質量(kg)8.7 材質(本体)アルミ(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)平均(200V):131、最大(200V):142 定格周波数(Hz)50/60Hz共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)鉛直面上32、水平面上34 平均演色評価数(Ra)70 仕上ブラック 風速(m/s)設計許容:60 保護等級IP65 時間光束維持:40000時間(光束維持率85%) 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)163.3 光束(Lm)器具:23200 アーム鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法適合 電球の種類LED 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

質量(g)970 種類サインボード用HSタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10500 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)6800 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷