19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)


5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路 定格ランプ電力(W)300 トラスコ品番293-3420 口金E39 相関色温度(K)4200 全光束(Lm)25500(垂直時) 定格寿命(時間)12000 ランプ電流(A)2.5 平均演色評価数(Ra)75 ランプ効率(Lm/W)85 ランプ電圧(V)130
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39 ランプ電圧(V)130
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

定格ランプ電力(W)50 適合ランプNHT50FSDX、NHT50SDX 適合(ポール)4B 配線長(二次側)15m以下 二次短絡電流(A)1.70
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高効率で省エネ。安定器を守る安全機能FECスタータの採用と発光管の改良により最長24000時間の長寿命。
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39 点灯方向BH形 電球の種類セラルクス
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高効率タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器適合タイプ。
ランプ電圧(V)130 相関色温度(K)2100 定格寿命(時間)12000 平均演色評価数(Ra)25
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプで最高の演色性(メーカー比)。
口金E39 ランプ電圧(V)130 相関色温度(K)6500 定格寿命(時間)9000 平均演色評価数(Ra)90
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金E39 相関色温度(K)3500 定格寿命(時間)24000 平均演色評価数(Ra)75 点灯方向BH形 電球の種類セラルクス
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 平均演色評価数Ra70 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7 点灯方向水平点灯・上向き点灯 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) ワット数50W〈E39口金〉
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス 質量(g)185 使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40 消費電力(W)100V:18.4、200V:18.1、242V:18.2 口金E26 相関色温度(K)2700(電球色) 全光束(Lm)2200 平均演色評価数Ra82 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:119.5、200V:122.2、242V:120.8 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 光色電球色 ワット数15ワット
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

水銀ランプと同じガラス球を使用。防犯灯などにぴったりのサイズと明るさで、ランプと安定器を交換するだけで既存の器具がそのまま使用可能です。全周に広がる配光をもつ高効率LEDランプ(電源別置形)。
材質(本体)硬質ガラス 質量(g)105 使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40 消費電力(W)100V:10、200V:10.2、242V:10.5 口金E26 相関色温度(K)2700(電球色) 全光束(Lm)1100 平均演色評価数Ra82 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:110、200V:107.8、242V:104.7 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 光色電球色 ワット数8ワット
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

投光器や高天井照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。安全にご使用いただけるよう実績のあるHID安定器と同様のトリプルセーフティ機能を搭載しています。LEDに交換することで水銀ランプに比べ省エネ、光源寿命も約5倍の60000時間となり、メンテナンスコストも削減可能です。
備考※LEDアイランプSPは直流点灯です。必ず専用電源ユニットと組み合わせてご使用ください(商用電源や安定器の二次側に直接接続しないでください)※屋内専用(高天井)ランプは必ず下向き点灯でご使用ください。 消費電力(W)(200V時)116 全光束(Lm)20400 ビームの開き(°)(1/2)110 平均演色評価数(Ra)70 光源寿命【LED】60000時間 光色昼白色 直径×高さ(mm)245×300 電源ユニット銅鉄式
1台
35,980 税込39,578
8日以内出荷