電球の種類メタルハライドランプ
トラスコ品番805-2891
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)300
トラスコ品番293-3420
口金E39
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)25500(垂直時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)2.5
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)85
ランプ電圧(V)130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
口金E39
ランプ電圧(V)130
トラスコ品番805-2895
種類400W蛍光形
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)38000(垂直時)、33000(水平時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)3.3
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)83(水平時)
点灯方向U形
電球の種類メタルハライドランプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
水銀ランプ100W相当~400W相当まで豊富なラインアップ。選べるオプションでどんな街でもピッタリと調和します。デザイン性に優れ、光害対策もしっかりとカバーします。
用途公園照明/広場照明/街路照明として
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:アクリル(乳白)、ホルダ:アルミダイカスト(アダプタ込)
質量(kg)3.3
使用温度範囲(℃)-20~35
消費電力(W)49
定格周波数(Hz)50/60共用
定格入力電圧(V)100~240対応
風速(m/s)設計許容:60
保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
寸法(Φ×mm)ポール挿入:89.1×130、76.3×115、60.5×120、48.6×130
LED寿命(時間)60000(光束維持率85%)
調光の可否不可
耐雷サージ15kV(コモンモード)
電球の種類メタルハライドランプ
トラスコ品番805-2893
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
電球の種類LED
口金E39
光源色昼白色
定格ランプ電力(W)104
消費電力(W)(100V)118、(200V)115、(242V)115
全光束(Lm)14000
適合電源ユニット:LE103050HSZ1/2.4-A1
種別反射形水銀ランプ400W相当
長さ(mm)213
材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装
質量(g)970
タイプサインボード用HSタイプ(屋外用)
径(Φ)ランプ:200
使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用)
相関色温度(K)5000
ビームの開き(°)108
定格寿命(時間)60000
平均演色評価数(Ra)83
最大光度(cd)4700
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)118.6、(200V)121.7、(242V)121.7
適合器具HS形アイ ランプホルダ:HS0、HS0-L14、HS0/W、HS0/W-L14、HSB形 アイ ランプホルダ:HSB、HSB1
1個
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
関連キーワード