「水銀灯 hrf400x」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球
種類レフ電球
定格寿命(時間)2000
設置場所屋外
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
口金E39
ランプ電圧(V)130
トラスコ品番805-2895
種類400W蛍光形
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)38000(垂直時)、33000(水平時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)3.3
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)83(水平時)
点灯方向U形
電球の種類メタルハライドランプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
アイランプホルダとの組合せで機動的な屋外照明が可能
定格消費電力(W)450
全光束(Lm)5120
種別500W散光形
全長(mm)238
定格電圧(V)220
口金E39
ビームの開き(°)45
定格寿命(時間)2000
ビーム光束(Lm)2080
ガラス球形式R160
軸光度(cd)5280
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)300
トラスコ品番293-3420
口金E39
相関色温度(K)4200
全光束(Lm)25500(垂直時)
定格寿命(時間)12000
ランプ電流(A)2.5
平均演色評価数(Ra)75
ランプ効率(Lm/W)85
ランプ電圧(V)130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明
定格寿命(時間)2000
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)780
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)50
定格電圧(V)100~242
口金E39
定格周波数(Hz)50/60
相関色温度(K)5000
全光束(Lm)8500
ビームの開き(°)105
定格寿命(時間)40000(光束維持率80%)
平均演色評価数Ra70
ビーム光束(Lm)5800
最大光度(cd)2900
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)170
点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)白色塗装
グリーン購入法適合
ガードGS7
電球の種類LED
ワット数50W〈E39口金〉
耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。
電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26
電球の種類白熱電球
電球形状レフ電球
全長(mm)157
ビームの開き(°)15
定格寿命(時間)2000
ガラス球形式R120
設置場所屋外
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
1個
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
関連キーワード