16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途屋内用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 寸法(mm)埋込穴:250×1260 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色 質量(kg)23.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)24.0、(200V/242V)23.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)99.1、(200V/242V)101.2 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 定格光束(Lm)2380
1セット
259,800 税込285,780
90日以内出荷

用途屋内用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 寸法(mm)埋込穴:250×1260 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色 質量(kg)23.9 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)43.0、(200V/242V)41.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)104.6、(200V/242V)108.4 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 定格光束(Lm)4500
1セット
279,800 税込307,780
90日以内出荷

用途屋内用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 寸法(mm)埋込穴:410×1260 材質/仕上本体:鋼板、枠:鋼板、前面パネル:強化処理ガラス(フロスト)、仕上色:白色 質量(kg)37.4 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)86.0、(200V/242V)83.0 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)102.6、(200V/242V)106.3 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 定格光束(Lm)8830
1セット
399,800 税込439,780
90日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板 質量(kg)4.7 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)159(100V)、155(200V)、155(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:152.8(100V)、156.7(200V)、156.7(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)24300
1セット
109,800 税込120,780
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板 質量(kg)8.6 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)256(100V)、248(200V)、247(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:146.4(100V)、151.2(200V)、151.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)37500
1セット
129,800 税込142,780
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板 質量(kg)4.7 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)119(100V)、118(200V)、118(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:157.9(100V)、159.3(200V)、159.3(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)18800
1セット
69,980 税込76,978
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板 質量(kg)3.4 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)102(100V)、99.2(200V)、99(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:148.0(100V)、152.2(200V)、152.5(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)15100
1セット
58,980 税込64,878
5日以内出荷

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 材質本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス(フロスト)、アーム:鋼板 質量(kg)3.4 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) エネルギー消費効率(Lm/W)固有:149.3(100V)、151.6(200V)、151.8(242V) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) グリーン購入法適合 定格光束(Lm)12100
1セット
42,980 税込47,278
5日以内出荷

用途屋内用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 寸法(mm)埋込穴:280×1255 質量(kg)40 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)86.0、(200V)83.0、(242V)83.0 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
349,800 税込384,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 寸法(mm)埋込穴:280×1255 質量(kg)31.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)43.0、(200V)41.5、(242V)41.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
269,800 税込296,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)8.7 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)256(100V)、248(200V)、247(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)119(100V)、118(200V)、118(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
74,980 税込82,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途屋内用 仕様IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIBT6X、厚生労働省型式検定合格品 寸法(mm)埋込穴:280×1255 質量(kg)31.5 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)(100V)24.0、(200V)23.5、(242V)23.5 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)83 周波数50/60Hz共用 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 LED寿命(時間)60000(光束維持率97%) 耐雷サージ3kV(コモンモード)
1セット
269,800 税込296,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)81(100V)、79.8(200V)、79.7(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)4.8 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)159(100V)、155(200V)、155(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品落下防止ワイヤ2本同梱 質量(kg)3.5 使用温度範囲(℃)-30~+40(※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。) 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)102(100V)、99.2(200V)、99(242V) 入力電圧(V)100~242 平均演色評価数(Ra)70 仕上メタリックシルバー 保護等級IP65 光源色5000K相当(昼白色タイプ) 光源寿命40000時間(光束維持率90%) 口出線(mm)ラバーシースケーブル(器具外1500)×2本(電源用・制御用) グリーン購入法適合
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)