17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質ポリカーボネート(本体)/ポリカーボネート、真鍮(口金) 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-20~+40 消費電力(W)6.5 口金G13回転式 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1000 定格入力電圧(V)100~240対応 ビームの開き(°)【1/2】110° 平均演色評価数Ra82 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)153.8 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 関連資料(1.98MB)
1本
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)15.3 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
10日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)14 高さ(mm)312 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7 入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4 光束(Lm)(器具光束)3820 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷

長さ(mm)1416 幅(mm)169 高さ(mm)312 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7 入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4 光束(Lm)(器具光束)3820 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)15 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
10日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)15 高さ(mm)677 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)400 質量(kg)12.8 高さ(mm)445 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V) 光束(Lm)3820 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
97,980 税込107,778
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)12.5 高さ(mm)677 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V) 光束(Lm)3820 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷

長さ(mm)1416 幅(mm)169 高さ(mm)312 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)(100V)29.0/(200V)29.5/(242V)30.7 入力電圧(V)100~242対応 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.7/(200V)129.4/(242V)124.4 光束(Lm)(器具光束)3820 LED寿命(時間)60000(光束維持率90%) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)413 質量(kg)15.3 高さ(mm)463 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)413 質量(kg)15.3 高さ(mm)463 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)400 質量(kg)12.8 高さ(mm)445 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V) 光束(Lm)3820 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
97,980 税込107,778
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)12.5 高さ(mm)677 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V) 光束(Lm)3820 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 質量(kg)12.8 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V) 光束(Lm)3820 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
97,980 税込107,778
10日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)15 高さ(mm)677 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)59.7(100V)、59.0(200V)、62.6(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.4(100V)、127.9(200V)、120.6(242V) 光束(Lm)7550 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
119,800 税込131,780
5日以内出荷

材質仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)白色、位置ボックス:アルミダイカスト グレイ(マンセルN7)(4方出・プラグ3個付) 長さ(mm)1416 幅(mm)169 質量(kg)12.5 高さ(mm)677 材質(本体)アルミ押出材 グレイ(マンセルN7) 使用温度範囲(℃)-20~+40 周波数(Hz)50/60共用 消費電力(W)29.0(100V)、29.5(200V)、30.7(242V) 入力電圧(V)100~242 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 保護等級IP65 器具・セットセット品 色温度(K)5000 材質(カバー)硬質ガラス 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)131.7(100V)、129.4(200V)、124.4(242V) 光束(Lm)3820 使用場所屋内・屋外 材質(パイプ)ステンレス鋼管(SUS304)グレイ(マンセルN7) 適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N) 演色指数(Ra)83 調光の可否 耐雷サージ10kV(コモンモード)
1セット
93,980 税込103,378
5日以内出荷