20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)250 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2 口金E26 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向ユニバーサル点灯 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数24
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
電球の種類白熱電球 種類レフ電球 定格寿命(時間)2000 設置場所屋外
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

赤外線をより効率よく放射する電球です。
用途加熱乾燥、脱水、焼付け、保温 全長(mm)185 口金E26 定格寿命(時間)6000 ガラス球径(mm)127
1個
特価
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

LED制御装置内蔵型で簡単に置き換えが可能。水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光。防犯灯(水銀ランプ100W)から電力契約区分が100~200VAから20~40VAクラスへ3クラス下がります。水銀ランプ(蛍光形)より爽やかな5000Kと、電球色2700Kをラインナップ。全方向点灯可能。内蔵している制御装置は100~242V(フリー電圧)、50/60Hzに対応しています。-20~+35℃(適合器具へ取付時の使用周囲温度)の幅広い温度範囲で使用可能。ユニバーサル点灯のため、点灯方向を選びません。2020年に水銀ランプが製造終了することに伴い、LED化を図るために新しい照明器具をつけるのではなくランプ交換を望まれておられるお客様に向けて販売したいと考えております。
用途水銀ランプ100Wとほぼ同じ配光で置き換えで同等の明るさが得られる高効率LEDランプです。 口金E26 定格消費電力(W)28 入力電圧(V)100~242 質量(g)470 タイプ28W 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60共用 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 電球の種類LED
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

防爆形照明器具に使用できる白熱電球。 製造プラント、各種工場など、爆発雰囲気となりうる危険場所に使用可能な防爆形照明器具に使用できる白熱電球です。
定格寿命(時間)1500 電球形状一般電球形
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

口金E26 定格消費電力(W)135 定格ランプ電力(W)135 定格電圧(V)220 全長(mm)157 タイプ散光形 種類150W形 全光束(Lm)1160 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000 ビーム光束(Lm)450 ガラス球形式R120 軸光度(cd)960 適合器具【K形アイ ランプホルダ】K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、【アイ ランプホルダ】K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 工事現場の照明、看板、広告塔、建物の外廓などの照明に今や欠かせない電球です。
種類レフ電球 ビームの開き(°)45 定格寿命(時間)2000
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
口金E26 電球の種類白熱電球 電球形状レフ電球 全長(mm)157 ビームの開き(°)15 定格寿命(時間)2000 ガラス球形式R120 設置場所屋外
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

屋外でも、降雨中でも裸点灯できるように、外球に耐熱性の硬質ガラスを使用した投光用電球です。 電球自体がそのまま投光器になり、アイ ランプホルダと組合せれば手軽に投光照明が可能。
用途工事現場、看板、広告塔、演出照明 定格寿命(時間)2000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

質量(g)380 種類反射形 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)11 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 本体PC-GF30% 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2:30 平均演色評価数(Ra)80 電球形状ビーム球 グローブ種別アクリル(乳白) 光源色電球色 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.11 色(本体)シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法適合 電球の種類LED ワット数11W 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


屋外街路灯専用で定格寿命16000時間。
口金E26 点灯方向任意 電球の種類セラルクス
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

口金E26 定格ランプ電力(W)150 ランプ電圧(V)95 種類透明形 相関色温度(K)3000 全光束(Lm)15000 定格寿命(時間)16000 ランプ電流(A)1.80 平均演色評価数(Ra)95 ランプ効率(Lm/W)100 光源色電球色 点灯方向任意 電球の種類セラルクス
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ユニバーサル点灯
用途街路灯 質量(g)105 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5 口金E26 使用温度(℃)-25~40 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1400 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)70 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)140、(200V時)137.2、(242V時)133.3 光色昼白色 電球の種類LED ワット数8
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ユニバーサル点灯
用途街路灯 質量(g)105 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)(100V時)10、(200V時)10.2、(242V時)10.5 口金E26 使用温度(℃)-25~40 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)1100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)82 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V時)110、(200V時)107.8、(242V時)104.7 光色電球色 電球の種類LED ワット数8
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

ユニバーサル点灯、屋外・屋内用、電源ユニット別置形。電力会社申請入力容量:28VA(100V)、29VA(200V)、31VA(242V)
材質175 高さ(mm)175 質量(g)250 径(Φmm)74 使用温度範囲(℃)‐25~+40 電圧(V)100/200/242 消費電力(W)100V:27.2、200V:27.5、242V:28.2 口金E26 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)3800 定格寿命(時間)40000時間(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:139.7、200V:138.1、242V:134.7 点灯方向ユニバーサル点灯 関連資料(0.13MB) (0.13MB) (0.8MB) 電球の種類LED
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

材質硬質ガラス 質量(g)185 使用温度範囲(℃)-25~40 消費電力(W)(100V)18.4/(200V)18.0/(242V)18.2 口金E26 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 点灯方向ユニバーサル点灯 電球の種類LED ワット数15W
1個
特価
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)