66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
色ムラのない配光を実現 充実の安全性能(温度保護機能・過電流保護機能) 電源内蔵型
用途屋内外兼用で多用途に使用可能 電球の種類LED 口金E39 定格電圧(V)100~242 消費電力(W)30 材質本体:熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート、グローブ:アクリル(乳白) 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 定格周波数(Hz)50/60 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)83 設置場所屋外・屋内用 入力電流(A)0.30(100V時)、0.16(200V時)、0.14(242V時) ビーム角度(°)105(1/2ビーム) 耐電圧(kV)12(コモンモード)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高天井用(屋内専用)
用途高天井 質量(g)1450 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)100V時:99.7、200V時:96.7、242V時:96.4 定格電圧(V)100/200/242 口金E39 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16200 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 W数(W)89 エネルギー消費効率(Lm/W)100V時:162.4、200V時:167.6、242V時:168 点灯方向高天井用(屋内専用) 光色昼白色
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

レトロフィットの定番。公園や街路に適したあかり。ランプと安定器を交換するだけで、既存の器具がそのまま使用可能な、高効率LEDランプ(電源別置形)。発光面の広いLEDモジュールをランプ側面に配置することで、HIDランプと同様の全周配光を実現しました。24Wは水平取付もできるユニバーサル点灯タイプ!!。また全種類、一般的な街路灯に加えて開放形街路灯器具にも適合が可能です。
グローブ:ポリカーボネート 質量(g)525 使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40 消費電力(W)(100V)68.7 (200V)67.4 (242V)67.8 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)9000 平均演色評価数Ra70 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)131.0 (200V)133.5 (242V)132.7 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) ワット数60W〈E39口金〉
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)980 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35 消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0 定格周波数(Hz)50/60共用 本体PBT-GF30% 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)10150 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)147.1 (200V)151.4 (242V)151.4 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30 ワット数69W〈E39口金〉 耐雷サージ12V(コモンモード)
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

材質グローブ:ポリカーボネート 白色塗装 材質(本体)PBT-GF30% 質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度 消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V) 定格周波数(Hz)50/60共用 相関色温度(K)2700 全光束(Lm)10150 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)147.1(100V)、151.4(200V)、151.4(242V) 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時) LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 ワット数69W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

材質グローブ:ポリカーボネート 白色塗装 材質(本体)PBT-GF30% 質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度 消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V) 定格周波数(Hz)50/60共用 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)10800 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)156.5(100V)、161.1(200V)、161.1(242V) 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時) LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 ワット数69W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード)
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

材質グローブ:ポリカーボネート 白色塗装 材質(本体)PBT-GF30% 質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 ※適合器具へ取付時の周辺温度 消費電力(W)69(100V)、67.0(200V)、67.0(242V) 定格周波数(Hz)50/60共用 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)12700 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)184.0(100V)、189.5(200V)、189.5(242V) 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 入力電流(A)0.69(100V時)、0.35(200V時)、0.3(242V時) LED寿命(時間)40000(光束維持率80%) グリーン購入法適合 ワット数69W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

道路に適した片側照射の配光でハイウェイ灯におすすめ。既設ランプ・安定器の交換のみでLED化が可能。改修費用を低く抑えることができます。さらに、電源も既存水銀ランプ用と同じポールに収納。交換によって大幅な省エネルギー化が見込めます。極性フリー
グローブ:ポリカーボネート、仕上げ:白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)(100V)57.4 (200V)56.0 (242V)56.4 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 平均演色評価数Ra70 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)148.0 (200V)151.7 (242V)150.7 点灯方向水平点灯・上向き点灯 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) ワット数50W〈E39口金〉
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

質量(g)1450 種類高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+40 消費電力(W)123(100V)、119(200V)、119(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)19800 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:162.2(200V)、163.6(242V)、144.4(100V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数111W
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

適合(ポール)4B 材質(本体)鋼板 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧(V)100/200~242 定格周波数(Hz)50/60 配線長(二次側)15m以下 口出線(mm)800 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(g)950 種類サインボード用Sタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10500 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)6800 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:144.4(100V)、148.9(200V)、149.3(242V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(g)970 種類サインボード用HSタイプ(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40 セード併用不可(屋外用) 消費電力(W)72(100V)、71(200V)、71(242V) 口金E39 本体アルミダイカスト 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)10500 ビームの開き(°)1/2:108 平均演色評価数(Ra)83 ビーム光束(Lm)6800 仕上白色塗装 グローブ種別ポリカーボネート 最大光度(cd)3500 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:147.8(200V)、147.8(242V)、176.5(200V) 光源寿命LED:60000時間(光束維持率80%) 電球の種類LED ワット数63W
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷

材質(本体)アルミダイカスト、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 点灯方向水平点灯
1個
35,980 税込39,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LEDアイランプ50W 本体白
エコ商品
仕様S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14 材質(グローブ)アクリル(乳白) 材質(本体)熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート 質量(g)780 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)50 定格電圧(V)100~242 口金E39 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)8500 ビームの開き(°)105 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)5800 最大光度(cd)2900 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)170 点灯方向任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。 入力電流(A)(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21 色(本体)白色塗装 グリーン購入法適合 ガードGS7 電球の種類LED ワット数50W〈E39口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

長寿命 低消費電力 水銀ランプ400Wから置換え可能
明るさ(W)89 ビーム光束(Lm)12750 材質グローブ:ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1420 タイプ高天井用 使用温度範囲(℃)-20~+50(一時的に+60使用可 その際はセードを外して使用下さい) ビームの開き(°)1/2:110 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 平均演色評価数(Ra)70 色温度(K)5000 最大光度(cd)5600 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)180.5、(200V)186.1、(242V)186.7 使用場所屋内専用 光色昼白色
1個
37,980 税込41,778
当日出荷

口金E39 高さ(mm)247 質量(g)420 種類56W 径(Φmm)90 全光束(Lm)6800 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 光源色電球色 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
44,980 税込49,478
8日以内出荷

岩崎電気LEDアイランプHB
エコ商品
仕様天井灯ホルダ:O39-006P 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト タイプ高天井用(屋内専用) 使用温度範囲(℃)-20~+50 ※セードと組合せる場合は40℃まで 口金E39 相関色温度(K)5000 ビームの開き(°)110 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数Ra70 仕上白色塗装 ホルダーO39-156P 光源色昼白色 グリーン購入法適合 電球の種類LED
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 使用温度範囲(℃)-25~40 口金E39 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 光源色ナトリウム色 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 電球の種類LED
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さ(mm)202 質量(g)470 径(Φmm)95 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 点灯方向水平点灯
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体)PC-GF30% 質量(g)380 タイプ反射形 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)11 定格周波数(Hz)50/60 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)1800 定格入力電圧(V)100 ビームの開き(°)1/2ビームの開き:30 平均演色評価数(Ra)80 ビーム光束(Lm)690 最大光度(cd)3700 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)163.6 光源寿命40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)0.11 色(本体)シルバーメタリック色塗装 グリーン購入法適合 色(グローブ)アクリル(乳白) ワット数11W〈E26口金〉 耐雷サージ12kV(コモンモード)※ランプきょう体をアースとした場合
1個
8,698 税込9,568
欠品中

仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)890 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286 定格二次無負荷電圧(V)119 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
特価
17,900 税込19,690
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様HIDポールライト(グローブタイプ):H7141 HIDポールライト(スタンダード):H5798 HID道路灯:H6224 ワット数50W〈E39口金〉 消費電力(W)(100V)57.4/(200V)56.0/(242V)56.4 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)890 点灯方向水平点灯 電源ユニットH741 口金E39 電球の種類LED
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀ランプ100W~300Wから置換えが可能な電源ユニット内蔵形LEDランプ。リニューアルでも新規でも省施工でカンタンLED化。水銀ランプと同じ配光を実現 幅広い使用環境に対応 充実した安全機能(温度保護機能、ランプ緩み抑制機能、過電流保護機能)。耐雷サージ 高効率 エリアライト専用ランプをラインアップ
仕上げ:白色塗装 質量(g)980 使用温度範囲(℃)ランプ:-20~+35 消費電力(W)(100V)69.0 (200V)67.0 (242V)67.0 定格周波数(Hz)50/60共用 本体PBT-GF30% 相関色温度(K)2100 全光束(Lm)10800 定格入力電圧(V)100~242対応 光源色ナトリウム色 エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)156.5 (200V)161.1 (242V)161.1 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命LED:40000時間(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.69 (200V時)0.35 (242V時)0.30 ワット数69W〈E39口金〉 耐雷サージ12V(コモンモード)
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

水銀灯400W相当の明るさ
用途垂直方向取付専用、屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)ランプ:-25~+40 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 平均演色評価数(Ra)70 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消費電力(W)100V:81、200/242V:80 材質/仕上本体:アルミダイカスト・グローブ:ポリカーボネート、白色塗装 質量(g)510 種類70W(E39口金) 使用温度範囲(℃)-25~40 定格寿命(時間)40000(光束維持率75%) 点灯方向垂直点灯(水平取付不可) 電球の種類LED
1個
42,980 税込47,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

投光器や高天井用照明に最適なLEDアイランプSP。既存の器具がそのまま使用可能です。電圧フリー(100/200~242V)。銅鉄式より軽量、コンパクト(銅鉄:3kg、電子:0.9kg~1.65kg)。豊富なワットバリエーション。ランプ緩み抑制機能(高天井用)。落下防止ワイヤ(高天井用・サインボード用)。既設ランプ・安定器→LEDランプ・電源ユニットの交換で、カンタンLED化。幅広い使用環境に対応。極性フリー 長寿命 60000時間 低い誘虫性
本体:白色塗装 質量(g)ランプ:1420電源:3000 タイプランプ:高天井用(屋内専用)電源:屋外・屋内用 使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)(200V)94 定格周波数(Hz)50 相関色温度(K)5000 全光束(Lm)16600 定格入力電圧(V)200 ビームの開き(°)110(1/2) 平均演色評価数Ra70 ビーム光束(Lm)11150 2次無負荷電圧(V)275 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)176.5 光源寿命LED:60000時間(光束維持率95%) 配線長二次側:100m以下 入力電流(A)(200V時)0.49 光度(cd)最大:5500 ワット数85W〈E39口金〉
1個
31,980 税込35,178
5日以内出荷

仕様サービスステーション用器具:HSD420C 材質(グローブ)ポリカーボネート 材質(本体)アルミダイカスト 質量(g)1000 タイプSS用(屋外用) 使用温度範囲(℃)-20~+40セード併用不可(屋外用) 定格寿命(時間)50000(光束維持率80%) 仕上白色塗装 ワット数64W〈E39口金〉 電源ユニットHSD420C/W
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
45,980 税込50,578
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球
用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください) 電球の種類LED 口金E39 全光束(Lm)22000 光源色昼白色 消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119 ワット数111 材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート エネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8 ビームの開き(°)1/2:110 最大光度(cd)7000 ビーム光束(Lm)15000 平均演色評価数(Ra)70 定格寿命(時間)60000(光束維持率90%) 質量(g)1420
1個
53,980 税込59,378
9日以内出荷

駐車場などエリア照明に最適。 放熱性を高める空冷ファン搭載で、一般的な投光器(密閉形)にも適合。 手軽にLED化を実現。
電球の種類LED 材質(本体)PES、(グローブ)ポリカーボネート 白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+40 口金E39 定格寿命(時間)40000 点灯方向ユニバーサル点灯
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電球の種類LED 口金E39 長さ(mm)277 材質/仕上本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート、仕上:白色塗装 質量(g)1000 タイプ高天井用(屋内専用) 径(Φ)ランプ:200 使用温度範囲(℃)-20~+4 セード併用不可(屋外用) 定格寿命(時間)60000 平均演色評価数(Ra)83 適合器具アイ クリスタルビーム:HSLC201
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

岩崎電気LEDライトバルブK53W AL専用
エコ商品
ワット数53W〈E39口金〉 材質(本体)PBT-GF30% 周波数50/60Hz共用 消費電力(W)(100V)53/(200V)52/(242V)52 耐雷サージ12kV(コモンモード) ランプきょう体をアースとした場合 定格寿命(時間)40000(光束維持率80%) 入力電流(A)(100V時)0.53/(200V時)0.28/(242V時)0.25 材質(グローブ)ポリカーボネート 仕上白色塗装 使用温度範囲(℃)-20~+35 適合器具への取付時の周辺温度 質量(g)1010 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 入力電圧(V)100~242対応 仕様アイエリアライト:H801 口金E39 電球の種類LED グリーン購入法適合
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


制御装置(電源)内蔵の為、ランプのみで点灯可能 水銀灯の後継 器具は既設流用でランプ交換でLED化 街路灯向けLEDランプ(垂直方向のみ使用可)
質量(g)980 使用温度範囲(℃)-20~+35 電圧(V)100~242 定格寿命(時間)4000(光束維持率80%) 寸法(Φ×mm)99×260
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD 材質(本体)アルミ 質量(g)680 使用温度範囲(℃)-20~+40 定格電圧(V)100/200~242対応 定格周波数(Hz)50/60共用 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24 定格二次無負荷電圧(V)170 口出線(mm)入力側650、出力側220 ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)525 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:68.7、200V:67.4、242V:67.8 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数60
1個
43,980 税込48,378
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消費電力(W)141.0(100V)、137.0(200V)、137.0(242V) 入力電圧(V)100・200・242 適合(ポール)4B以上 材質アルミ 質量(kg)1.4 使用温度範囲(℃)-25~+40 定格電圧100~242V対応 定格周波数(Hz)50/60共用 2次無負荷電圧(V)167 配線長(二次側)50m以下 入力電流(A)1.42(100V)、0.69(200V)、0.58(242V) 口出線(mm)800 適合ランプLDS124L-G-E39FA、LDS124N-G-E39FA 耐電圧(kV)15(コモンモード)
1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷

材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネート 質量(g)430 使用温度範囲(℃)‐25~+40 消費電力(W)100V:53.5、200V:53.0、242V:53.5 口金E39 平均演色評価数(Ra)70 仕上白色塗装 点灯方向垂直点灯(水平取付け不可) 光源寿命40000時間(光束維持率80%) RoHS指令(10物質対応)対応 ワット数48
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)