カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 岩崎電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「exp22b」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラグ 岩崎電気

    プラグ

    岩崎電気(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質アルミニウム合金寸法A(mm)16寸法B(mm)21
  • 安全増防爆形配管端子箱 岩崎電気

    安全増防爆形配管端子箱

    岩崎電気
    5,698税込6,268
    1台
    3日以内出荷
    グレイ(マンセルN7)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)取付ピッチ□85~□106
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形

    岩崎電気
    219,800税込241,780
    1セット
    4日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管形状片面形質量(kg)11.1(片面パネル取付け時)仕上:グレイ(マンセルN7)直付形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 パイプ吊形

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    直射日光の当たる場所では使用できません。
    仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)11仕上:グレイパイプ吊形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 直付形

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1セット
    4日以内出荷
    直射日光の当たる場所では使用できません。
    仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)10仕上:グレイ直付形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形非常用LED照明器具 40°ブラケット形 岩崎電気

    レディオック 防爆形非常用LED照明器具 40°ブラケット形

    岩崎電気
    209,800税込230,780
    1セット
    4日以内出荷
    直射日光の当たる場所では使用できません。
    仕様水素ガス:対応種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)10.7仕上:グレイ40°ブラケット形材質(本体)アルミ鋳物備考非常時のみLED点灯使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)(100V/200V/242V)2.5/2.8/3.1スイッチ点検スイッチ:付定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)73保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造灯具本体=d3aG5光源色昼白色蓄電池タイプニッケル水素蓄電池(WH6-SW)光束(Lm)1770使用場所屋内・軒下用モニタ充電モニタ:緑色LED材質(パイプ)鋼管電源ユニット内蔵形耐雷サージ12kV(コモンモード)
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 パイプ吊形

    岩崎電気
    229,800税込252,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管仕上:グレイ(マンセルN7)パイプ吊形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 直付形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 直付形

    岩崎電気
    299,800税込329,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13仕上:グレイ(マンセルN7)直付形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ パイプ吊形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ パイプ吊形

    岩崎電気
    309,800税込340,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13.3仕上:グレイ(マンセルN7)パイプ吊形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 40°ブラケット形 岩崎電気

    レディオックEXヴェルノ 非常灯タイプ 40°ブラケット形

    岩崎電気
    319,800税込351,780
    1セット
    4日以内出荷から31日以内出荷
    仕様落下防止ワイヤ:付属種別産業用特殊照明機器 防爆形非常用照明器具材質位置ボックス:アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、前面ガラス:強化ガラス質量(kg)13.3仕上:グレイ(マンセルN7)40°ブラケット形材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)83保護等級IP65色温度(K)5000防爆構造常用灯部=Ex db IIB T6 Gb、非常灯部=Ex db IIB+H2 T6 Gb光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)使用場所屋内・屋外用グリーン購入法適合電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
  • 防爆形LED照明器具ブラケット形(17W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具ブラケット形(17W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 パイプ吊形(17W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc EX DIO Z2  安全増防爆形LED高天井照明器具 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 安全増防爆形LED高天井照明器具

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1セット
    5日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤー仕上色:グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~50定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率90%)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83(平均)耐雷サージ15kV(コモンモード)材質(ガラス)前面:強化ガラス
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 直付形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF24+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    139,800税込153,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF24+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    179,800税込197,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) セラミックメタルハライド灯360W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    199,800税込219,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL083SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF24(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)201.5光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15300耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    159,800税込175,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14+EYIL051SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)7.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)209光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF24(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF24(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 250W相当 直付形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    169,800税込186,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL033SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)190.4光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5160耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) 水銀灯 250W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    149,800税込164,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37+EYIL031SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.5グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)27.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)195.9光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)5310耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z2 (レディオック EX ディオZ2) セラミックメタルハライド灯360W相当 パイプ吊形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    179,800税込197,780
    1組
    5日以内出荷
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF24+EYIL081SA9B-0(プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具+本体)質量(kg)8.9グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)75.9定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)208.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)15800耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形LED照明器具 直付形(17W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 直付形(17W)

    岩崎電気
    77,980税込85,778
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.3使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)17(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:93.5(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)1590耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 40°ブラケット形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L560+EYB24-22+EYIBF37(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)9.3グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法22 岩崎電気

    LEDioc EX DIO Z1 (レディオック EX ディオZ1) 水銀灯 400W相当 直付形 ハブ寸法22

    岩崎電気
    189,800税込208,780
    1組
    欠品中
    仕様●位置ボックス:アルミダイカスト(4方出)●前面ガラス:強化ガラスセット内容EXIL053SA9B-0+EXP22B+EXSWR02-L400+EYB24-22+EYIBF14(本体+プラグ+落下防止ワイヤ+端子箱+吊具)質量(kg)8.7グレイ(マンセルN7)材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+50消費電力(W)(200V)42.1定格周波数(Hz)50/60共用定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数Ra83保護等級IP65光源色昼白色(5000K)エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)202.1光源寿命60000時間(光束維持率90%)光束(Lm)8510耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • 防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 パイプ吊形(8W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)7.1使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W)

    岩崎電気
    78,980税込86,878
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • 防爆形LED照明器具 直付形(8W) 岩崎電気

    防爆形LED照明器具 直付形(8W)

    岩崎電気
    77,980税込85,778
    1セット
    欠品中
    用途屋内・屋外用仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)65耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 岩崎電気

    レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形

    岩崎電気
    219,800税込241,780
    1セット
    31日以内出荷
    屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。
    種別産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯材質吊下パイプ:鋼管仕上:グレイ(マンセルN7)直付形使用温度範囲(℃)5~35等級B級・BL形消費電力(W)5.3定格入力電圧(V)100専用保護等級IP44防爆構造Ex de IIB T5点灯方式電子回路式材質(フタ)アルミ鋳物光源寿命60000時間内蔵電池非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED使用場所屋内・屋外用点灯時間非常点灯:20分以上端子箱鋳鉄品パネル表示パネル:別売(アクリル樹脂)