曜日別特売

レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形

レディオック 防爆形LED誘導灯 直付形 - 岩崎電気

屋外用としてご使用の場合は、軒下でご使用ください。

種別
産業用特殊照明機器 防爆形誘導灯
材質
吊下パイプ:鋼管
色
仕上:グレイ(マンセルN7)
形
直付形
使用温度範囲(℃)
5~35
等級
B級・BL形
消費電力(W)
5.3
定格入力電圧(V)
100専用
保護等級
IP44
防爆構造
Ex de IIB T5
点灯方式
電子回路式
材質(フタ)
アルミ鋳物
光源寿命
60000時間
内蔵電池
非常点灯・高周波点灯方式・充電モニタ付・緑色LED
使用場所
屋内・屋外用
点灯時間
非常点灯:20分以上
端子箱
鋳鉄品
パネル
表示パネル:別売(アクリル樹脂)
内容量
1セット
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
形状
質量(kg)
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615799EXILHMK12201BLW-28(本体)EXILHMK2201BLW-0+(プラグ)EXP28B×3+(直付吊具)EYIPF10+(端子箱)EYP14-28-G両面形11.7(片面パネル取付け時)28
¥228,130
¥219,800
¥241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620322EXILHMK12201BLW-16(本体)EXILHMK2201BLW-0+(プラグ)EXP16B×3+(直付吊具)EYIPF10+(端子箱)EYP14-16-G両面形11.7(片面パネル取付け時)16
¥226,840
¥219,800
¥241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02621040EXILHMJ12201BLW-28(本体)EXILHMJ2201BLW-0+(プラグ)EXP28B×3+(直付吊具)EYIPF10+(端子箱)EYP14-28-G片面形11.1(片面パネル取付け時)28
¥228,130
¥219,800
¥241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
02626737EXILHMK12201BLW-22(本体)EXILHMK2201BLW-0+(プラグ)EXP22B×3+(直付吊具)EYIPF10+(端子箱)EYP14-22-G両面形11.7(片面パネル取付け時)22
¥227,290
¥219,800
¥241,780(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする